エアコン、冷凍機のフィンの清掃に便利です。
エスコ品番EA109B
材質ステンレス製
全長(mm)138
先端幅(mm)ブラシ:約38
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
アルミフィンの清掃に最適です。
ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm)210
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
エアコン・冷凍機のフィン清掃に便利です。
腰の強いステンレスワイヤー製ですからご使用に便利です。
フィンが汚れたままで置くと熱効率を悪くします。
オールステンレス製。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番364-0159
質量(g)150
適合ピッチ(mm)すべてに対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
用途網戸、エアコン、電気製品、電子機器の清掃に
エスコ品番EA109RA-1
全長(mm)600
質量(g)152
毛丈(mm)約53
材質(ブラシ部)馬毛
材質(ハンドル)プラスチック
ブラシ寸法(mm)5×220
1個
¥2,740
税込¥3,014
当日出荷
ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます。
用途フィン清掃用
材質ステンレス
全長(mm)150
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
かためのプラスチックブラシでフィンの目詰まりをきれいに取ります。
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
フィンの間隔に関係なく全サイズがこれ一本で修正、清掃可能。
トラスコ品番494-8238
質量(g)135
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。
全長(mm)160
先端形状フラットノーズ
先端幅(mm)20
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
アルミフィンの清掃にお使い下さい。角度がついているので作業効率が良いブラシです。
全長(mm)300
毛材ステンレスワイヤー製
ブラシ幅(mm)100
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
親水性被膜を傷めません。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤、ルームエアコン・小型パッケージ用洗浄剤
液性アルカリ性
エスコ品番EA115-2
使用方法原液のまま噴霧します。電気系統をあらかじめ保護し、対象物に均一にスプレーします。5~15分間放置後、再度スプレーし汚れを剥離します。なお、落ちにくい所はナイロンブラシ等でこすりとってください。最後に水洗を充分に行います。
濃度(%)原液
1箱(6本)
¥7,980
税込¥8,778
翌日出荷
金柄の荒神ワイヤホーキです。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去
作業台の清掃
全長(mm)約135
材質(ブラシ部)ワイヤー
幅(mm)約19
厚さ(mm)約13
タイプ金柄
毛丈(mm)約40
柄長さ(mm)約70
商品タイプホウキのみ
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
水だけでも汚れを落とす特殊形状の繊維を使用しており、エアコンのすきまの汚れを簡単に落とすことができます。少量の水だけでエアコンの黒い汚れを落とすことができるので、お掃除中に汚れた水が垂れてきません。また狭い隙間にも入り、適度なしなりと長さがあるのできれいにできます。故障の原因にならないよう、フィンまで届きにくいような設計となっています。抗菌加工を施した糸を使用しています。
材質柄:ポリプロピレン、不織布:ポリエステル
寸法(mm)30×250×10
色グレー
耐熱温度(℃)80
原液のまま噴射でき、親水性被膜を傷めません。
フィン・フィルターにスプレーして5~15分間放置し、その後もう一度スプレーしてください。
親水性被膜を傷めません。
1個(500mL×6本)
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
人間工学に基づいた握りやすい形状。1セットで12種類のフィンピッチに対応
トラスコ品番364-0141
質量(g)105
適合ピッチ(mm)8・10、9・15、11・13、12・14、16・17、18・20
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1本2役の空気清浄機、エアコン用ブラシです。
やわらかブラシでフィルターを傷めにくく、ホコリをからめ取ります。
用途空気清浄機・エアコンフィルターやその周辺の掃除に
トラスコ品番762-5774
材質大ブラシ:ナイロン、小ブラシ・グリップ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)15
質量(g)17
縦(mm)225
横(mm)40
ブラシ幅(mm)大ブラシ55、小ブラシ40
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
高温の清掃に最適です
材質毛:ホワイトナイロンハンドル:プラスチック
全長(mm)508
毛丈(mm)50
材質(毛)ミディアム
ブラシ80×96mm
1本
¥2,630
税込¥2,893
翌日出荷
テーパー加工施されているのでフィンへの入りがスムーズで傷をつけません。
付属品交換ヘッド1ヶ
サイズピッチ25.4mmの間の山数/8、9、10、12、14、15
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
1箱につきスプレーガン1個が付属しています。ルームエアコン・小型パッケージ用として扱いやすい製品です。親水性被膜を傷めせん。アルカリ性液体となります
用途アルミフィン・フィルター外面洗浄剤
1箱(500mL×6本)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
仕様ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。 本体は樹脂製のニ枚合わせネジ留め構造なので、替えブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型。 1/2″(Φ15.88)、3/4″(Φ22.23)給湯管サイズ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ランス組+ガン本体
空調機器のフィン洗浄に最適。接続のランス組を別販売品のランス150組に付け替えれば、ルームエアコンのフィン洗浄にも使えます。
アズワン品番64-6748-53
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
高温の清掃に最適です
材質毛:ホワイトナイロン、ハンドル:プラスチック
全長(mm)203
毛ミディアム
毛丈(mm)50
ブラシ寸法(mm)80×96
1本
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
耐久性があります
材質毛:ホワイトタンピコ、ハンドル:合成樹脂
全長(mm)508
毛ミディアム
毛丈(mm)50
ブラシ寸法(mm)80×94
1本
¥2,130
税込¥2,343
欠品中
浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。スプレータイプなので手軽に洗浄できます。アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。洗浄対象物にまんべんなくスプレーして、5~10分放置し、汚れが浮き上がったら水洗いしてください。 汚れがひどい場合は、ブラシで軽く擦り落とします。
pH13.0以上(20℃)
比重1.03~1.07(20℃)
アズワン品番65-2108-89
1本(420mL)
¥3,570
税込¥3,927
翌々日出荷
洗剤の原液を漬け置いてもアルミフィンは腐食しません。 。原液が手に付着しても荒れません。 。すすぎが簡単で作業が楽になります。 。リンス剤が不要なのでコストダウンにつながります。 。PRTR法に該当する物質は含まれていません。
用途エアコン機(室内・室外)の材質全て、アルミ・アルミフィン・塩ビ樹脂・プラスチック・ゴム
使用方法養成ビニールシート及びホッパなどで養成してから、希釈した洗剤を噴霧器で満遍なく噴霧します。5~10分待ち、ブラシでこすってから再度噴霧器で塗布し、その語水で洗い流すだけで終了です。(お湯で薄めた方がよく落ちます。但し、45℃以下。)リンス剤不要。泡がすぐ切れるのでエアコンの内部まで浸透しやすい。防錆効果があり、再汚染が少ないので2度目以降のクリーニングが楽になります。
希釈倍率室外機:原液~5倍、室内機(飲食店の厨房・工場等):原液~5倍 、室内機(一般事務所・家庭用):10~30倍
1ケース(4L×4本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
セット内容138mmフィンブラシ、300mmフィンクリーナーブラシ、160mmフィン修正用プライヤー、420mlエアコン洗浄スプレー、工具箱(クリアー)
寸法(mm)工具箱:347×167×119
1セット(1セット)
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。高効率ブラシレスモーター採用。高圧洗浄で節水。優れた操作性。ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。熱交換器のアルミフィンを曲げにくい水圧で作業ができます。ポータブルタイプなのにパワフル洗浄。取り回しやすいショートノズルタイプ。
仕様本体のみ
質量(kg)5.2(別売:蓄電池装着時)
タンク容量(L)8
名称18V仕様
騒音値(dB)約72
吐出圧力(MPa)0.5~2.0
連続使用時間(分)35
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)(別売)
給水方式タンク給水、水道接続、留め水給水
吐出水量(L/min)0.5~1.2
充電時間(分)約25
サイズ(mm)254×302×473(H)
水温(℃)許容:40以下(水道水のみ)
1充電当たりの作業量約48~107L(吐出水量)
1台
¥105,500
税込¥116,050
3日以内出荷
プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。
圧力調整が簡単です。
軽量・小型で自給式。
貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。
用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。
吐出圧力(MPa)(50/60Hz)3.9/3.9
吐出水量(L/min)(50/60Hz)3.0/3.7
仕様冷水
付属品高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケース
トラスコ品番252-8029
質量(kg)9
電源単相100V
コード長さ(m)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×230×210
給水方式自吸式
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。
仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付
アズワン品番65-5658-79
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5
長さ(m)オゾンホース:2.5
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500W
ホース長さ(m)吸引:1.5
使用時間(分)約180
騒音値(dB)60
吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0
時間ヒートアップ:約30秒
モーター出力(W)60
吐出水量(L/h)最大:270、常用:180
スチーム温度(℃)噴射:100~110
周囲温度(℃)-10~60
サイズ(mm)306×362×271
浄化量空気浄化:51~150(m2/h)
殺菌効率(%)99.9
オゾン発生量(mg/h)300
圧力(MPa)スチーム:0.4
加熱温度(℃)タンク:120~140
1台
¥60,200
税込¥66,220
翌日出荷
関連キーワード