289件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
569 税込626
当日出荷

1個ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ ミルキーホワイト コンセント個数1 コンセント形状2P 15/20A 125V 適合電線2mm2、3.5mm2
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



プラグ形状2P 20A 125V 仕様横出しキャップ 極数2P 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 20A 125V 定格電流(A)20
1個
429 税込472
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15] 材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ 使用温度範囲(℃)-20~+80 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
特価
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
4,798 税込5,278
当日出荷

















備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 コード長さ(m)1.8 本体質量(kg)32 定格出力(kW)圧縮機:0.78 風量(m3/min)冷風側:5.8/6.8、排熱側:9.5/11.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833 消費電力(kW)0.73/0.90 保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ 力率89/100% 防塵防水性能IP10 ドレンタンク容量(L)5 送風口数1口 冷媒R32 使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40% 電源プラグ 始動電流(A)29.4/29.4 冷媒封入量(g)330 首振り首振り装置無し 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50 運転電流(A)8.2/9.0 冷房能力(kW)2.3/2.8 エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.11 温度差(℃)冷風吹出温度差:10.7/10.8 排熱ダクト有無なし
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

【エアコンの吹出口やスキマを拭くだけで奥までしっかり防カビコート】 エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぐ。防カビ効果は最長2ヵ月持続。※使用環境により異なります。 【効きめのひみつは、W除菌システム】 浸透除菌:防カビ成分が浸透するので、落としきれない汚れの奥に隠れているカビを、しっかり除菌。 防カビコート:カビが潜んでいる細かいキズの奥まで成分がしっかり届き、徹底除菌&効果長持ち。 ※全ての菌を除菌するわけではありません。 【防カビスキマワイパーのここがすごい】 5つの効果の防カビシート (1)防カビ:最長2ヵ月防カビコート(使用環境により異なります) (2)除菌:99%除菌(全ての菌を除菌するわけではありません) (3)消臭:カビ臭すっきり (4)汚れ除去:ホコリ・黒カビ汚れもすっきり (5)ホコリガード:ホコリが付きにくくなる スキマの奥まで届く専用ワイパー (1)スリム:横幅最大25mm細かいところも使いやすい (2)しなやかな弾力:内壁のカーブにしなやかにフィット (3)波形ヘッド:波形の凹凸が汚れもかきとる 無香性 【品名】エアコン吹出口用防カビウェットシート 【液性】中性 【シート材質】ポリエステル 【シートサイズ】約215mm×約40mm 【ワイパー材質】ポリプロピレン
用途【ワイパーの組み立て方】 ヘッドの差し込み口に丸いフックを上にして、グリップをしっかり押し込みます。※組み立てると分解できません。 【防カビシートの取りつけ方】 (1)防カビシートをヘッドにかぶせます。 (2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。 【使用方法】 (1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。) (2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。 (3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。 1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚ご使用ください。) 両面どちらでもお使いいただけます。 成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤 シリーズらくハピ 液性中性 香り無香料 使用量1枚でエアコン1台分 使用場所エアコン アズワン品番64-8383-84 使用頻度2ヵ月に1回 効果エアコンのカビ予防
1個
599 税込659
当日出荷

備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要な際は接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 本体質量(kg)34 定格出力(kW)圧縮機:0.75 風量(m3/min)冷風側5.2/6.0、排熱側9.1/10.6 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833 消費電力(kW)0.80/0.95 保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ 力率80/100% 防塵防水性能IP10 ドレンタンク容量(L)5 送風口数1 冷媒R32 使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40% 電源プラグ 始動電流(A)45.9/41.9 冷媒封入量(g)360 首振り自動首振り装置内蔵 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:3.90 L:1.50 運転電流(A)10.0/9.5 冷房能力(kW)2.3/2.8 エネルギー消費効率(kWh/年)2.87/2.94 温度差(℃)冷風吹出温度差:11.3/11.4 排熱ダクト有無あり
1台
92,980 税込102,278
欠品中

シーズンオフ時の待機電力カットにエアコン用埋込スイッチ付コンセントをご提案します。 プラグを抜かずにスイッチOFF.待機電力カットできます。
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)20 マットホワイト
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型。フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されます。グリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプフロアタイプ 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 本体質量(kg)35 定格出力(kW)圧縮機:0.84 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833 機能冷房専用 構成ユニット:一体形 保護装置圧縮機 オーバーロードリレー:有り、圧縮機 サーマルスイッチ:無し、圧縮機 凍結防止サーモ:無し、圧縮機 逆相防止リレー:無し、送風機 プロテクタサーモ:有り ドレンタンク容量(L)5 送風設定直吹き形 送風口数1 冷媒R1234yf 使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40% 始動電流(A)42.1/41.0 冷媒封入量(g)420 プラグの有無有り 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:1.75 L:0.42 冷房能力(kW)2.1/2.3 IP等級IP10
1台
149,980 税込164,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社スポットクーラー
排水量が少ない省ドレン設計です。
用途暑さ対策・環境改善に。工場や室内スポーツなどの空気の循環などに。 トラスコ品番664-2818 電圧(V)100 タンク容量(L)5 風量(m3/min)4.7/4.8 電源コード(m)1.7 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ800 本体寸法(mm)幅390 冷媒HFC R410A 圧縮機全閉式ロータリー 電源プラグアースなし 消費電力(kW)(50/60Hz)0.94/1.13
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

スプレーするだけで、エアコン内のフィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヵ月持続(使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません)。 消臭成分緑茶ポリフェノールと柿抽出物をW配合。カビなどのニオイをすっきり消臭。 超速乾タイプだから、使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になるときにいつでも気軽に使えます。 【品名】エアコンフィン用カビ防止剤【用途】エアコンフィン用
用途(1)ツメを折り取る (2)電源OFF、必ずプラグをコンセントから抜き換気 (3)エアフィルターを外す (4)フィン(熱交換器)を露出させる (5)缶を振らずにフィンから5cmほど離してフィンの向きにそってスプレー(60秒から70秒間スプレーしたら完了)※1本でエアコン約2台分※逆さでスプレーしないこと (6)エアフィルターを戻したらすぐにエアコンを使用できる 自動お掃除機能付きエアコンにも使用することができます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください) 成分エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分) 種別スプレー シリーズらくハピ 香り無香料 使用場所エアコンフィン アズワン品番65-0445-03 使用可能回数1本でエアコン約2台分 使用頻度2ヵ月に1回 効果エアコンのカビ予防
1本(350mL)
759 税込835
当日出荷

備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。 周波数(Hz)50/60 電源(V)3相200 本体質量(kg)33 定格出力(kW)圧縮機:0.75 風量(m3/min)冷風側5.7/6.6、排熱側9.5/11.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833 消費電力(kW)0.73/0.89 保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、圧縮機 逆相防止リレー、送風機 プロテクタサーモ 力率60/78% 防塵防水性能IP10 ドレンタンク容量(L)5 冷媒R32 使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40% 電源プラグ 始動電流(A)26.8/25.1 冷媒封入量(g)360 首振り自動首振り装置なし 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:4.00 L:1.50 運転電流(A)3.5/3.3 冷房能力(kW)2.3/2.8 エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.14 温度差(℃)冷風吹出温度差:10.8/10.7
1台
93,980 税込103,378
欠品中

「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」専用の取替え用防カビシート※ワイパー本体は入っていません。 。エアコンの吹出口やスキマに:拭くだけで奥までしっかり防カビコート 。防カビ効果は最長2ヵ月。※使用環境により異なります。 。ウエットタイプ・無香性 。【シート枚数】5枚 。 【防カビスキマワイパーのここがすごい】 。5つの効果の防カビシート 。(1)防カビ:最長2ヵ月防カビコート※使用環境により異なります。 。(2)除菌:99%除菌※全ての菌を除菌するわけではありません。 。(3)消臭:カビ臭すっきり 。(4)汚れ除去:ホコリ・黒カビ汚れもすっきり 。(5)ホコリガード:ホコリがつきにくくなる 。スキマの奥まで届く専用ワイパー(別売り) 。(1)スリム:横幅最大25mm細かいところも使いやすい 。(2)しなやかな弾力:内壁のカーブにしなやかにフィット 。(3)波形ヘッド:波形の凹凸が汚れもかきとる
用途※ワイパーは、別売りの「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」にセットされている専用ワイパーをご使用ください。 。【防カビシートの取りつけ方】 。(1)防カビシートをヘッドにかぶせます。 。(2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。 。【使用方法】 。(1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。) 。(2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。 。(3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。 。1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚ご使用ください) 。両面どちらでもお使いいただけます。 成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤 種別住居関連 シリーズらくハピ シートサイズ(mm)約215×40 材質(シート)ポリエステル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×180×61 液性中性 香り無香性 アズワン品番65-2349-30 商品タイプ替え
1箱(5枚)
449 税込494
当日出荷

気になるエアコン内部のカビ菌・細菌を除菌。暖房時、霜取り運転の室温低下を抑える。
1セット
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。
仕様屋内用 付属品冷風ダクト×1/排熱ダクト×1/冷風ダクト用エルボ×1 質量(kg)37.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(圧縮機)50Hz:840/60Hz:890、50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270 定格電圧(V)100 定格電流(A)50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70 風量(m3/min)50Hz:弱3.3、強4.0/60Hz:弱3.5・強4.2 対応アース:あり 首振角度(°)210 電線長さ(m)2 機能(風力)送風:強・弱/冷風:強・弱 入力プラグ2Pプラグ 回転数50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300(rpm) 電線仕様VCTF2.0mm2×2心 風速(m/min)50Hz冷風:弱/228、強/258・60Hz冷風:弱/216、強/276(測定距離1m) 運転音(dB)62 使用環境温度(℃)25~45 保護機能満水センサー/サーマルプロテクター/オーバーロードリレー 起動電流(A)50Hz:35.0/60Hz:40.0 冷媒R410A サイズ(mm)W401×D430×H803 冷媒封入量(g)540 使用環境湿度(%)30~80 入力電圧範囲(V)AC95~110 RoHS指令(10物質対応)対応 地球温暖化係数(GWP)2090 羽根径(Φmm)冷風側:180/排熱側:218 冷房能力(kW)50Hz冷風:弱1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5
1台
73,980 税込81,378
欠品中