カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 測定用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 電動工具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「エアコン プロペラ」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風速計 カスタム風速計カスタム
17,880税込19,668
1個
当日出荷
ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト風速計です。ピアノブラック基調の洗練された小型デザインです。最高、最低、平均値の表示機能付きです。風速と周囲温度のデュアル表示です。体感温度(ウインドチル)測定機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
用途エアコンの吹き出し口や換気扇、屋外の強風時の風速測定。付属品ストラップ・保護カバー・取扱説明書材質ABS樹脂測定範囲風速0.4~20m/s質量(g)135(保護カバー装着時、電池含む)電源単4形乾電池×2本測定項目風速・温度測定精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体50×129.2×20.6、保護カバー装着時50.9×132.9×24.7分解能風速0.1m/s・周囲環境温度0.1度C温度測定範囲(℃)-10~50サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50度C・70%RH以下(但し、結露のないこと)測定精度(℃)周囲環境温度:±0.5(0~+45)・±1(それ以外)
AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター エスコAC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーターエスコ
26,900税込29,590
1台
翌日出荷
体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整アズワン品番65-9280-23
大型サーキュレーター 50畳 DC23cm アイリスオーヤマ大型サーキュレーター 50畳 DC23cmアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
17,900税込19,690
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
【大風量】【50畳】【DCモーター】【左右上下首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】 適用畳数約50畳!広い空間もパワフル送風な大風量サーキュレーターです。 風の到達距離は約35m。パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル(特許取得済)。 アイリスオーヤマ独自の研究による、新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 オフィスや会議室、教室など、業務用としてもパワフル送風。こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。 10段階の細かな風量調整を可能に。部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。 タイマー付きで設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。 ◆オールシーズン使える 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏:エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬:暖かい空気を足元へ ◆省エネ性能 DCモーターだからパワフルでも、省エネ設計で節電。 ◆3つの運転モード 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード:強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード:10段階の風量から設定した風量で連続運転します。 ◆前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
ホワイト質量(g)3000電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×275×400電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)53適合床面積~約50畳風量調整10段階モード連続/リズム/強制撹拌羽根寸法(cm)23上下首振入タイマー2/4/8時間切タイマー2/4/8時間
スマートデジタル風速計 BIGMAN(ビッグマン)スマートデジタル風速計BIGMAN(ビッグマン)
7,698税込8,468
1個
取扱停止中
持ち運びできる環境測定器です。
用途ドローンを使用する前に、風速を計測し適合風力か確認し使用する。現場監督が風が強い日にクレーンなどの重機が倒れないように10分間の平均風速が10m/s以下かを確認する。エアコン送風口・室外機の微風・強風など許容風量内の測定に使用する。材質ABS・エラストマー・アクリル・スポンジ測定範囲風速:0~30m/s、温度:-10~50℃質量(g)80(本体のみ)、123(電池込)タイプ風速計電源単4電池×4精度風速:±5%rdg+0.5m/s、温度:±2℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×175分解能風速:0.01m/s、温度0.1℃サンプリング約2回/秒使用環境温度0~40℃、湿度:80%以下
部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3 HiKOKI(旧:日立工機)部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3HiKOKI(旧:日立工機)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルコン AKZ ダイキン工業オイルコン AKZダイキン工業
849,800税込934,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
保護構造IP2X外装色アイボリーホワイト主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度操作回路電圧(V)DC12/24
風速計(風速・温度) TRUSCO風速計(風速・温度)TRUSCO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
風速・温度の最大値表示機能付です。13データの平均表示機能付です。
用途エアコン、ダクトの吹き出し口や土木・建築現場。風速測定範囲(m/s)0.9~26.8分解能0.1m/s質量(g)90トラスコ品番415-0945電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)精度風速:±(3%rdg+0.2digit)測定方式ベーン式連続使用時間440時間寸法(幅×奥行×高さ)(mm)144×26×47
コガタ6カクボルト BIGM(丸山製作所)コガタ6カクボルトBIGM(丸山製作所)
135税込149
1個
7日以内出荷
部品名称コガタ6カクボルト関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.69MB)図解NoSSA-V1010C 副変速リンク部品_No.7、SSA-V1010C ブレーキリンク部品_No.6、SSA-V1010 エンジンカバー部品_No.29、SSA-V1010 レバー部品_No.5、SSA-V1010C トランスミッション分解部品_No.95、SSA-V1010C スロットル部品_No.4、SSA-V1010 スロットル部品_No.10、SSA-G545 撹拌部品_No.17、SSA-G565 撹拌部品_No.17、SSA-V1010 ペダル部品_No.4、SSA-V1010C レバー部品_No.17、SSA-V1010C エンジンカバー部品_No.30、SSA-V1010C エアコン補器類部品_No.11、SSA-V1010 トランスミッション分解部品_No.95、SSA-V1010C ステアリング油圧配管部品_No.39、SSA-V1010 副変速ロック機構部品_No.7、SSA-V1010C 変速リンク部品_No.20、SSA-α522 攪拌部品_No.17、SSA-V1010 変速リンク部品_No.5、SSA-V1010C 室内電装品・ワイヤハーネス部品_No.9、SSA-V1021CL トランスミッション・プロペラシャフト部品_No.29、SSA-V1010 燃料タンク部品_No.7、SSA-V1010C ドア部品_No.43、SSA-V1010C エアコンユニット部品_No.12、SSA-V1010C 座席・ミラー・内装部品_No.24
コガタ6カクボルト BIGM(丸山製作所)コガタ6カクボルトBIGM(丸山製作所)
119税込131
1個
7日以内出荷
部品名称コガタ6カクボルト関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.92MB)図解NoSSA-V1010C 動力噴霧機(1)・噴霧ポンプ切替レバー部品_No.2、SSA-V1021CL トランスミッション・プロペラシャフト部品_No.4、SSA-Z601VT 給水ポンプ1部品_No.6、SSA-Z601MAT 給水ポンプ1部品_No.6、SSA-V1010 走行第1ミッション分解部品_No.86、SSA-V1010 フレーム・フェンダ・バンパ部品_No.5、SSA-V1010C フレーム・フェンダ・バンパ部品_No.5、SSA-V1010C 走行第1ミッション分解部品_No.98、SSA-Z601MAT DPF、マフラ部品_No.2、SSA-V1010C エアコン補器類部品_No.8、SSA-V1010C 三方コック配管部品_No.2、SSA-V1010C トランスミッション分解部品_No.84、SSA-V1010 三方コック配管部品_No.2、SSA-V1010 変速リンク部品_No.2、SSA-V1010C 変速リンク部品_No.22、SSA-V1010 動力噴霧機(1)部品_No.1、SSA-Z601VT DPF、マフラ部品_No.2、SSA-Z601VT 給水ポンプ部品_No.6、SSA-V1010 トランスミッション分解部品_No.84
コガタ6カクボルト BIGM(丸山製作所)コガタ6カクボルトBIGM(丸山製作所)
71税込78
1個
7日以内出荷
部品名称コガタ6カクボルト関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(0.76MB) 展開図23(0.67MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.58MB) 展開図29(0.73MB)図解NoSSA-V1010 トランスミッション分解部品_No.116、SSA-V1010C エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.23、SSA-V1010 メータパネル部品_No.59、SSA-V1010 散布切替配管部品_No.5、SSA-V1010C エアコン補器類部品_No.34、SSA-V1010 レバー部品_No.30、SSA-V1010C トランスミッション・プロペラシャフト部品_No.9、SSA-V1010C ヒーター配管部品_No.11、SSA-V1010C トランスミッション分解部品_No.116、SSA-V1010C スロットル部品_No.41、SSA-V1010C 動力噴霧機(1)・噴霧ポンプ切替レバー部品_No.9、SSA-V1010 スロットル部品_No.7、SSA-V1010 トランスミッション・プロペラシャフト部品_No.19、SSA-V1010C ステアリング油圧配管部品_No.47、SSA-V1010C エアコンユニット部品_No.13、SSA-V1010C 室内電装品・ワイヤハーネス部品_No.24、SSA-V1010C ワイパー・ウォッシャ部品_No.2、SSA-V1010C 室内電装品部品_No.52、SSA-V1010 エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.23、SSA-V1010C ドア部品_No.18、SSA-V1010C 散布切替配管部品_No.5、SSA-V1010C レバー部品_No.18、SSA-V1010 変速リンク部品_No.40、SSA-V1010 ブレーキリンク部品_No.5、SSA-V1010 ストレーナ配管部品_No.21、SSA-V1010C 燃料タンク部品_No.6、SSA-V1010C ダッシュパネル・サイドコンソール部品_No.17、SSA-V1010C ストレーナ配管部品_No.25、SSA-V1010C 変速リンク部品_No.29
コガタ6カクボルト BIGM(丸山製作所)コガタ6カクボルトBIGM(丸山製作所)
71税込78
1個
7日以内出荷
部品名称コガタ6カクボルト関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.02MB)図解NoSSA-V1010C フレーム・フェンダ・バンパ部品_No.29、SSA-V1010 トランスミッション分解部品_No.108、SSA-V1010 電装品・ワイヤハーネス部品_No.17、SSA-V1010C 室内電装品部品_No.67、SSA-V1010 メータパネル部品_No.29、SSA-V1010 エンジンカバー部品_No.58、SSA-V1010 スロットル部品_No.16、SSA-V1010C パネルフレーム部品_No.3、SSA-V1010 トランスミッション・プロペラシャフト部品_No.14、SSA-V1010C ラジエータ部品_No.12、SSA-V1010C エアコン補器類部品_No.24、SSA-V1010 ペダル部品_No.10、SSA-V1010C エンジンカバー部品_No.59、SSA-V1010 ステアリング油圧配管部品_No.46、SSA-V1010C ペダル部品_No.24、SSA-V1010 ラジエータ部品_No.13、SSA-V1010 フロア・座席部品_No.20、SSA-V1010C 座席・ミラー・内装部品_No.2、SSA-V1010C ブレーキ・クラッチ油圧配管部品_No.2、SSA-V1010C トランスミッション分解部品_No.108、SSA-V1010 エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.22、SSA-V1010C エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.22、SSA-V1010 ブレーキ・クラッチ油圧配管部品_No.2、SSA-V1010C トランスミッション・プロペラシャフト部品_No.17
部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3 HiKOKI(旧:日立工機)部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら