21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルームエアコンの配管に最適です。 1台で1/4”・3/8”・1/2”外径の3サイズの曲げ加工が可能です。 アルミダイキャスト製のため、軽量です。
用途なまし銅管専用。 タイプインチ用 適合管径1/4・3/8・1/2 曲げ半径(mm)14.29・23.81・38.1 寸法(mm)(右手)335、(左手)400 質量(kg)1.1 トラスコ品番248-8175 曲げ角度0~180°
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます 材質アルミニウム 全長(mm)190 管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番EA215W 材質アルミ 全長(mm)190 管外径(Φmm)1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm) 曲げ角度90°(最大)
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

配管整形時の内ベンダーとして最適、整形後抜き取りが簡単。 長さに応じ、自由にカット可能。 埋設配管の保護に最適。
1個(4m)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被履銅管用 全長(mm)2600
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お得な6本セット品です 1/4~3/4まではこれで安心です
用途なまし銅管専用 セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本 全長(mm)295(1/4")、295(5/16")、295(3/8")、350(1/2")、350(5/8")、350(3/4")
1セット(6本)
2,598 税込2,858
当日出荷

90°曲げライン入り&リバースアダプター付き! コンパクトにすべてを収納!
セット内容本体、リバースアダプター、シュー(1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8")、ガイド(1/4"~7/8"兼用) 全長(mm)320 質量(kg)3.9 適合サイズ1/4"~7/8"(6.35~22.23mm) 曲げ角度(°)なまし銅管:最大90
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

配管整形時の内ベンダーとして最適です。配管整形後の抜き取りが容易です。 長さに応じ、自由にカット可能です。埋設配管の保護に最適です。
1巻
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BBKテクノロジーズ3 in 1ベンダー
スムースな曲げを実現。クッショングリップによりしっくりとしたハンドルの握りを実現
1個
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容銅管外径:1/4"(6.35mm)、3/8"(9.53mm)、1/2"(12.7mm)、5/8"(15.88mm)、3/4"(19.05mm) 全長1/4"(6.35mm)255mm、3/8"(9.53mm)255mm、1/2"(12.7mm)300mm、5/8"(15.88mm)350mm、3/4"(19.05mm)350mm
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

なまし銅管専用。 シューおよびガイドが特殊樹脂ですから、銅管を傷つけることがありません。 なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 リバースアダプター装着で逆曲げが可能です。
適合サイズ1/4″~7/8″(6.35~22.23mm) セット内容本体、シュー(1/4″、5/16″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″)、ガイド(1/4″~5/8″兼用)、ガイド(3/4″~7/8″兼用)、リバースアダプター 全長(mm)(本体)340 曲げ角度(最大)90°
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。
用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。 曲げ角度0~180度
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

継手不要! ロウ付け不要! のベンダ工法。片手で90°までの軟質銅管の曲げ加工が可能。
仕様手動 付属品ミニベンダガイド(1/4、5/16、3/8、1/2インチ)、ケース 質量(kg)2.9 曲げ角度~90° 曲げ半径(mm)23.5(1/4)、28(5/16)、34(3/8)、37.5(1/2) 適合管軟質銅管 アズワン品番65-2353-84 曲げ能力(mm)Φ6.35(1/4)、Φ8(5/16)、Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)
1セット
43,980 税込48,378
翌々日出荷

軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工 材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

どこにでも置ける移動式エアコン!。暑い夏を快適に!。風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を。室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能。(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります)。
1個
51,798 税込56,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質銅管、アルミ管などが簡単に曲げられます。 スプリング状の為、色々な角度に曲げることが可能です。
用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工 セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本 材質ばね鋼 全長(mm)290
1セット(6本)
1,698 税込1,868
当日出荷