25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
360 税込396
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW044)、エルボ(GA-KW046)と合わせてご使用ください。
用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。 呼び径25 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン ホース内径(Φmm)25
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホース、防虫キャップのフルセットです。 材質塩化ビニル樹脂
1セット
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホースのセットです。 材質塩化ビニル樹脂
1セット
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW043)、エルボ(GA-KW045)と合わせてご使用ください。
用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。 呼び径20 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン ホース内径(Φmm)20
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱ドレンホース、ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
1セット
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

断熱ドレンホース、異径ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。 呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン ホース内径(Φmm)20
1セット
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースとドレンホースに取付ける逆止弁のセットです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。 外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。 逆止弁で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 弁体を簡単に取り外せるので、掃除が簡単にできます。
材質ホース:ポリエチレン、消音バルブ:アクリル樹脂、エラストマー ホース内径(Φmm)16 ホース外径(Φmm)21
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーズンオフ時など在庫を持ちたくない場合に最適。 店舗陳列に便利な簡易包装。
アイボリー 呼び径(Φmm)14
1巻
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1250種類の商品があります)

軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 材質(ホース)軟質PVC 内径(Φmm)19 接続口径Rc3/4(G1")
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 接続口径Rc3/4(G1")
1本
6,498 税込7,148
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

あると便利な2mのショートホース。コンプレッサー周りで少しダスター等を使用したい時にも便利。マジックベルト付属で収納もコンパクト。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。 仕様カプラ:軽量ワンタッチロック(ソケット側のみガイド付) ホワイト 最高使用圧力(MPa)3 ホース内径(Φmm)5 ホース長さ(m)2 ホース外径(Φmm)9
1本
5,198 税込5,718
4日以内出荷

軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン 許容圧力(MPa)0~1.0 使用温度範囲(℃)-5~50 材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂 特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
1本
279 税込307
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (495種類の商品があります)

TAC硬質ダクトPP 東拓工業 動画あり
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-10~80 使用流体空気(送風) 特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 長さ(m)2 性能耐火性/表面延焼性クラス1 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)9 使用温度範囲(℃)-50~+105 熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
1本
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 使用温度範囲(℃)-50~+105
1本
619 税込681
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 使用温度範囲(℃)-50~+105
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 全長(m)2 性能耐火性/表面延焼性クラス1 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)32.0 使用温度範囲(℃)-50~+105 熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
1本
3,198 税込3,518
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。絶縁湯、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。機械機器(工作機械・成形機)などの工業用配管に適してます。透明(グリーン系)のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等 材質ポリ塩化ビニル樹脂 グリーン透明 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気・水(水、温水)・油・薬品・粉体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油・耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1本(1m)ほか
189 税込208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 使用温度範囲(℃)-50~+105
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スピード吸入/スピード吐出(水200lを約2分) 吸・吐の切換えワンタッチ< QTO 型> 豊富な品揃え 防爆エリアでも安心 馬力のコンプレッサーでOK ! 二重の安全対策(減圧弁と安全弁のW チェック)< QTO 型、TO 型> 抜群の耐久性!
ノズル長(cm)Φ32×30
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

APD-20N エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ アクアシステム 動画あり
エアー圧を0.025Mpaに減圧して、密閉されたドラム缶の中に入れることにより液面を圧縮しドラム缶内部の液体を押し出します。流路には障害物がないため粘度の高い液体や異物が混入している液体でも大丈夫、しかもドラム缶1本の水を2~3分で吐出できます
用途一般油 最大吐出量(L/min)55 ホース長さ(m)2 付属品手動ガンノズル、PVC(Φ25×2m) 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM 質量(kg)4.3 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 コンプレッサー1馬力
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

APD-20GN エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ アクアシステム 動画あり
缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。 電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。 二重の安全弁機構です。
用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油 揚程(m)2(押上) ホース長さ(m)2 仕様吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付 付属品手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線 トラスコ品番353-8796 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM 質量(kg)6.3 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)50 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 使用流体灯油、軽油、ガソリン エアー接続口Rc1/4(プラグ付) 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 コンプレッサー1馬力
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

APD-20ASN エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ アクアシステム 動画あり
クローズドラム缶用エア式ポンプです。 圧縮エアを使うため、防爆エリアでの使用が可能です。 アルミとステンレスを使用しています。 片手で操作可能なノズル付です。 吐出は缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式。吸入はエジェクタで缶内を負圧にし液体を吸引する方式です。 揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
用途溶剤や防爆対策が必要な液体用、溶剤・薬品・一般油 揚程(m)2(押上) ホース長さ(m)2 仕様吐出専用、マグネット付アース線付 付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線 トラスコ品番455-0285 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:PTFE、FKM、FFKM、EPDMパッキン付 質量(kg)6.2 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)30 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 アズワン品番1-3510-01 コンプレッサー1馬力
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷