「エアコン 化粧 プレート」の検索結果
スッキリダクト本体の屋内側壁および天井の貫通部に使用します。
種類化粧プレート
スリーブの端面に取り付ける壁面用の化粧プレートです。
寸法D(Φmm)120
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、Φ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー
タイプ80型
寸法A(mm)250.5
寸法F(mm)95
寸法D(mm)89
寸法E(mm)72
寸法B(mm)170
寸法C(mm)82.5
コアドリル径(推奨)Φ85mm以下
ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
色アイボリー
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き
材質PVC
色ホワイト
貫通部化粧プレートです。壁や床にあわせてプレート部分が切断できるように、カットラインが入っています。
種類スリムキャップ
材質ABS
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)
色アイボリー
被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用します。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。
種類壁面取出しカバー
適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで
色ホワイト
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。Φ100以下、厚さ3mm以下の化粧プレートについては外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー
寸法F(mm)95.2
寸法B(mm)108
寸法C(mm)126.2
コアドリル径(推奨)Φ80mm以下
スッキリダクト本体やフリージョイントを壁面に引き込む部分に使用します。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。
色ホワイト
適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで
種類端末カバー
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
クランプフィン付で仮止めができ、ひとりでも簡単に取り付けできます。
バンドを引くだけで簡単に穴を塞ぐことができます。
用途エアコン配管用貫通穴に使用する化粧プレートです。
トラスコ品番771-2740
材質PP
適合穴(mm)Φ60~100
色調アイボリー(シルキーホワイト系)
適合壁厚50~250mm
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き
材質PVC
色アイボリー
室内出口カバーの構成部品。壁貫通部用化粧プレートとして使用。
エコダクトを使用してエアコンから壁までの配管部分をきれいにカバーします。
色アイボリー
種類壁・天井貫通
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
割形設計のため作業性に優れています。
FP/FPWと組み合わせて使用できます。
組合わせ用のツメを折り取るとビス穴になります。
柱や天井際での取り付けができるように、ツバ部にカットラインが入っています。
材質PP
色調アイボリー
※公共住宅標準詳細設計図集 E-406 機構(公団)住宅標準詳細設計図集 jE-206/AE-505
仕様角型化粧プレート
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
寸法H(mm)80
寸法D(mm)3
寸法W(mm)49
穴寸法(Φmm)10
1個
¥43
税込¥47
3日以内出荷
被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能でビスで固定します。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー
寸法B(mm)146
寸法C(mm)126
用途壁貫通部処理プレート
色アイボリー
種類ウォールカバー
寸法A(mm)149
寸法D(mm)470
寸法B(mm)184
寸法C(mm)208
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
塩ビパイプ(直管)にも継手にも使える化粧プレートです。アダプターを使うと塩ビパイプ、アダプター無しで継手と接続できます。内径は、VP管とVP管継ぎ手のJIS規格に準じています。
色調アイボリー
材質PVC
寸法C(mm)7
被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。カバーにはフランジ部がありΦ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー
タイプ80型
寸法A(mm)250.5
寸法F(mm)94
寸法D(mm)89
寸法E(mm)72
寸法B(mm)170
寸法C(mm)126.2
コアドリル径(推奨)Φ85mm以下
壁面直付け施工で四角コーキングが容易にできます
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
用途壁貫通部処理プレート
色アイボリー
種類ウォールカバー
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
材質PVC
色アイボリー
寸法A(mm)67
寸法B(mm)58
寸法C(mm)2000
貫通穴ガコーナー(いりずみ部)近くにある場合に使用します。壁面取り出しカバーPタイプとインターナルエルボの機能を一体化したことにより、施工部材が減り、スッキリ仕上がります。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。
色ホワイト
適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで
種類端末カバー
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
材質ステンレス
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。
種類壁面取出しカバー
被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。
種類壁面取出しカバー
貫通穴ガコーナー(いりずみ部)から少し離れた所にある場合に使用します。壁面取り出しカバーPタイプとインターナルエルボの機能を一体化したことにより、施工部材が減り、スッキリ仕上がります。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。
色ホワイト
適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで
種類端末カバー
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応(壁厚)50mm~250mm
材質PP
色アイボリー