472件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類ウォールコーナー 仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


スリムダクトSD 因幡電工 動画あり
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
1本ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。 配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
付属品カラービス付 種類ダクト 全長(m)2
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


用途室内用配管化粧カバー 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 長さ(mm)2000 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能でビスで固定します。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー 寸法B(mm)146 寸法C(mm)126
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途室内の壁貫通部からの取り出し 種類ウォールコーナー 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度) 寸法F(mm)15 寸法J(mm)20
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500 種類継手
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 70サイズは、全長1mの短尺タイプ(GK-70□S)もあります。
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。 従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。 ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。 種類端末カバー 寸法A(mm)53 寸法D(mm)82 寸法E(mm)67 寸法B(mm)43 寸法C(mm)45 適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
材質PVC アイボリー 寸法A(mm)67 寸法B(mm)58 寸法C(mm)2000
1本ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)スッキリダクトRシリーズ本体
被覆銅管を収納する屋内専用の直線用化粧カバーです。換気機能付きエアコンにも対応出来る余裕の収納量です。配管がしっかり収まるベース形状で施工性もアップしました。
種類ダクト ホワイト 全長(m)2 取付穴ピッチP(mm)50
1パック(5本)
16,980 税込18,678
9日以内出荷

梱包がコンパクト。運搬がラクで、スペースも取りません。 耐候性、耐熱性に優れています。 専用カッターでベースとカバーが同時に簡単、キレイに切断できます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類フリージョイント 長さ(mm)1000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類ウォールコーナー
1個
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

未来工業化粧カバー
ダクト壁貫通部等の化粧カバーとして使用します。
種類ダクト
1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

未来工業化粧カバー
ダクトの壁貫通部の化粧カバーとして使用します。
種類ダクト 寸法H(mm)16
1個
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダクトの壁貫通部の化粧カバーとして使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
適合ルームダクト ルームホワイト
1個
559 税込615
当日出荷

排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。 材質PVC+ABS(格子部)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。 配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
種類ダクト
1パック
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PVC+ABS(格子部) 適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ130mm以下、ツバ高さ:10mm以下 タイプ壁面取り出し用 種類ウォールコーナー 寸法A(mm)146.5 寸法B(mm)200
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ウォールコーナー 材質PVC+ABS(格子部) 寸法H(mm)82.5 寸法A(mm)112.5 寸法F(mm)60 寸法D(mm)127 寸法E(mm)15 寸法B(mm)188 寸法C(mm)74.5 寸法I(mm)27.5 寸法J(mm)153.5 寸法G(mm)104 寸法K(mm)62.5
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来品のSWK-77-66からSD-66用アダプタを除いた物です。SD-66で施工される場合は別売の異径アダプタSDI-77-66をご使用ください。換気格子部の形状を従来品から変更し、切断などの加工を行い易くなっています。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。 種類ウォールコーナー 材質PVC+ABS(格子部) 寸法A(mm)205 寸法D(mm)67 寸法B(mm)116 寸法C(mm)127
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ153mm以下、ツバ高さ:10mm以下 種類ウォールコーナー 寸法H(mm)24.5 寸法A(mm)94 寸法F(mm)133 寸法D(mm)203 寸法E(mm)35 寸法B(mm)73 寸法C(mm)161 寸法I(mm)173.5 寸法G(mm)88
1個
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 換気エアコンの換気ダクトを中に収納できます。
種類ウォールカバー
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 壁からダクトの間隔が調整可能です。 壁から浮かせるタイプだから、壁の凹凸にも付属品なしでスッキリ配管できます。冷媒管の引き出しもラクに行えます。 タッピンねじがスムーズにねじ込めるガイドライン溝付です。 半割れタイプで冷媒管にかぶせるだけです。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 耐候性に優れています
種類ダクト 長さ(m)2
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 掃除機能付きエアコンの埃排気口を中に収納できます。
種類ウォールカバー
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン洗浄時、取り外した化粧カバーやフィルターをその場で洗浄。 小スペースで設置可能。 軽量/ワンタッチ。セッティング→収納時は厚さ5cm。
仕様槽、フレーム 材質(フレーム)鉄/焼付けコーティング、(槽)塩化ビニール/吸水防止、柔軟加工品 質量(kg)約5 収納寸法(mm)H1000×W900×D50
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

1・2階通し配管で、1階に掃除機能付きエアコンを設置する場合に使用します。 掃除機能付きエアコンの埃排気口が露出しません。 ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。
付属品アダプター(70・80型アダプター)×1 種類ダクト 規格100型
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。Φ100以下、厚さ3mm以下の化粧プレートについては外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー 寸法F(mm)95.2 寸法B(mm)108 寸法C(mm)126.2 コアドリル径(推奨)Φ80mm以下
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。排じん&換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能(ビス固定)です。
種類径異分岐ジョイント タイプ60・80・100型 寸法A(mm)235 寸法F(mm)89 寸法D(mm)73 寸法E(mm)61 寸法B(mm)109 寸法C(mm)77 寸法G(mm)72
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)