45°~90°まで任意の角度で調整できるからドレン勾配に容易に対応!
内部に角度調節目安の目盛り付き!
5℃毎にクリック感覚を設けています!
種類エルボ
用途平面90°曲がりのエルボ。
種類スリムコーナー平面90°
種類ウォールコーナー
材質ASA
色アイボリー
寸法A(mm)80
寸法D(mm)215
寸法E(mm)80
寸法B(mm)63
寸法C(mm)110
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
種類スリムコーナー立面90°
寸法D(mm)15
ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
寸法L(mm)134
寸法H1(mm)130
種類スリムコーナー平面90°
寸法A(mm)74.5
寸法D(mm)15
寸法B(mm)62
寸法C(mm)102
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
種類エルボ
天井、壁から配管を引き出す際の化粧カバーとして使用します。
種類ダクト
寸法l(mm)70
用途ひねり90°曲り
種類エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
種類ウォールコーナー
用途室内の壁貫通部からの取り出し
種類ウォールコーナー
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
寸法F(mm)15
寸法J(mm)20
後付け可能。
排気キャップは360°回転。
種類ウォールコーナー
材質PVC+ABS(格子部)
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。
材質PVC+ABS(格子部)
種類ウォールコーナー
材質PVC+ABS(格子部)
寸法H(mm)82.5
寸法A(mm)112.5
寸法F(mm)60
寸法D(mm)127
寸法E(mm)15
寸法B(mm)188
寸法C(mm)74.5
寸法I(mm)27.5
寸法J(mm)153.5
寸法G(mm)104
寸法K(mm)62.5
従来品のSWK-77-66からSD-66用アダプタを除いた物です。SD-66で施工される場合は別売の異径アダプタSDI-77-66をご使用ください。換気格子部の形状を従来品から変更し、切断などの加工を行い易くなっています。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。
種類ウォールコーナー
材質PVC+ABS(格子部)
寸法A(mm)205
寸法D(mm)67
寸法B(mm)116
寸法C(mm)127
種類ウォールコーナー
寸法F(mm)15
材質PVC+ABS(格子部)
適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ130mm以下、ツバ高さ:10mm以下
タイプ壁面取り出し用
種類ウォールコーナー
寸法A(mm)146.5
寸法B(mm)200
適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ153mm以下、ツバ高さ:10mm以下
種類ウォールコーナー
寸法H(mm)24.5
寸法A(mm)94
寸法F(mm)133
寸法D(mm)203
寸法E(mm)35
寸法B(mm)73
寸法C(mm)161
寸法I(mm)173.5
寸法G(mm)88
種類フリーコーナー
仕様ダクト嵌合
材質PE
寸法F(mm)800
寸法G1(mm)70
寸法G2(mm)70
種類ウォールコーナー
材質変更で、より使い易くなりました。
フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。
但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。
種類フリーコーナー
種類スリムコーナー平面45°
用途平面90°曲り
種類平面コーナー90°
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
用途平面45°曲がりのエルボ。
種類スリムコーナー平面45°
用途壁面取り出し
種類ウォールコーナー
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
種類スリムコーナー立面90°
仕様立面90°曲がり
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
換気エアコンの換気ダクトを中に収納できます。
種類ウォールカバー
切断して使用できます。
用途自在継手
種類フリーコーナー
材質PE+EVA
長さ(mm)1000
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類ウォールコーナー
材質PVC
色アイボリー
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質PE
タイプ自在継手
寸法A(mm)74
寸法B(mm)62
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ