後付け可能なチャック式。
背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500
種類継手
種類ウォールコーナー
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類フリージョイント
長さ(mm)1000
ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
背割り式で従来品では不可能であった「後付け」「交換」が可能。
ジャバラ構造のため平面の段差越えやエルボ、コーナーとしても使用が可能。
種類継手
用途室内の壁貫通部からの取り出し
種類ウォールコーナー
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
寸法F(mm)15
寸法J(mm)20
裏面がなく、後付け簡単。
配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。ラッキング工法と異なり容易には変形しません。
用途配管化粧カバー
種類ダクト
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色アイボリー
裏面がなく、後付け簡単。
配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
用途室内用配管化粧カバー
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
長さ(mm)2000
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
後付け可能。
排気キャップは360°回転。
種類ウォールコーナー
材質PVC+ABS(格子部)
冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。
配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
耐候性に優れています。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
付属品カラービス付
種類ダクト
全長(m)2
種類ウォールコーナー
材質ASA
色アイボリー
寸法A(mm)80
寸法D(mm)215
寸法E(mm)80
寸法B(mm)63
寸法C(mm)110
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
材質PVC
色アイボリー
寸法A(mm)67
寸法B(mm)58
寸法C(mm)2000
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
分割式ですので、後付けが可能です。
柱、又は天井際での取付ができるように、カットラインが付いています。
用途Φ65貫通スリーブ用
仕様分割式
種類端末カバー
内径(Φmm)57.6
ツバ外径(Φmm)110
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
スレンダーですっきりとしたデザイン。耐久性・耐候性に優れています。
底部と上部に分かれているので、施工が簡単に進みます。
種類ダクト
材質PVC
色アイボリー
寸法A(mm)75
寸法B(mm)63
寸法C(mm)2000
エアコン配管用ダクト(エンド)です。配管の取り出し角度が大きくとれるゆったり設計。裏面がなく、後付け簡単。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」。脱PVC(塩化ビニール)製品です。80mm配管用
材質ASA
色アイボリー
1個
¥319
税込¥351
翌日出荷
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類ウォールコーナー
材質ASA
色アイボリー
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
エアコン配管の保護と美化に役立つ万能ジャバラです。(00-4467 エコダクトECO-80用)。背割りチャック式で、従来製品では不可能であった「後付け」が可能。80mm配管用
材質PE
色アイボリー
長さ(cm)50
1個
¥739
税込¥813
翌日出荷
排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。
材質PVC+ABS(格子部)
ダクトの壁貫通部の化粧カバーとして使います。後付けもできる分割式キャップ。貫通スリーブ EK-IKS65(00-4412)に適合します。
材質AAS
内径(Φmm)57.6
取付穴径(Φmm)65
ツバ外径(Φmm)110
1個
¥169
税込¥186
翌日出荷
エアコン配管用のウォールカバーです。配管の取り出し角度が大きくとれる、ゆったり設計。裏面がなく、後付けが簡単。環境にやさしいダイオキシン対策品。PVC(塩化ビニル)を使用しておりません。80mm配管用
材質ASA
色アイボリー
1個
¥689
税込¥758
翌日出荷
背面がなく、一体式で後付けが簡単。
配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
種類端末カバー
背面がなく、一体式で後付けが簡単。
配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
種類ウォールコーナー
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボトルナット)、ナイロン(樹脂クリップ)
種類支持金具
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボトルナット)、ナイロン(樹脂クリップ)
種類支持金具
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボトルナット)、ナイロン(樹脂クリップ)
種類支持金具
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボトルナット)、ナイロン(樹脂クリップ)
種類支持金具
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
関連キーワード