カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(42)
  • 空調・電設資材(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 溶接用品(3)
  • カー用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「エアコン 延長」の検索結果

137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーツールキット5pcs EARTH MANエアーツールキット5pcsEARTH MAN
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
用途広がる!充実の5点セット エアーダスター:ノズル接続口がソケット式で簡単脱着! エアーホース:作業範囲の延長に 増量ノズル:空気を取り込む特殊形状で風量アップ ロングノズル:狭い・細かい所のごみの吹き飛ばしに クリーナーノズル:吸い上げ式のクリーニングノズル
用途ごみ・水分等の吹き飛ばしに 洗浄液を吹き付けてクリーニングに付属品エアーダスター、エアーホース(約3m)、増量ノズル、100mmロングノズル、クリーナーノズル(ホース長 約2m)最高使用圧力(MPa)0.7
ハンドバケットポンプ ヤマダコーポレーションハンドバケットポンプヤマダコーポレーション
79,980税込87,978
1台
予約販売
グリースの給脂が可能な手動式のポンプ。キャビネット内に多量のグリースが保有できるため、コンプレッサーのない屋外での作業にも使用可能。付属のフォロープレートで、グリースを無駄なく使用可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
質量(kg)10.1全高(mm)943吐出量3.2g/ストローク(NLGINo.0グリース使用、油温20℃時)ストローク長(mm)38~43危険物の類別非危険物
ハンドバケットポンプ ヤマダコーポレーションハンドバケットポンプヤマダコーポレーション
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
オイルの給油が可能な手動式のポンプ。キャビネット内に多量のオイルが保有できるため、コンプレッサーのない屋外での作業にも使用可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
質量(kg)9.5全高(mm)943吐出量(mL)60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)ストローク長(mm)110危険物の類別非危険物
見えるドレンジョイント ドレンホース14/16mm共用 2個入 オーム電機見えるドレンジョイント ドレンホース14/16mm共用 2個入オーム電機
189税込208
1袋(2個)
3日以内出荷
エアコンのドレンホースの接続・延長に使用します半透明で、詰まりの有無が判りますΦ14とΦ16の口径変換アダプターとしてもお使いになれます2個入り
ドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置 ロバートショウランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置ロバートショウ
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Ranco(R)ETCシリーズ電子温度制御は、多くの商用冷凍アプリケーションで使用される電気機械温度制御のフル機能の電子代替品を提供します。広い温度範囲、1段および2段の能力、選択可能な加熱/冷却モード、およびマルチ電圧入力を備えたETCは、アプリケーションの柔軟性を提供するように設計されています冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延 広い温度範囲(30°F~220°F)(34.4℃~104.4℃) ワイドディファレンシャル調整(1°F~30°F) センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持 エンドユーザーによる設定変更を防ぐためのキーパッドロック機能 センサー付きの8フィートリード線は、18または22ゲージのサーモスタット用電線を使用することで最大400フィートまで延長可能です。 簡単4ステップのセットアップ ヘビーデューティーリレーは1馬力(HP)定格に対応 摂氏(℃)または華氏(°F)の暖房/冷房モードを選択可能 シングルステージモデルおよびツーステージモデルがあります。 NEMA1ケースおよびカバー NEMA4Xモデルあり ディスプレイは白色バックライト付き センサーはIP67規格に準拠しており、防塵および1メートル未満の耐水性能があります。
用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)-30~220(-34~104℃)周囲湿度(%)相対湿度 0~95、結露なきこと
ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置 ロバートショウランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置ロバートショウ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Ranco(R)ETCシリーズ電子温度制御は、多くの商用冷凍アプリケーションで使用される電気機械温度制御のフル機能の電子代替品を提供します。広い温度範囲、1段および2段の能力、選択可能な加熱/冷却モード、およびマルチ電圧入力を備えたETCは、アプリケーションの柔軟性を提供するように設計されています。利用可能なモデルには、120/208/240VACおよび24VACが含まれます。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延 広い温度範囲(30°F~220°F)(34.4℃~104.4℃) ワイド差動調整(1°F~30°F)(17℃~1℃) センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持 センサー付きの8フィートリード線は、18ゲージまたは22ゲージのサーモスタットワイヤーを使用して最大400フィートまで延長可能です。 簡単4ステップ設定 シングルステージおよびツーステージモデルあり NEMA1ケースおよびカバー NEMA4X対応モデルあり ディスプレイは白色バックライト付き センサーはIP67規格に準拠しており、防塵および1メートル未満の耐水性能があります。
用途機器、システムの温度管理仕様【エンクロージャ】NEMA 4X、【シリーズ用途】電子温度制御、【差動】1~30°F (1~16℃)電気定格120/208/240V AC温度範囲(°F)-30~220(-34~104℃)ステージ数2周囲湿度(%)相対湿度 0~95、結露なきこと
ETCシリーズ 電子温度コントローラー ロバートショウETCシリーズ 電子温度コントローラーロバートショウ
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Ranco(R)ETCシリーズ電子温度コントローラーは、多くの業務用冷蔵アプリケーションで使用されている電気機械式温度コントローラーの、機能豊富な電子式代替品です。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延広い温度範囲(30°F~220°F)(34.4℃~104.4℃)ワイド差動調整(1°F~30°F)(17℃~1℃)センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージEEPROMメモリは停電時に制御設定を保持エンドユーザーによる設定変更を防ぐためのキーパッドロック機センサー付きの8フィート(約2.4メートル)のリード線は、18または22ゲージのサーモスタット用配線を使用することで最大400フィート(約122メートル)まで延長可能です。簡単4ステップ設定高耐久リレーは1馬力(1HP)定格です。加熱/冷却モードは、華氏(°F)または摂氏(℃)で選択可能シングルステージモデルおよびツーステージモデルを用意NEMA1ケースおよびカバーNEMA4Xモデルもご用意していますディスプレイにホワイトバックライトを採用センサーはIP67に準拠しており、粉塵および水(深さ1m未満)に対する耐性があります。
用途機器、システムの温度管理仕様長さ 1/4 インチ x 2 インチ、8 フィート 22 AWG ケーブル付き
SUO RING プラス 28℃ ICE ブラック SUOSUO RING プラス 28℃ ICE ブラックSUO
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
28℃で凍結・融解する植物性PCM素材を使用したネッククーラーで、じんわりとした冷感が長時間持続するのが特徴です。従来モデルより内容量が約60%アップしており、冷却持続時間も約1~2時間延長されています。28℃以下の環境で自然に凍結するため、冷蔵庫やエアコンの効いた部屋でも再凍結が可能。冷たすぎないので、お子様や高齢者にも安心して使用できる設計です。水より約30%軽量で、繰り返し使えるエコ仕様。TPU結合部は滑らかで、肌荒れや塗料剥がれの心配も少ないです。首元にフィットしやすく、熱中症対策や通勤・通学、家事中の使用にも最適。
ブラック
M5Stack Cardputerキット v1.1 共立電子産業M5Stack Cardputerキット v1.1共立電子産業
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷
最新のStampS3Aマイクロコントローラーが採用され、またコアモジュールアンテナとキー及びRGB LED制御ロジックが最適化され、システムの安定性と使用感が大幅に高まっています。56キーのキーボードと1.14インチのTFTスクリーンにより、簡単に情報を入力、表示させることができます。オンボードのSPM1423デジタルMEMSマイクと内蔵スピーカーによって、録音、目覚まし、オーディオ再生のような音声操作が行えます。赤外線エミッターにより、テレビやエアコンなどの外部デバイスとの赤外線制御の相互作用が可能です。また、温度センサ、湿度センサ、光センサ、圧力センサなどのI2Cセンサ拡張用にGroveインターフェースが用意されています。Micro SDカードスロットを備え、ストレージを簡単に拡張することができます。また、ベースの1400 mAhバッテリーの他に、内蔵120 mAhバッテリーを備え、リチウムバッテリー充電と昇圧/降圧回路を統合することで、バッテリー寿命を大幅に延長しています。ベースにはマグネットが組み込まれているので、冷蔵庫やホワイトボードなどの金属面に取り付け可能です。また、LEGO拡張ホールと互換性があるので、LEGOブロックと組み合わせることもできます。
用途高速の機能検証とプロトタイピング産業用の制御と自動化家庭用制御システムデータ収集とセンサ監視組み込みシステムの開発と学習無線通信とIoTプロジェクトセット内容カードピューター V1.1/L字型1.5 mm六角レンチ(M2ネジ用)寸法(mm)84.0×54.0×19.7質量(g)90メモリー容量フラッシュメモリ:8 MBボタン数1 x リセットキー、1 x ユーザーキーバッテリー容量(mAh)120+1400ストレージSDカード
窓用ルームエアコン Haier(ハイアール)窓用ルームエアコンHaier(ハイアール)
59,800税込65,780
1台
9日以内出荷
・工事不要で取り付けカンタン 壁に穴を開ける必要もなく、室外機を置くスペースがなくても大丈夫。 移動や引っ越しの際の負担も軽減できます。また、設置可能な窓の高さは777mm~2,005mmまでと、多くの住宅に対応しています。 ・お部屋の空気をリフレッシュ イオン効果で部屋の空気をリフレッシュ。フロントパネルは取り外して水洗いできるので清潔です。 ・環境にやさしいR32冷媒。 ・冷やしすぎを防ぐ「おやすみ運転機能」。 ・見やすく使いやすい「液晶リモコン」。
付属品標準枠種別冷房専用質量(kg)21.5ホワイト外形寸法(mm)幅335×奥行256×高さ770消費電力(W)590/700電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)機能おやすみ運転モード切替自動・冷房・ドライ・送風排水方式ノンドレン運転音(dB)内55/57・外64/64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。適合床面積(鉄骨)7~8畳 (木造)4.5~5畳風量調整自動・強・弱冷媒R32タイマー入/切(1~12時間)、おやすみ※おやすみタイマーの設定は8時間です。設定時間の変更はできません。取付可能窓枠高さ(mm)[標準枠使用時]777~1410[延長枠(JA-E16E)使用時]1410~2005リモコン液晶リモコン冷房能力(kW)1.60/1.80通年エネルギー消費効率(APF)2.6/2.6期間消費電力量(kWh)416/468 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。
窓用ルームエアコン Haier(ハイアール)窓用ルームエアコンHaier(ハイアール)
51,800税込56,980
1台
8日以内出荷
・工事不要で取り付けカンタン 壁に穴を開ける必要もなく、室外機を置くスペースがなくても大丈夫。 移動や引っ越しの際の負担も軽減できます。また、設置可能な窓の高さは777mm~2,005mmまでと、多くの住宅に対応しています。 ・お部屋の空気をリフレッシュ イオン効果で部屋の空気をリフレッシュ。フロントパネルは取り外して水洗いできるので清潔です。 ・環境にやさしいR32冷媒。 ・冷やしすぎを防ぐ「おやすみ運転機能」。 ・見やすく使いやすい「液晶リモコン」。
付属品標準枠種別冷房専用質量(kg)21.2ホワイト外形寸法(mm)幅335×奥行256×高さ770消費電力(W)480/560電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)機能おやすみ運転モード切替自動・冷房・ドライ・送風排水方式ノンドレン運転音(dB)内55/57・外64/64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。適合床面積(鉄骨)6~7畳 (木造)4~4.5畳風量調整自動・強・弱冷媒R32タイマー入/切(1~12時間)、おやすみ※おやすみタイマーの設定は8時間です。設定時間の変更はできません。取付可能窓枠高さ(mm)[標準枠使用時]777~1410[延長枠(JA-E16E)使用時]1410~2005リモコン液晶リモコン冷房能力(kW)1.40/1.60通年エネルギー消費効率(APF)2.8/2.8期間消費電力量(kWh)364/416 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。
日傘の生地でできた遮熱・遮光カーテン ヒラカワ日傘の生地でできた遮熱・遮光カーテンヒラカワ
5,998税込6,598
1組
9日以内出荷
窓やカーテンから伝わる冷気・熱気を和らげます!通常のカーテンのようにレールに取り付けるだけ。日傘の生地でできているのでフローリングや家具などの日焼け防止に。UVカット率99.9%以上。熱反射と遮熱力で冷暖房効果を維持し快適な室内に。延長シートを取り付けて窓下がらの冷気・熱気を軽減させます。ガサつかずツルツル感とやわらか素材で通常のカーテンのように滑らかに開閉できて便利。洗濯OK(※手洗い)。
用途暑さ対策 寒さ対策 断熱カーテン エアコン 冷房 暖房 省エネ 節電セット内容本体2・延長シート2・保護テープ・フック14材質本体/ポリエステル100%、フック/ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(cm)100×180~215
排熱ダクト 日動工業排熱ダクト日動工業
5,980税込6,578
1本
予約販売
スポットクーラーSPC-25ACNの排熱ダクト延長3mです。本体付属の排熱ダクト(MAX1.1m)を延長できる別売オプションです。
適合機種SPC-25ACN、DH-SC、GSN-SC24質量(kg)2.2
オートピックQi2(フルサポートパック) DELTA(デルタ)オートピックQi2(フルサポートパック)DELTA(デルタ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。・最大15Wの急速充電に対応しています。・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。
用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダーセット内容ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート材質ABS/ガラス/亜鉛合金出力(W)15/7.5/5入力DC9V/1A-2.5A, 5V/2A対応フルサポート:D-2321本体、吸盤付き伸縮ホルダー、PD対応急速充電シガーソケット機能電力変換80%以内充電方式充電距離10mm以内各種認証Qi認証番号:23232
オートピックQi2 DELTA(デルタ)オートピックQi2DELTA(デルタ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。・最大15Wの急速充電に対応しています。・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。
用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダーセット内容ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート材質ABS/ガラス/亜鉛合金出力(W)15/7.5/5入力DC9V/1A-2.5A, 5V/2A機能電力変換80%以内充電方式充電距離10mm以内各種認証Qi認証番号:23232
スポットクーラー 移動式エアコン設置工事不要 7-12畳対応 YAMAZEN(山善)スポットクーラー 移動式エアコン設置工事不要 7-12畳対応YAMAZEN(山善)
59,980税込65,978
1セット
翌々日出荷
冷房・送風・除湿の1台3役 冷房能力2.9kWの大風量移動式クーラー
用途熱中症対策、冷房、除湿に。ポータブルクーラー ウインドエアコン 移動式クーラー リモコン 標準窓パネル キャスター電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.7消費電力(W)(50/60Hz)820/960騒音値(dB)約56使用環境【温度】18~35℃【湿度】30~90%保証期間1年設定可能温度(℃)16~31電流(A)(50/60Hz)8.9/9.1冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)430除湿能力(L/日)20.5/24.5冷房能力(kW)2.6/2.9適用畳数【冷房】7-10畳/8-12畳
移動式クーラー窓用パネル YAMAZEN(山善)移動式クーラー窓用パネルYAMAZEN(山善)
5,698税込6,268
1セット
5日以内出荷
大きな窓でも取付できる山善移動式エアコン専用 テラス窓用延長パネル高さ72~220cm窓の取り付けに対応(※高さ72cm超~82cm未満については、別売のエアコン本体に付属するパネルをのこぎりなどで切断して調節下さい)
用途山善移動式エアコン専用 テラス窓用延長パネル付属品窓パネル固定用部品一式、スポンジテープ、レール用アタッチメント×2、窓パネルA、窓パネルB、窓パネルC、窓パネルD適合機種YEC-26/YEC-J25/YEC-K22/YEC-K221/YEC-K222/YEC-P291/YEC-P292/YEC-S22/REC-S20/AE-S02SS2
1234yf用 POEエアコンオイル FALCON1234yf用 POEエアコンオイルFALCON
3,500税込3,850
1本(30mL)
当日出荷
電気絶縁性の高いポリオールエステルオイルをベースとしたハイブリッド車専用オイルになります。コンプレッサーの潤滑性を向上させ、性能及び部品寿命を延長させます。POE専用オイル。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
ポッキンブレーカー 日動工業ポッキンブレーカー日動工業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
漏電をシャットアウトします。100Vの各種電動工具・庭園灯・水中ポンプ・ショーケース・エアコンなどの漏電遮断機として使用可能。抜け止めコンセント付きで、さまざまなプラグに対応。漏電時のみ作動する設計。
用途漏電遮断機。コンセント個数1コンセント形状接地2P・125V・15A(抜止式)感度15mA使用場所屋内用特性アース付
Jackery Solar Generator 2000 New ポータブル電源 セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 2000 New ポータブル電源 セットJackery(ジャクリ)
299,800税込329,780
1セット
3日以内出荷
Jackery ポータブル電源 2000NewとソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。Jackery ポータブル電源 2000Newは、2042Whの超大容量に加えて、定格出力2200W(瞬間最大4400W)の高出力のため、ほぼすべての家電が動かせます。さらに2000Whクラスの市場モデルより40%小さく、重量も34%の軽量化を実現しました。世界初、2000Whクラスのポータブル電源にCTB(セル・トゥ・ボディ)技術を採用。セルをボトムケースのハニカム構造に直接統合する方式(CTB構造)により、スペース利用率が増加し、エネルギー効率、強度も従来の構造よりはるかに高くなりました。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。毎日使っても10年間使えます。※4000回の充放電後も工場出荷時の70%の電池容量を保証します。SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを使用した場合はフル充電まで約12時間。40%の小型化と、34%の軽量化により、17.9kgという2000Whクラスで最軽量を実現しました。家庭用の緊急バックアップ電源としては保管時に場所を取らず、いざという時にすばやく取り出せます。ハンドルはコンパクトに折りたため、しっかりグリップできるので、簡単に移動することができます。「屋外でも自由に電力を使いたい」というキャンプ・車中泊、DIYなどのニーズに対応、さらに停電対策や家庭での節電にもぴったり。超大容量だから、スマホやノートPCの充電回数もたっぷり、家電も長時間使うことができます。冷蔵庫、エアコン、テレビ、電子レンジ、ドライヤーといった一般的な家電製品の99%以上を動かすことが可能で、3~5人の家族に3日間程度の緊急電力を提供できます。家庭用ACコンセントで最速66分で0%から80%まで充電、102分(1.7H)で満充電。Max400Wのソーラーパネル入力で6時間満充電。選べる多様な充電方法: ACコンセント充電/ソーラー充電/シガーソケット充電/ハイブリッド充電(ACコンセント+ソーラー、ACコンセント+シガーソケット)世界初、2000Whクラスのポータブル電源にCTB(セル・トゥ・ボディ)技術を採用。セルをボトムケースのハニカム構造に直接統合する方式(CTB構造)により、スペース利用率が増加し、エネルギー効率、強度も従来の構造よりはるかに高くなりました。低自然放電技術ソリューション保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。最強震度の揺れにも耐える本体の堅固さ・防災用におすすめIEC60068-3-3耐震試験に合格し、震度7までの地震から本体の安全性を守ることができます。さらなる安全性を実現した「ChargeShieldテクノロジー2.0」内側と外側二重の物理的保護層に加え、高度なBMSによる62の保護機構を提供し、全方位で信頼性の高い保護を実現し、あらゆる段階で安全な電力消費を確保します。独自AIによる段階的可変速充電アルゴリズムにより、バッテリー寿命を30%延長。さらに急速充電、緊急充電、サイレント充電と3つの充電モードを切り替えて提供します。IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。UL1778 認証済みのUPS(<20 ms)機能搭載「停電時にも電力供給を継続したい」照明器具や冷蔵庫など重要な機器に無停電電源を提供します。切替速度20ミリ秒(0.020秒)以下、常時接続可能のパススルー機能と併用することで非常用電源として使えます。※この機能は 0ms 以内に切り替わる UPS 機能ではありません。したがって、無停電電源を必要とするデータ サーバーやワークステーションなどの要求の厳しい機器には接続しないでください。最大7デバイスを同時給電可能、100Wと30WのPD急速充電にも対応「バッテリー節約モード」とは、バッテリーの充電を85%に制限し、80%を下回った場合のみ充電することでバッテリー寿命を1.5倍に延長します。さらに自然放電を抑える「超ロングスタンバイモード」を搭載。30%の電池残量で、1年間保管しても20%の電力を残すことができます。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。アプリ上で電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。充電の設定・管理も可能です。
セット内容Jackery ポータブル電源 2000New「JE-2000D」+SolarSage 200W「JS-200D」寸法(mm)約335×264×292、(Jackery SolarSaga 200)2340×552×25(展開)質量(kg)約17.9、6.2 ±0.3容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)出力3×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)、USB-A出力:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W、USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、シガーソケット出力:12V=10A Max最大出力(W)(Jackery SolarSaga 200)200温度(℃)充電:0~45入力AC入力:100V-120V~50Hz/60Hz,最大15A保存温度(℃)1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25入力/出力パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A電池リン酸鉄リチウムイオン電池交換効率(Jackery SolarSaga 200)25%開放電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)24.8 ± 5%動作温度(℃)‐10~45折りたたみ寸法(mm)(Jackery SolarSaga 200)615×552×40防水保護等級(Jackery SolarSaga 200)IP68作動温度(℃)(Jackery SolarSaga 200)‐20 ~ 65短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 200)11.2 ± 5%動作電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)20 ± 5%動作電流(A)(Jackery SolarSaga 200)10 ± 5%入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W/シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
Jackery Solar Generator 2000 New 100W×2枚 ポータブル電源 ソーラーパネル Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 2000 New 100W×2枚 ポータブル電源 ソーラーパネルJackery(ジャクリ)
279,800税込307,780
1セット
3日以内出荷
Jackery ポータブル電源 2000NewとソーラーパネルSolarSage 100W×2枚のセット品。Jackery ポータブル電源 2000Newは、2042Whの超大容量に加えて、定格出力2200W(瞬間最大4400W)の高出力のため、ほぼすべての家電が動かせます。2000Whクラスの市場モデルより40%小さく、重量も34%の軽量化を実現しました。世界初、2000Whクラスのポータブル電源にCTB(セル・トゥ・ボディ)技術を採用。セルをボトムケースのハニカム構造に直接統合する方式(CTB構造)により、スペース利用率が増加し、エネルギー効率、強度も従来の構造よりはるかに高くなりました。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。毎日使っても10年間使えます。※4000回使用後も工場出荷時の70%を電池残量を維持します。SolarSage 100WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 100Wを2枚使用した場合はフル充電まで約12時間。40%の小型化と、34%の軽量化により、17.9kgという2000Whクラスで最軽量を実現しました。家庭用の緊急バックアップ電源としては保管時に場所を取らず、いざという時にすばやく取り出せます。ハンドルはコンパクトに折りたため、しっかりグリップできるので、簡単に移動することができます。「屋外でも自由に電力を使いたい」というキャンプ・車中泊、DIYなどのニーズに対応、さらに停電対策や家庭での節電にもぴったり。超大容量だから、スマホやノートPCの充電回数もたっぷり、家電も長時間使うことができます。冷蔵庫、エアコン、テレビ、電子レンジ、ドライヤーといった一般的な家電製品の99%以上を動かすことが可能で、3~5人の家族に3日間程度の緊急電力を提供できます。家庭用ACコンセントで最速66分で0%から80%まで充電、102分(1.7H)で満充電。Max400Wのソーラーパネル入力で6時間満充電。選べる多様な充電方法: ACコンセント充電/ソーラー充電/シガーソケット充電/ハイブリッド充電(ACコンセント+ソーラー、ACコンセント+シガーソケット)CTB構造でスペース利用率が59%に増加世界初、2000Whクラスのポータブル電源にCTB(セル・トゥ・ボディ)技術を採用。セルをボトムケースのハニカム構造に直接統合する方式(CTB構造)により、スペース利用率が増加し、エネルギー効率、強度も従来の構造よりはるかに高くなりました。低自然放電技術ソリューション保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。IEC60068-3-3耐震試験に合格し、震度7までの地震から本体の安全性を守ることができます。(耐震レベル7とは、気象庁の震度階級7を指します。)さらなる安全性を実現した「ChargeShieldテクノロジー2.0」内側と外側二重の物理的保護層に加え、高度なBMSによる62の保護機構を提供し、全方位で信頼性の高い保護を実現し、あらゆる段階で安全な電力消費を確保します。独自AIによる段階的可変速充電アルゴリズムにより、バッテリー寿命を30%延長。さらに急速充電、緊急充電、サイレント充電と3つの充電モードを切り替えて提供します。ソーラー高速充電対応IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。UL1778 認証済みのUPS(<20 ms)機能搭載「停電時にも電力供給を継続したい」照明器具や冷蔵庫など重要な機器に無停電電源を提供します。切替速度20ミリ秒(0.020秒)以下、常時接続可能のパススルー機能と併用することで非常用電源として使えます。※この機能は 0ms 以内に切り替わる UPS 機能ではありません。したがって、無停電電源を必要とするデータ サーバーやワークステーションなどの要求の厳しい機器には接続しないでください。最大7デバイスを同時給電可能、100Wと30WのPD急速充電にも対応防災保管に嬉しい「バッテリー節約モード」と「超ロングスタンバイモード」「バッテリー節約モード」とは、バッテリーの充電を85%に制限し、80%を下回った場合のみ充電することでバッテリー寿命を1.5倍に延長します。さらに自然放電を抑える「超ロングスタンバイモード」を搭載。30%の電池残量で、1年間保管しても20%の電力を残すことができます。指先でスマートなアプリ制御Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。アプリ上で電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。充電の設定・管理も可能です。
セット内容Jackery ポータブル電源 2000New「JE-2000D」+SolarSage 100W「JS-100C」×2寸法(mm)約335×264×292、(Jackery SolarSaga 100)1220×535×20(展開)質量(kg)約17.9、(Jackery SolarSaga 100)約4容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)電圧(V)開路電圧:(Jackery SolarSaga 100)24.8出力3×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)、USB-A 出力:(Jackery SolarSaga 100)5V/2.4A、USB-A出力:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C 出力:(Jackery SolarSaga 100)5V/3A、USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W、USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、シガーソケット出力:12V=10A Max定格電圧(V)(Jackery SolarSaga 100)20最大出力(W)(Jackery SolarSaga 100)100温度(℃)充電:0~45定格電流(A)(Jackery SolarSaga 100)5入力AC入力:100V-120V~50Hz/60Hz,最大15A保存温度(℃)1ヶ月 ‐20~45; 3ヶ月 0~45 ; 1年 0~25入力/出力パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A変換効率(%)(Jackery SolarSaga 100)23.7~24電池リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度(℃)-10~45、(Jackery SolarSaga 100)‐10~65収納寸法(mm)(Jackery SolarSaga 100)610×535×35防水保護等級(Jackery SolarSaga 100)IP65短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 100)5.6入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W/シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
延長ランス イチネンTASCO延長ランスイチネンTASCO
679税込747
1個
翌々日出荷
TA352WL用アクセサリー
長さ(mm)190
回転ノズル イチネンTASCO回転ノズルイチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
延長ランス(TA352WL-19)に接続して使用してください。
回転角度(°)230
静音オイルレスエアコンプレッサー SK11静音オイルレスエアコンプレッサーSK11
25,980税込28,578
1台
予約販売
メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2周波数(Hz)50/60消費電力(W)610/720(50/60Hz)定格電圧(V)AC100タンク容量(L)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555本体質量(kg)19最高圧力(MPa)0.8騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)定格時間連続吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8電動機(kW)0.75
M12(TM) サンダーポリッシャー(バッテリー付) ミルウォーキーツールM12(TM) サンダーポリッシャー(バッテリー付)ミルウォーキーツール
29,880税込32,868
1セット
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。「コンプレッサー・ホース不要」1台2役無断変速トリガーで高い操作性アクセサリー5種類付き工具無しで簡単にアクセサリー交換サイドハンドル付
仕様燃料ゲージ、LEDライト質量(kg)0.8(本体のみ)、1.2(6.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12内容本体、バッテリー(充電器別売り)、アクセサリー×5、サイドハンドル無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51スピンドルM9(0.75ピッチ)
R-1234yf用/30cc エアコンオイル(POE専用) エスコR-1234yf用/30cc エアコンオイル(POE専用)エスコ
5,490税込6,039
1本(1本)
翌々日出荷
POE専用オイル。電動コンプレッサー専用オイルです。コンプレッサーの潤滑性を向上させ、性能及び部品寿命を延長させます。第4類第4石油類10ml。
内容量(mL)30(ガス20+オイル10)冷媒1234yf用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
窓用エアコン 冷房専用タイプ (4-7畳) リモコン付き リララ ReLaLa コロナ窓用エアコン 冷房専用タイプ (4-7畳) リモコン付き リララ ReLaLaコロナ
62,900税込69,190
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
冷房専用タイプの窓用エアコンですノンドレン(ドレンホース不要)アルミ製標準窓枠付属液晶リモコン付き低振動コンプレッサー搭載で運転音は気にならないドレン水除菌でエアコン内部のしっかり除菌内部乾燥モード搭載12時間切・入タイマー付き防カビフィルター
用途冷房専用の窓用エアコン。コロナ CORONA 窓用エアコン ウインドエアコン ウインドクーラー エアコン クーラー 冷房専用 冷房 窓用質量(kg)21ホワイト電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)(50Hz)545、(60Hz)625保証期間冷媒回路=5年、その他=1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×24×75冷房能力(kW)(50Hz)1.4、(60Hz)1.6適用畳数(50Hz)4-7、(60Hz)4.5-7
テラス窓用エアコン取付枠 WT-9 (取付可能窓寸法:高さ140~190cm) コロナテラス窓用エアコン取付枠 WT-9 (取付可能窓寸法:高さ140~190cm)コロナ
8,190税込9,009
1台
3日以内出荷
コロナ・冷房専用CWウインドエアコン用の窓枠です。テラス窓(高さ140~190cm)に設置する場合に使用します。
用途窓用エアコン用延長取付枠取付寸法(mm)窓:1400~1900対応機種CW-1624R、CW-1824R、CW-FA1624R、CW-FA1824R、CW-F1624R、CW-F1824R
テラス窓用エアコン取付枠 WT-9L (取付可能窓寸法:高さ170~220cm) コロナテラス窓用エアコン取付枠 WT-9L (取付可能窓寸法:高さ170~220cm)コロナ(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1台
3日以内出荷
コロナ・冷房専用CWウインドエアコン用の窓枠です。テラス窓(高さ170~220cm)に設置する場合に使用します。
用途窓用エアコン用延長取付枠取付寸法(mm)窓:1700~2200対応機種CW-1624R、CW-1824R、CW-1623R・CW-1823R、CW-FA1624R、CW-FA1824R、CW-F1624R、CW-F1824R、CW-FA1623R、CW-FA1823R、CW-F1623R、CW-F1823R
オイルフリーベビコン Rシリーズ圧力開閉器式 日立産機システムオイルフリーベビコン Rシリーズ圧力開閉器式日立産機システム
278,000税込305,800
1台
3日以内出荷
ヒートシールドピストンで周囲温度45~50℃に対応ヒートシールドピストンを採用し、圧縮熱の影響を受けやすいピストン連接棒小端部のベアリングを削減。さらに中空構造のアルミピストンをスーパーエンプラでコーティング。コーティングが圧縮熱を遮断、中空構造でピストン全体を効率的に冷却し、大端部ベアリングの温度を低減。高温環境下でも製品の信頼性を保ちます。タンクマウント型は 50℃、パッケージ型は 45℃まで使用可能になりました。(※上限温度を超えても停止せず運転継続します)【※】特許出願中オフセット構造と空気弁の改良で吐出し空気量を最大3%アップ揺動ピストン特有のピストンリングの傾きをオフセット構造で抑制し、シール性能を向上。さらに空気弁の改良と組み合わせて吐出し空気量をアップ。吐出し空気量が最大で3%(※従来機との公称値比較)向上しました。【※】特許出願中消耗部品点数を削減、保証も延長消耗部品のライダーリング、ピストンピン、小端部ベアリングを削減。さらに圧縮機本体が従来の1年保証から2年保証へ延長しました。グリーンプロダクト潤滑油を使わないオイルフリーの環境配慮型グリーンプロダクト(※吸い込み空気中の油分は吐出し空気に含まれます。)完全給油不要で手間いらずなうえ、耐久性・効率もアップ。カーボンニュートラルに貢献 (パッケージ)従来からのPUSC制御を PUSCⅡへバージョンアップ。使い勝手はそのままに、運転間隔に応じてアンロードを減らしてモータを停止。消費電力を従来比最大15%カット。カーボンニュートラルに貢献します。Bluetooth®;機能搭載機種「FitLiveコネクトアプリ」に対応従来は一部の中型・大型機種のみでご利用可能だったFitLiveサービスをベビコンにも。FitLiveコネクトアプリはFitLiveサービスの一部機能をパッケージベビコンなどのBluetooth®;機能搭載機種でご利用いただくためのスマートデバイス用アプリケーションです。事前のユーザーID等の登録で、サービス契約や利用料なしでご利用いただけます。
最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)運転方式圧力開閉器式電源電圧(V)三相200/200・220潤滑方式オイルフリー
オイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式 日立産機システムオイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式日立産機システム
269,000税込295,900
1台
3日以内出荷
ヒートシールドピストンで周囲温度45~50℃に対応ヒートシールドピストンを採用し、圧縮熱の影響を受けやすいピストン連接棒小端部のベアリングを削減。さらに中空構造のアルミピストンをスーパーエンプラでコーティング。コーティングが圧縮熱を遮断、中空構造でピストン全体を効率的に冷却し、大端部ベアリングの温度を低減。高温環境下でも製品の信頼性を保ちます。タンクマウント型は 50℃、パッケージ型は 45℃まで使用可能になりました。(※上限温度を超えても停止せず運転継続します)【※】特許出願中オフセット構造と空気弁の改良で吐出し空気量を最大3%アップ揺動ピストン特有のピストンリングの傾きをオフセット構造で抑制し、シール性能を向上。さらに空気弁の改良と組み合わせて吐出し空気量をアップ。吐出し空気量が最大で3%(※従来機との公称値比較)向上しました。【※】特許出願中消耗部品点数を削減、保証も延長消耗部品のライダーリング、ピストンピン、小端部ベアリングを削減。さらに圧縮機本体が従来の1年保証から2年保証へ延長しました。グリーンプロダクト潤滑油を使わないオイルフリーの環境配慮型グリーンプロダクト(※吸い込み空気中の油分は吐出し空気に含まれます。)完全給油不要で手間いらずなうえ、耐久性・効率もアップ。カーボンニュートラルに貢献 (パッケージ)従来からのPUSC制御を PUSCⅡへバージョンアップ。使い勝手はそのままに、運転間隔に応じてアンロードを減らしてモータを停止。消費電力を従来比最大15%カット。カーボンニュートラルに貢献します。Bluetooth®;機能搭載機種「FitLiveコネクトアプリ」に対応従来は一部の中型・大型機種のみでご利用可能だったFitLiveサービスをベビコンにも。FitLiveコネクトアプリはFitLiveサービスの一部機能をパッケージベビコンなどのBluetooth®;機能搭載機種でご利用いただくためのスマートデバイス用アプリケーションです。事前のユーザーID等の登録で、サービス契約や利用料なしでご利用いただけます。
種類小型制御方式自動アンローダ式最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)電源電圧(V)三相200/200・220潤滑方式オイルフリー
パッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ無し) 日立産機システムパッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ無し)日立産機システム
454,900税込500,390
1台
3日以内出荷
ヒートシールドピストンで周囲温度45~50℃に対応ヒートシールドピストンを採用し、圧縮熱の影響を受けやすいピストン連接棒小端部のベアリングを削減。さらに中空構造のアルミピストンをスーパーエンプラでコーティング。コーティングが圧縮熱を遮断、中空構造でピストン全体を効率的に冷却し、大端部ベアリングの温度を低減。高温環境下でも製品の信頼性を保ちます。タンクマウント型は 50℃、パッケージ型は 45℃まで使用可能になりました。(※上限温度を超えても停止せず運転継続します)【※】特許出願中オフセット構造と空気弁の改良で吐出し空気量を最大3%アップ揺動ピストン特有のピストンリングの傾きをオフセット構造で抑制し、シール性能を向上。さらに空気弁の改良と組み合わせて吐出し空気量をアップ。吐出し空気量が最大で3%(※従来機との公称値比較)向上しました。【※】特許出願中消耗部品点数を削減、保証も延長消耗部品のライダーリング、ピストンピン、小端部ベアリングを削減。さらに圧縮機本体が従来の1年保証から2年保証へ延長しました。グリーンプロダクト潤滑油を使わないオイルフリーの環境配慮型グリーンプロダクト(※吸い込み空気中の油分は吐出し空気に含まれます。)完全給油不要で手間いらずなうえ、耐久性・効率もアップ。カーボンニュートラルに貢献 (パッケージ)従来からのPUSC制御を PUSCⅡへバージョンアップ。使い勝手はそのままに、運転間隔に応じてアンロードを減らしてモータを停止。消費電力を従来比最大15%カット。カーボンニュートラルに貢献します。Bluetooth®;機能搭載機種「FitLiveコネクトアプリ」に対応従来は一部の中型・大型機種のみでご利用可能だったFitLiveサービスをベビコンにも。FitLiveコネクトアプリはFitLiveサービスの一部機能をパッケージベビコンなどのBluetooth®;機能搭載機種でご利用いただくためのスマートデバイス用アプリケーションです。事前のユーザーID等の登録で、サービス契約や利用料なしでご利用いただけます。
仕様吸込み圧力/温度:大気圧/0~45℃型式主モータ:4極全閉外扇モータ最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)電源電圧(V)(50/60Hz)3相200/200・220潤滑方式オイルフリー始動方式直入(再起動負荷軽減装置付)管径Rc3/8 止め弁×1(ゴムホース呼び径Φ12)
パッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ搭載型) 日立産機システムパッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ搭載型)日立産機システム
678,900税込746,790
1台
3日以内出荷
ヒートシールドピストンで周囲温度45~50℃に対応ヒートシールドピストンを採用し、圧縮熱の影響を受けやすいピストン連接棒小端部のベアリングを削減。さらに中空構造のアルミピストンをスーパーエンプラでコーティング。コーティングが圧縮熱を遮断、中空構造でピストン全体を効率的に冷却し、大端部ベアリングの温度を低減。高温環境下でも製品の信頼性を保ちます。タンクマウント型は 50℃、パッケージ型は 45℃まで使用可能になりました。(※上限温度を超えても停止せず運転継続します)【※】特許出願中オフセット構造と空気弁の改良で吐出し空気量を最大3%アップ揺動ピストン特有のピストンリングの傾きをオフセット構造で抑制し、シール性能を向上。さらに空気弁の改良と組み合わせて吐出し空気量をアップ。吐出し空気量が最大で3%(※従来機との公称値比較)向上しました。【※】特許出願中消耗部品点数を削減、保証も延長消耗部品のライダーリング、ピストンピン、小端部ベアリングを削減。さらに圧縮機本体が従来の1年保証から2年保証へ延長しました。グリーンプロダクト潤滑油を使わないオイルフリーの環境配慮型グリーンプロダクト(※吸い込み空気中の油分は吐出し空気に含まれます。)完全給油不要で手間いらずなうえ、耐久性・効率もアップ。カーボンニュートラルに貢献 (パッケージ)従来からのPUSC制御を PUSCⅡへバージョンアップ。使い勝手はそのままに、運転間隔に応じてアンロードを減らしてモータを停止。消費電力を従来比最大15%カット。カーボンニュートラルに貢献します。Bluetooth®;機能搭載機種「FitLiveコネクトアプリ」に対応従来は一部の中型・大型機種のみでご利用可能だったFitLiveサービスをベビコンにも。FitLiveコネクトアプリはFitLiveサービスの一部機能をパッケージベビコンなどのBluetooth®;機能搭載機種でご利用いただくためのスマートデバイス用アプリケーションです。事前のユーザーID等の登録で、サービス契約や利用料なしでご利用いただけます。
種類縦型最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)電源電圧(V)三相200/200・220潤滑方式オイルフリー
コンプレッサー用アクセサリー 延長ホース PROXXON(プロクソン)コンプレッサー用アクセサリー 延長ホースPROXXON(プロクソン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンプレッサー用オプション。
用途コンプレッサーのアクセサリー用にトラスコ品番420-5648幅(mm)6.5高さ(mm)6.5奥行(mm)3000
【延長保証サービス】コンプレッサーの延長保証(3年) AXIAS【延長保証サービス】コンプレッサーの延長保証(3年)AXIAS
3,998税込4,398
1個
15日以内出荷
モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ!関連資料延長保証約款(0.74MB) モノタロウの延長保証概要(0.37MB) 延長保証加入の流れ(0.35MB)サービス分類その他
【延長保証サービス】エアコンの延長保証(5年) AXIAS【延長保証サービス】エアコンの延長保証(5年)AXIAS
3,998税込4,398
1個
15日以内出荷
モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
用途商品を長く”あんしん”して使用したい方におススメ!関連資料延長保証約款(0.74MB) モノタロウの延長保証概要(0.37MB) 延長保証加入の流れ(0.35MB)サービス分類その他
排熱延長ダクト3m ナカトミ排熱延長ダクト3mナカトミ
33,630税込36,993
1本
3日以内出荷
SAC-6500N用の排熱延長ダクトです。
長さ(m)3内径(Φmm)250外径(Φmm)265
延長スペーサー ナカトミ延長スペーサーナカトミ
4,710税込5,181
1個
4日以内出荷
SDC-033、SDC-034用の延長スペーサーです。
スポットクーラー延長排熱ダクト(3m) 広電(KODEN)スポットクーラー延長排熱ダクト(3m)広電(KODEN)
18,000税込19,800
1台
予約販売
62cm~300cmまで可変可能
質量(kg)1.55寸法(幅W×長さL)(cm)約16×62~300色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】水槽内蔵小型チラー 空冷式キャスター付 RKE750A1-V-G2 オリオン機械【レンタル】水槽内蔵小型チラー 空冷式キャスター付 RKE750A1-V-G2オリオン機械
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
省エネの追求と高精度温度制御 ハイスペックモデルのチラーインバータ圧縮機が負荷変動に応じリニアに追従することにより、最小エネルギーで高精度制御を実現しました。独自の容量制御により、高精度を維持しづらい低負荷時でも高精度制御を可能としました。(モード切替により低負荷時の省エネ/高精度の選択が可能です)
仕様●使用最低循環量(50/60Hz):10L/min(揚程20/30m)●水槽実容量:約15L●温度制御精度:±0.1℃質量(kg)73 ※キャスター付使用温度範囲(℃)(液温)5~35電流(A)4.5/5.3、4.7電源三相200V ±10% 50/60Hz、220V ±10% 60Hz消費電力1.2/1.3、1.3kW使用圧力0.~05MPa外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×840×688※キャスター付周囲温度(℃)-5~43(空冷)電源容量(kVA)2.1運転音55/57dB冷却能力2.7kWサービス分類レンタル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら