16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤 香り無香 成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水 質量(g)190 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
1個(25mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。エアコンの風にのせて菌・悪臭・ウイルスを除去。無香タイプ。60日間持続性能。詰替あります。型番:D223。クリップはエアコンフィンにやさしい「やわらかタイプ」を採用
用途除菌消臭剤 シリーズドクターデオ 香り無香 成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸 セット内容クリップ、除菌消臭ゲル錠剤×各1個 ブラック 質量(g)24 形式ゲル状 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)42×39×42 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期間60日
1個(8g)
859 税込945
当日出荷

メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。型番:D222の詰替用。無香タイプ。60日間持続性能
用途除菌消臭剤 シリーズドクターデオ 香り無香 成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸 セット内容除菌消臭ゲル(アルミ袋)、錠剤(透明袋)×各1個 質量(g)10 形式ゲル状 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)30×34×15 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期間60日
1個(8g)
549 税込604
当日出荷

従来品比200%の消臭性能を実現。消臭成分に安定化二酸化塩素を使用し、エアコン内部まで入り込んで、積極的に強力除菌+強力消臭。エアコン内部をねらいやすいロングノズル採用。スプレーする時間はたったの1秒間
用途自動車エアコン回路の消臭・除菌 成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素) 形式エアゾール 液性中性 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数45回(目安)
1個(90mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

天然香料を配合した芳香剤。天然由来の消臭エキスを使用(この商品はカテキン系の天然由来消臭エキスを使用しています。)。エアコンのフィンに優しいやわらかクリップ
用途芳香剤 セット内容含浸剤込 約1.8 質量(g)12 成分香料・消臭剤 形式含浸 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×79×28
1個(12g)
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芳香剤ルーノスティックの詰替え
用途芳香剤 成分香料・消臭剤 質量(g)6 形式含浸 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13×90×47 内容量(g)含浸剤込 約3.6
1箱(2個)
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルかつ高級感のあるスタイルと贅沢な香り。先進スタイルのエアコン芳香剤。詰め替え可能。
寸法(mm)H13×W90×D47 質量(g)10 容量(g)約2(含浸剤込)
1個
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。置型タイプ。無香タイプ
用途除菌消臭剤 シリーズドクターデオ 香り無香 形式ゲル状
1個(158g)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーメイトしっかり消臭 シート下400
エコ商品
シートの下からしっかりと消臭。タバコ臭、エアコン臭、カビ臭、ペット臭を強力消臭。こぼれにくいゲルタイプ。消臭効果は約2ヶ月間(夏場)3ヶ月間(冬場)持続します※使用条件により異なります。ゴミが少なく環境に優しいエコパック仕様
用途車内の置型消臭剤 形状ゲル状 質量(g)470 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(400mL)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お持ちの香水をクルマの中で楽しめる、エアコン吹出口取付けタイプのディフューザー いつもの香水をクルマで楽しめるパフュームディフューザー 普段使っている香水やアロマオイルをクルマ用の芳香剤として楽しむことができる香水ディフューザーです。 車内で本物の香りを楽しむことにこだわり、既製の香水やアロマオイルを使用できる仕様にしています。 アルミ素材を採用したデザイン 本体は質感の高いアルミ素材を採用しています。香水の香りにふさわしい高級感を演出します。 簡単セッティング 本製品はエアコン取り付けタイプです。 手持ちの香水を含浸用パッドにスプレーしてエアコン吹出口にセットするだけの簡単セッティング仕様です。 また、コンパクト設計のため幅広い車種で使用することができます。 エアコン風で香りが車内に広がる 一般的なディフューザーは電源が必要になりますが、パフュームディフューザーは電源不要です。 エアコン吹き出し口に取り付けることで香りを車内に拡散します。 香りの強さを調整 スプレーの回数で香りの強さを調整できます。 含浸パッドのリフィル付き 含浸パッドは3枚入りです。気分に合わせて香水を変えることができます。
取付エアコン取付 質量(g)19 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×60×17
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン吹出口取付タイプ。スワロフスキー社製チャトンタイプクリスタル使用。香りのタブレット交換可能(品番 : H251、H255)
用途自動車芳香剤 成分香料 形式含浸
1個
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラングエアスティックの交換用カートリッジ
用途ブラングエアスティックの交換用カートリッジ 成分香料 形式含浸 内容量(g)1×2個
1セット(2個)
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラングリング、バッジ共通の交換用タブレット
用途ブラングリング、バッジ共通の交換用タブレット シリーズブラング 成分香料 セット内容1.5g×2個 形式含浸
1個
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑茶の香りでスッキリさわやかに!! 植物由来成分&中和消臭成分のダブル効果で消臭効果UP! 車内(空間)の不快なニオイを消臭します。 エタノールと相乗効果に優れている除菌・洗浄成分を配合し、除菌効果が大幅にUP!! カビ等のニオイ原因菌を除去します。
成分エタノール、植物由来消臭成分、中和消臭成分、除菌・洗浄成分、緑茶香料等 使用方法本製品は、ワンプッシュタイプで作業がとても簡単です。(1)ペット、飲食物等を車(空間)外に出して、窓を全て閉めて下さい。(2)エアコンスイッチを”OFF”吹き出しを”VENT”内外切替を”RECIRC”にし、エンジンをかけてファンをHIにして下さい。(3)助手席の足元に水平に置き、ノズル部のボタンを”カチッ”と音がするまで押し込み噴射させて下さい。(4)車外へ出てドアを閉めて下さい。噴射は2~3分で終了しますが、そのまま約10分間放置して下さい。(5)放置後、窓・ドアを開けて約5分間換気した後、缶を車外に出して(廃棄)エンジンを停止して下さい。 香り緑茶 臭気アルコール/緑茶臭 密度(g/cm3)0.79~0.81(20℃) 外観透明液体/液化ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150mL×24本)ほか
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)シルバーNファースト5kg
エコ商品
強力な洗浄力と除菌効果でエアコンアルミフィンのメンテナンスに最適です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減します。
用途アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵板の油汚れ、ヤニ等の洗浄に。 トラスコ品番354-2179 材質主成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、キレート剤、陰イオン界面活性剤、消臭剤、銀イオン 黄色透明 タイプアルカリ性 容量(L)4.1 容量(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

EC ミセスクール 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングミセスクール
エコ商品
エアコン効き復活・消臭・抗菌(1 年) 。本品はエバポレーターを取り外さずに直接洗浄ができる画期的な消臭・抗菌・洗浄剤です。
使用方法1.グローブボックスを外します。(※作業付近のフロアマットやコンピューターなど電子機器に液剤がかからないように養生してください)2.フィルターを外します。3.付属のノズルをスプレーのボタンを押さないようにして差し込んでください。(ボタンを押し込むとロックされ液が噴射され続けます)4.エンジンを始動しエアコン吹き出し口を全開にしてください。フェイスモード、最低温度(LO)、最大風量、内部循環、A/CスイッチOFFにしてください。5.ノズルがブロアファンの中心にくるようにシールでセットします。スプレーを垂直にした状態でボタンを最後まで押し込み連続モードで噴射してください。(2~3分)6.全量噴射完了後スプレーを取り外しA/CスイッチをONにし5分以上エアコンを回し続けてください。エバポレーターに発生する結露水により汚れを洗い流します。洗浄後エンジンを停止してフィルターを交換(取り付け)してください。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.57MB)
1本(60mL)
2,698 税込2,968
4日以内出荷