2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
数字が大きくはっきり見える強化レンズカバー(防滴・防塵構造) 正しい数字がすぐわかる高感度センサ。 便利なクリップ付ホルダーケース
材質ステンレス 質量(g)約25(箱含む) 精度±1℃(-10~40℃) 寸法(Φmm)(表示部)約26、(センサープローブ)4×125 材質(ケース)ステンレス、ABS 精度(℃)±1(-20~+40) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 特性防滴・防塵
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。 材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂 タイプ最高・最低 電源単四乾電池 2本 測定範囲(℃)-30~250 コード長さ(m)1.4 精度(℃)±1 測定対象調理、設備管理、農業、実験 製品質量(g)360 本体サイズ(mm)172×77×46 測定間隔1秒 プローブ長(mm)110 特性防塵・防水 防水保護等級IPX7 プローブ径(Φmm)3.5 最小表示(℃)0.1
1個ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)