5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。 有効長(mm)130(カッター長160mm) 適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

屈曲性に優れた集塵ホース一体構造と吸着性に優れていますので、壁面、天井への取り付け可能。 目盛り線入りで位置決め簡単。 乾湿兼用(集塵機は湿式対応機種をご使用ください) コアドリル、ドリルビットの長さに関係なくご使用頂けます。 ミストダイヤ、ウェットモンドコアドリルにもご使用頂けます。
用途エアコン、換気扇、配管、アンカー取り付け等各種穴あけ施工時に出る粉塵飛散を防止します。 コアドリル・ドリルビット、ダイヤモンドコアドリル、ミストダイヤ、ITドリル等あらゆるドリルビットに使用頂けます。
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 有効長(mm)150(カッター長180mm) 適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管 仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。超硬付センターピンにより位置決めが確実に行えます。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。 トラスコ品番423-4095 材質刃部:ダイヤモンドセグメントチップ 有効長(mm)150 刃厚(mm)3.8 シャンク形状SDSプラス 刃径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷

ミヤナガ集塵パッド
エコ商品
粉塵の飛散を防止。他社製品にも使用可能。位置決めが簡単です。
用途エアコン、換気扇、配管、アンカー取り付け等各種穴あけ施工時に出る粉塵飛散を防止に。 トラスコ品番162-3211 刃先径(Φmm)使用可能カッター:125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
欠品中