こんなお得な商品も!

エアコン樹脂架台
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。
色アイボリー
材質PP
耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)
トラスコ品番761-3881
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
平地置き用
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本
除湿能力(L/h)2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥448,790
税込¥493,669
31日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台
色アイボリー
材質PP
耐荷重(kg)60
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。
独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
空気清浄機の安定性を高める置台です。小さなお子様などがいるご家庭におすすめです。
適合機種ACK555A-W(ーT)(ーC)
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
仕様高さ調整可能
適合3.2kW、2800kcal級以下
最大積載量(kg)50×2
マンションなどのベランダ防水に最適なエアコン室外機仮架台
先端が極細に加工されている脚部なので、施行面への影響も最小限におさえられます。
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。
防雪屋根取付可。
用途平地二段
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
連結金具で連結できます。
用途平地用
使用荷重(kg)200
材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
仕上溶融亜鉛メッキ
傾斜角度(°)0~6
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ
仕様ロックレール付き
材質(レール)アルミ/アルマイト加工
仕様一般地域用/塩害地用
長さ(mm)1003
幅(mm)437
色ZAM製(シルバー)
高さ(mm)903
積載荷重(kg)上段:80以下
1セット
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ワイヤー附属
高さ調整可能
仕様高さ調整可能
付属品ワイヤー
適合5.0kW、4500kcal級以下
種別アクリル塗装
最大積載量(kg)75×2
取付寸法(mm)脚幅/156~763、奥行/193~393
1台
¥25,980
税込¥28,578
16日以内出荷
家庭用のクーラー室外機や簡易的なプレハブなどを一時的に仮揚げるのに便利な架台です。
取り外し後の下地の補修を最小限にするために、接地面を小さくし先端を尖らせております。
ルームエアコン用室外機の置台です。
軽量で耐候性、耐衝撃性に優れています。
位置決め用フックを設けており、据付作業が簡単におこなえます。
積み重ねができ、保管スペースをとりません。
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
エアコン室外機置台ボルト式タイプ。レールミゾ付で、取り付け施工も簡単。塩ビ樹脂性で耐候性にすぐれています。軽量で、耐荷重試験300kgをクリアしています。ボルト・ナット・ワッシャーの防錆加工は、六価クロムフリー。防錆加工は、六価クロム、カドミウム、水銀、鉛、臭素糸難燃物質などの有害物質は含まれてません。塩水噴霧試験は、720時間後も赤錆は発生しません。
用途エアコン工事用部材
材質塩ビ製
色アイボリー
耐荷重(kg)300
エアコン室外機置台ビス止めタイプ。タテの波板構造に、ヨコの段構造をプラス!。これにより強度がアップしました。
用途エアコン工事用部材
材質ポリプロピレン
色アイボリー
耐荷重(kg)250
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)122×75×406
1箱(80個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
幅(mm)110
高さ(mm)80
奥行(mm)450
取付ピッチ(mm)360まで
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
エアコンの室外機を格納し、建物の外観をすっきり見せられます。
用途正面、側面ユニットをスライドさせるので組み立てが簡単です。
材質アルミ押出し形材 ZAM パンチングパネル:アルミ樹脂複合板
関連資料図面(0.13MB) 組立説明書(1.53MB)
エアコンの室外機を格納し、建物の外観をすっきり見せられます。
用途正面、側面ユニットをスライドさせるので組み立てが簡単です。
材質アルミ押出し形材 ZAM
関連資料図面(0.24MB) 組立説明書(1.53MB)
【設置工事不要】
エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。
■風向きを調整できる
風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。
■排熱ダクト付き
排熱を勢いよく上空へ排出。
周囲に熱が溜まるのを緩和します。
■環境にやさしい冷媒を採用
エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。
■除湿器としても使える
ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。
■お手入れ簡単
防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。
水洗いもできます。
電源(V)単相100
冷媒R410a
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
エアコンの室外機を格納し、建物の外観をすっきり見せられます。
用途正面、側面ユニットをスライドさせるので組み立てが簡単です。
材質アルミ押出し形材 ZAM
関連資料図面(0.23MB) 組立説明書(1.53MB)
エアコンの室外機を格納し、建物の外観をすっきり見せられます。
用途正面、側面ユニットをスライドさせるので組み立てが簡単です。
材質アルミ押出し形材 ZAM
関連資料図面(0.15MB) 組立説明書(1.53MB)
1セット
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
1セット
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ