高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。
防雪屋根取付可。
用途平地二段
タテカンは正面から掛けるタイプ。
メーターモジュール対応。
幅W(mm)(エアコン固定)70~940
使用荷重(kg)80
こんなお得な商品も!
エアコン樹脂架台
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。
色アイボリー
材質PP
耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)
トラスコ品番761-3881
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
仕様高さ調整可能
適合3.2kW、2800kcal級以下
最大積載量(kg)50×2
耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台
色アイボリー
材質PP
耐荷重(kg)60
幅(mm)110
高さ(mm)80
奥行(mm)450
取付ピッチ(mm)360まで
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。
独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
こんなお得な商品も!
エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ
仕様ロックレール付き
材質(レール)アルミ/アルマイト加工
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック
材質コンクリート
付属品ボルトセット
仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
使用荷重(kg)80
吊り下げ高さを調整できます。
用途天井吊り下げ用のエアコン架台。平地高置きの設置もできます。
仕様平地高置き
適合5.0kW、4500kcal級以下
最大積載量(kg)75
取付寸法(mm)脚幅/230~630、奥行/190~430
こんなお得な商品も!
エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
プルボックス固定用ベース(高さ70H)。
ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック
付属品ボルトセット付
仕様アルミレール(アルマイト仕上)
高さ(mm)70
幅(mm)80
平地置き用
ブラン方式で施工が簡単。
用途15階層以下用
幅W(mm)(エアコン固定)400~700
使用荷重(kg)80
質量(kg)5.9
表面処理ZAM+粉体塗装
有効高さ(mm)(エアコン)630
奥行D(mm)(エアコン固定)160~340
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
防水工事の際のエアコン室外機移動作業を省力化。
先端が極細に加工された脚部が、施工面への影響を最小限に抑えます。
積載荷重(kg)100
質量(kg)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×150~200
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
積雪地の屋根に最適。
幅W(mm)(エアコン固定)220~700
使用荷重(kg)80
勾配(屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10)
仕様ステー付
質量(kg)5.2
表面処理ZAM+粉体塗装
奥行D(mm)(エアコン固定)100~540
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
室外機置台・エアコン架台。耐候性・耐荷重性に優れた樹脂を使用。経年変化や温度変化(-20℃~60℃)による形状や機能の劣化がほとんどありません。固定方法がビス止め式だから、ボルト締めに比べ室外機の固定が容易。狭い場所での設置も簡単
種別ハイベース
材質PP
色アイボリー
寸法D(mm)84
寸法E(mm)130
入数(個)1
防水工事の際、エアコン室外機移動作業を省力化できます。シンプルながら丈夫な設計。先端が針状に加工された脚部により、施工面への影響を最小限に抑え事ができます。
用途防水工事用。屋上・ベランダ等での防水作業時に、。エアコン室外機が設置されてい場所でのエアコン室外機用架台として使用。
適合積載荷量:約100kg
質量(kg)約1.1
タイプスタンドタイプ
寸法(横×奥行×高さ)(mm)470×295×165
1台
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
壁面置台。軽くて強いアルミ製壁面置台。塩害地でも安心。
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:150~940×200~341
最大積載量(kg)60
1台
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
塗装現場でエアコン仮設置台としての使用に最適。マンションやベランダでの防水にも最適な製品です。先端が細くなっている為施工面を傷めにくくなっています。
用途工事・塗装現場用
色ピンク
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。
色調グレー
材質PP
使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
プラスチック製基礎枠。ポリプロピレン製。屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。
材質ポリプロピレン
デーワンブロックを設置架台として、各種機器の取り付けが可能です。
エアコン室外機等の据付けをデーワンブロックに行う際に使用してください。
適合MKB□
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ全ねじボルト・ナット類:ステンレス鋼製
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
気化熱を利用した冷風機です。
風の到達距離30m以上を可能とする大型大風量タイプです。
場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。
移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。
仕様264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h))
付属品キャスター付架台
トラスコ品番246-0189
材質本体外装:PE+鋼鈑、冷却フィルター:特殊バージンパルプ、ダクト:プラスチック
幅(mm)1120
質量(kg)90
高さ(mm)1845
奥行(mm)1120
電源(V)三相200
電源コード(m)2.5
風量調整12段階
消費電力(kW)(50/60Hz)1.5
1台
¥899,000
税込¥988,900
7日以内出荷
設置スペースに対応した5つのサイズバリエーション
各メーカーアンカーピッチ対応の3サイズ
エコ楽プレート(SP・MP・LP)で角型・薄型、設置可能
用途エコ楽ブロック
幅(mm)180
高さ(mm)120
屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。
「のぞみ」は接合部を開く事により、架台設置後の据付が可能です。
色グレー
材質ポリプロピレン
容量(L)2.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
エアコン室外機の4本の脚(ステー)に独立して取り付ける、新しいタイプ。設置面積が少なく、積み重ねができ、スペーサーや防震ゴムと組み合わせる事により、現場状況に合わせた高さ調整(勾配対応)ができます。
付属品固定ブロック1個
許容静荷重(N[kgf])490(50)
のぞみ専用ゴムパット。材質:天然ゴム。防水塗膜面と充填するモルタルとの縁切り使用する製品です。のぞみ設置位置がズレないような形状になっています。
材質天然ゴム
厚さ(mm)4
昨今のエアコン大型化に伴い、室外機据付台も大型サイズに対応しました。
大型でも軽量でコンパクト。エアコン室外機の施工を省力化。
20個スタック時は旧型の半分以下の高さに圧縮。
ドレンホース収納部があり、空気通過音、虫の侵入、先端部の凍結を軽減。
小型サイズの室外機でも、中央に設置できるようタッピングガイドを前後に配置。
色アイボリー
ルームエアコン室外機取付け台(新冷媒タイプのエアコン用)
製品上面の全長を360mmにアップ。
製品側面を凹ませることで構造強度をアップ。
ポリプロピレン樹脂製のため軽量。
汚れにくく、きれい。取付け・設置が簡単。
耐薬品性・耐候性に優れている。
各メーカー新冷媒対応機種に対応。
60kgの荷重に対応。
寸法(mm)360×70×75
エコ楽ブロックとエコ楽プレートを組み合わせ、
間に生コンを流し込むだけの楽々設置。
用途エコ楽ブロック用ザムプレート
幅(mm)121.6
付属品ステンレスボルト:M10×20、ステンレスナット:M10
長さ(mm)400
幅(mm)上部:90、下部:110
質量(kg)8.7
高さ(mm)100
タイプ屋外設置
レール長さ(mm)390
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
気化熱を利用した冷風機です。大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。空調(エアコン)とは違いイニシャルコスト、ランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。
電源(V)三相200
電源コード(m)2.5
フィルター冷却:特殊バージンパルプ
水タンク容量(L)20
外装PE
関連キーワード