材質PVC、断熱材:発泡PE
種類エルボ
材質PVC、断熱材:発泡PE
色半透明
種類エルボ
材質PVC、断熱材:発泡PE
種類エルボ
材質PVC、断熱材:発泡PE
色半透明
種類エルボ
種類スリムコーナー平面90°
寸法A(mm)74.5
寸法D(mm)15
寸法B(mm)62
寸法C(mm)102
用途平面90°曲がりのエルボ。
種類スリムコーナー平面90°
45°~90°まで任意の角度で調整できるからドレン勾配に容易に対応!
内部に角度調節目安の目盛り付き!
5℃毎にクリック感覚を設けています!
種類エルボ
種類スリムコーナー平面45°
用途平面90°曲り
種類平面コーナー90°
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
用途立面内曲り90°
種類立面インコーナー90°
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
種類スリムコーナー立面90°
仕様立面90°曲がり
種類スリムコーナー立面90°
寸法D(mm)15
用途平面45°曲がりのエルボ。
種類スリムコーナー平面45°
用途立面外曲り90°
種類立面アウトコーナー90°
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
用途90°曲り
種類エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色アイボリー
寸法D(mm)32
材質継手:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン
種類エルボ
保温材厚(mm)6
用途平面45°曲り
種類平面コーナー45°
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類エルボ
仕様平面用
材質ASA
色アイボリー
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用する化粧カバーです。
種類エルボ
被覆銅管を水平に45°曲げる部分に使用する化粧カバーです。
種類エルボ
被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。
種類エルボ
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用する化粧カバーです。
種類エルボ
被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用する化粧カバーです。
種類エルボ
用途ひねり90°曲り
種類エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
ダクトの取り付け面が異なる曲がりに使用します。(ひねりジョイントはどちらか片方のみご使用ください。)
種類エルボ
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類エルボ
仕様立上用
材質ASA
色アイボリー
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
種類エルボ
被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
種類エルボ
被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。
種類エルボ
被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
種類エルボ
種類スリムコーナー立面45°
寸法D(mm)33
被覆銅管を水平に45°曲げる部分に使用する化粧カバーです。
種類エルボ
水平面で90°曲げ部に使用します。
材質ASA樹脂
付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×3本
取付壁面
使用温度範囲(℃)-20~60
関連キーワード
1
2
次へ