87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

スリムダクトSD 因幡電工 動画あり
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
1本ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。 配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
付属品カラービス付 種類ダクト 全長(m)2
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 70サイズは、全長1mの短尺タイプ(GK-70□S)もあります。
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途室内用配管化粧カバー 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 長さ(mm)2000 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

梱包がコンパクト。運搬がラクで、スペースも取りません。 耐候性、耐熱性に優れています。 専用カッターでベースとカバーが同時に簡単、キレイに切断できます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
材質PVC アイボリー 寸法A(mm)67 寸法B(mm)58 寸法C(mm)2000
1本ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 壁からダクトの間隔が調整可能です。 壁から浮かせるタイプだから、壁の凹凸にも付属品なしでスッキリ配管できます。冷媒管の引き出しもラクに行えます。 タッピンねじがスムーズにねじ込めるガイドライン溝付です。 半割れタイプで冷媒管にかぶせるだけです。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 耐候性に優れています
種類ダクト 長さ(m)2
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。 配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
種類ダクト
1パック
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1・2階通し配管で、1階に掃除機能付きエアコンを設置する場合に使用します。 掃除機能付きエアコンの埃排気口が露出しません。 ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。
付属品アダプター(70・80型アダプター)×1 種類ダクト 規格100型
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

未来工業化粧カバー
ダクト壁貫通部等の化粧カバーとして使用します。
種類ダクト
1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スッキリフロート溝側の化粧カバーとして使用します。
適合スッキリフロート(GU-64・80型用) 種類ダクト 全長(m)2
1本
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井、壁から配管を引き出す際の化粧カバーとして使用します。
種類ダクト 寸法l(mm)70
1個
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

未来工業化粧カバー
ダクトの壁貫通部の化粧カバーとして使用します。
種類ダクト 寸法H(mm)16
1個
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

壁からの冷媒管引き出し口に使用します。 室外側に使用する他、室内側で冷媒管が露出する場合の化粧等にも使用できます。
種類ダクト 規格70型
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

地球環境保護のため、ダイオキシンを発生させる恐れのあるPVC(塩化ビニル)を使用していないエアコン配管化粧カバー。
種類ダクト
1箱(5本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類ダクト 寸法C(mm)45
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。ラッキング工法と異なり容易には変形しません。
用途配管化粧カバー 種類ダクト 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード) アイボリー
1本
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
型式60型 種類ダクト 寸法A(mm)64 寸法B(mm)54
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリダクト本体60型
被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。60・80・100・140型の4サイズ揃っています。
種類ダクト 60 長さ(m)2
1パック(5本)
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(4本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


配管の途中で、もう1箇所冷媒管を室内から引き出す場合に使用します。 (2本配管が1本にまとめられます。) ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。
付属品アダプター(70・80型アダプター)×2 種類ダクト 規格100型 寸法B(mm)70型アダプター:74.5、80型アダプター:87.5
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル工事・空調工事や機械装置などの各種配線の保護カバーとしてご使用いただけます 簡単にフタが外せ、保守・点検が容易です!
仕様硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂) 種類ダクト
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)フリージョイント 60型
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合の化粧カバーです。フリージョイント相互や付属品への直接接続もできます。
型式60型
1個
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スレンダーですっきりとしたデザイン。耐久性・耐候性に優れています。 底部と上部に分かれているので、施工が簡単に進みます。
種類ダクト 材質PVC アイボリー 寸法A(mm)75 寸法B(mm)63 寸法C(mm)2000
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱性に優れています。(空気層が設けてあります。) 軽量で屈曲性に優れ、取扱いが容易です。 圧力損失に優れています。 消音性能に優れています。
種類ダクト 長さ(m)10
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

可とう性があり、曲ガリ等の継手で対応できない場所に使用します。 半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類ダクト 寸法l(mm)60
1本ほか
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

丸型だから曲ガリの角度調節も自由自在です。 兼用の付属品なので便利です。(曲ガリ、出ズミ、入ズミ兼用)
種類ダクト
1個ほか
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

未来工業自在エルボ
天井から壁へ配管を切り替える場合(配管スペースが狭く、曲ガリと入ズミを合わせて使用できない箇所)等に使用します。
種類ダクト
1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリダクト本体80型
被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。60・80・100・140型の4サイズ揃っています。
種類ダクト 80 長さ(m)2
1パック(5本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サドル内側の突起がフリージョイントの波の谷部に入り、ズレがなく確実に固定できます。
種類ダクト
1セット(10個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フリージョイントを使用して、冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
適合フリージョイント(GKAF-70□・GKFA-70□) 種類ダクト 規格70型
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)