上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。
従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。
ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。
種類端末カバー
寸法A(mm)53
寸法D(mm)82
寸法E(mm)67
寸法B(mm)43
寸法C(mm)45
適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類端末カバー
材質ASA
色アイボリー
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
種類端末カバー
寸法A(mm)74.5
寸法F(mm)15
寸法D(mm)30
寸法E(mm)60
寸法B(mm)62
寸法C(mm)53
種類端末カバー
材質(本体)PVC、(ツバ)合成ゴム
寸法A(mm)24.5
タイプ機器接続部用
種類端末カバー
寸法A(mm)94
寸法F(mm)15
寸法D(mm)57
寸法E(mm)50
寸法B(mm)73
寸法C(mm)74
用途機器接続部用
種類端末カバー
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色アイボリー
寸法E(mm)80
背面がなく、一体式で後付けが簡単。
配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
種類端末カバー
室外機接続部までの配管を化粧するフレキシブルカバーセットです。
種類端末カバー
分割式ですので、後付けが可能です。
柱、又は天井際での取付ができるように、カットラインが付いています。
用途Φ65貫通スリーブ用
仕様分割式
種類端末カバー
内径(Φmm)57.6
ツバ外径(Φmm)110
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
ダクトの端末をきれいにまとめます。
材質ASA樹脂
付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付壁面
種類端末カバー
使用温度範囲(℃)-20~60
裏面がなく、後付け簡単。
配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
貫通穴ガコーナー(いりずみ部)から少し離れた所にある場合に使用します。壁面取り出しカバーPタイプとインターナルエルボの機能を一体化したことにより、施工部材が減り、スッキリ仕上がります。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。
色ホワイト
適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで
種類端末カバー
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ダクト本体の切断面の仕上や横引き配管(ドレン匂配確保)時の仕上がすっきり仕上がります。
色ホワイト
厚さ(mm)1
寸法(mm)220×20
種類端末カバー
1シート(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
貫通穴ガコーナー(いりずみ部)近くにある場合に使用します。壁面取り出しカバーPタイプとインターナルエルボの機能を一体化したことにより、施工部材が減り、スッキリ仕上がります。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。
色ホワイト
適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで
種類端末カバー
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
スッキリダクト本体やフリージョイントを壁面に引き込む部分に使用します。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。
色ホワイト
適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで
種類端末カバー
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
スリムダクトSD-77シリーズで太陽光配線をスッキリ収納
SDダクトにPFD管を引き込むパーツです
SDダクトと配線ボックスの接続部に使用します
ケーブル重量によるダクトの垂れを防ぎます
材質PVC
種類引込カバー
色調アイボリー
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
関連キーワード