パッケージエアコン防雪屋根
用途落雪から室外機を守る
材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
仕上溶融亜鉛メッキ
パッケージエアコン壁面用防雪屋根
使用荷重(kg)300
材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
仕上溶融亜鉛メッキ
豊富なカラー展開でお客様のお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは3色(ホワイト、グレー、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能。冬場も降雪から室外機を守ります。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。
材質アルミ
質量(kg)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×730
組立時間30-40(分)
取扱説明書(0.28MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)830×327×710
豪雪地、塩害地での耐久性に優れています
材質ステンレス鋼
適合室外機用テント
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×900×320
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
室外機用日よけ
材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
質量(kg)8
色アイボリー
仕上粉体塗装(ポリエステル系)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ホコリ・雨・雪・直射日光からエアコン室外機を守る。
室外機のサイズに合わせて幅の調節が可能。
バンドで固定するだけで風などに飛ばされる心配がない。
夏は室外機を日差しからガードし、冷房をより効果的に。
冬は雪から室外機を守り、暖房を効率的に。
取り付けバンド2本付。
質量(kg)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~800×350×80
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
室外機への直射日光を防ぎ、室外機周辺温度の上昇抑制に。
ワンタッチテープ固定(粘着糊付き)なので、軽くて設置や収納がカンタンです。
室外機の種類にあわせて幅を調節でき、配管カバーを気にせずに設置できます。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、ポリプロピレン、AES、ナイロン
色パイプ・部品・ワンタッチテープ・ロープ:ブラック
幅(cm)102
高さ(cm)22
遮光率(%)80
奥行き(cm)62
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
冬は霜・雪から室外機を守り、埃・酸性雨からも大切な室外機を守ります。
夏は室外機にカバーするだけで日差しからガードし、クーラーをより効果的にします。
バンド(付属品)2本で取り付けるだけで邪などに飛ばされる心配もありません。
耐候性プラスチック使用です。
材質本体カバー・取付カバー・バンド:PP、バックル:ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~800×350×82
アズワン品番65-0477-29
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
自然な風合いでおしゃれに目隠し。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。
取扱説明書(0.88MB)
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪侵入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
エアコン室外機を、雨・雪・ホコリによる汚れからガードします。汚れやすく、掃除しにくいオフシーズンの室外機を汚れから守りましょう。配管がすっきり通せる側面スリット付きです。風がふいても外れにくいヒモ付きです。上からかぶせるだけの簡単取り付けです。一般的な室外機に対応しているフリーサイズ(サイズが特殊な室外機は入らない場合があります)。
用途エアコン室外機用
仕様エアコン
材質本体:ポリエステル
寸法(mm)820×320×640
質量(g)121
タイプ室外機カバー
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ
仕様ロックレール付き
材質(レール)アルミ/アルマイト加工
まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる、人工木エアコン室外機カバー。フロントバー、サイドバー、天板部に人工木を使用し、殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しでき、お庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気にも合うデザイン。天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製にすることでローメンテナンスを実現。さらに支柱部などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで室外機カバーとしての耐久性も高い。
用途冬場の降雪、夏場の直射日光、強風の飛来物から室外機を守る。人工木エアコン室外機カバー。お庭の目隠し ガーデニング インテリア おしゃれ。ローメンテナンス アルミ製 錆びにくい 耐久性が高い。
付属品天板用クッションカバー
材質木粉混合ポリエチレン、アルミニウム
質量(kg)10.98
形式組立式
天板耐荷重(kg)約20
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)室外機収納部:830×330×710
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×425×745
組立時間約40-60分
すきま(mm)ルーバー間:約30
取扱説明書(1.24MB)
高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。
防雪屋根取付可。
用途平地二段
アルミの効果で室外機の負担を軽減する日よけカバーです。
直射日光から室外機の温度上昇を抑えてくれます。
冷房効率のUPを助ける省エネ・節電も期待できる優れものです。
ベルトの長さを調節し、カチッと音がしたらOK。取り付けも簡単で手軽に使えます。
材質(本体)(表面)PETアルミ蒸着フィルム、(裏面)ポリウレタンフォーム、(ベルト・止め具)ポリプロピレン、(縁)ポリエステル
寸法(cm)80×40×0.4
耐熱温度(℃)70
1枚
¥389
税込¥428
当日出荷
エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげる。マグネット取付式で簡単設置。室外機とガードの間に空間があり、室外機の放熱を妨げない。ひさし無しタイプより120%の日除け面積で更に効率UP。室外機の汚れ・劣化防止にも。商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様。
用途猛暑対策、熱対策、故障防止に。エアコン室外機 カバー 放熱シート。クーラー フリーカット アルミ 耐熱 日よけ。
材質本体:アルミ蒸着PETフィルム/発泡ポリエチレン、ひさし固定パーツ:ポリカーボネート
耐熱温度(℃)約70
色シルバー
使用荷重(kg)80
関連キーワード