じょうご型の本体形状により、作業中の廃水がシート内にたまりにくく、廃水の負荷によるシート脱落を防ぎます。
用途家庭用壁掛けエアコン洗浄用シート
使用方法1.市販の洗浄カバー用支持金具をエアコン本体裏側に差し込み、手前側に突き出すよう設置する。2.取り付けた支持金具ごとエアコン本体を覆うように本製品を掛ける。(ホース部が下向きになるように)3.左右のひもをしぼり、エアコン本体の外周に隙間ができないよう確認しながら本製品を取り付ける。4.ひもを絞り上げた後に生じた左右のたるみをマジックテープで補正する。5.排水ホース先端をバケツに確実に入れ、配水が漏れ出さないようしっかり固定、確認を行う。(必要に応じて壁や床の養生も行う。)6.下方向、前方向に本製品を引っ張ってみて、固定されている事を確認した上で全面開口部から洗浄作業を行う。7.使用後は本製品内部を軽く洗い、付着した汚れを落とし、乾燥させた後保管する。
材質塩ビ(PVC)
厚さ(mm)0.2
色透明
タイプヒモ式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)630×930×400
開口部(mm)200×160
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
耐久性バツグン。100~200回の繰り返し使用が可能。経済的で環境にもやさしい。
トラスコ品番829-1496
セット内容壁掛用洗浄カバー、(汚水受け幅:最大時1060×540mm、排水ホース1.5m)、養生マスカー
種別ルームエアコン用
質量(kg)1.3
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
エスコ品番EA115Z-15
タイプ天カセ、天吊り共用
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
必要な長さに切って使える使い捨てシート。
コロナマスカー(コロナ放電処理済)で付着塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく周囲を汚しません。
用途壁面の穴あけ、アンカー施工作業での壁面の汚れ防止等。電気・空調・内装工事、エアコン掃除作業等の壁面の養生に。床清掃や床張り替え作業での壁面の汚れ防止等。
長さ(m)25
幅(mm)2100
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
天カセ用パッケージエアコン室内機の洗浄に。エアコン内部の汚れ、悪臭、冷暖房能力の低下を解消。耐久性バツグン。100~200回のくり返し使用可。小型~10馬力まで1枚で調整可能。
トラスコ品番829-1497
セット内容天カセカバーホース付(最大時:560 × 1000×600mm、排水ホース1.5m)、フック付チェーン4本、養生マスカー1100mm × 25m、クリップ
種別天カセ用
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアコン洗浄シート 天井用
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
用途天井カセット用
仕様脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)880×400×400
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質ポリエチレン
色オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×320×700
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
必要な長さに切って使える使い捨てシート。コロナ放電処理済で付着塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく周囲を汚しません。
用途壁面の穴あけ、アンカー施工作業での壁面の汚れ防止等。電気・空調・内装工事、エアコン掃除作業等の壁面の養生に。床清掃や床張り替え作業での壁面の汚れ防止等。
幅(mm)550
長さ(m)25
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
現場の養生、作業後の撤去が簡単・スピーディ。
必要な長さに切って使える使い捨てシート。
用途壁面の穴あけ、アンカー施工作業での壁面の汚れ防止等。
電気・空調・内装工事、エアコン掃除作業等の壁面の養生に最適。
床清掃や床張り替え作業での壁面の汚れ防止等。
幅(mm)2700
長さ(m)25
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアコン洗浄シート 天井用
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
天吊り・天カセ兼用エアコン洗浄シート。
取付け→洗浄→片付けがスピーディに可能。
材質塩ビ
タイプ天吊り・天カセ兼用
取付け、洗浄、片付けがスピーデイに可能。
天吊り、天カセ兼用エアコン洗浄シート。
用途業務用エアコン室内機洗浄用
仕様外周ひも2.5m×2本、四隅ひも50cm×4個所(ハトメ穴Φ9)チャック2個所500mm
使用方法(方法1)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー外周のひもを締めあげてエアコン本体にカバーを固定する。(方法2)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー四隅のひもでエアコン本体を吊り下げているボルトに縛り付けることでカバーをエアコン本体に固定する。
材質塩ビ(PVC)
厚さ(mm)0.25
色透明
タイプヒモ式
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!
養生カバー エアコン室外機用
モノタロウ
¥769
税込¥846
上からかぶせて下を止めるだけで簡単にエアコン室外機の養生ができます。
側面はラッセル編みのメッシュ素材なので一時的なエアコン運転が可能です。
繰り返し使え、水洗いも可能です。
色オレンジ
材質ポリエチレン
トラスコ品番818-8200
質量(g)185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×320×700
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
必要な長さに切って使える使い捨てシート。コロナ放電処理済で付着塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく周囲を汚しません。
用途壁面の穴あけ、アンカー施工作業での壁面の汚れ防止等。電気・空調・内装工事、エアコン掃除作業等の壁面の養生に。床清掃や床張り替え作業での壁面の汚れ防止等。
長さ(m)25
幅(mm)1100
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
塗装養生用コロナシートが持ち運びやすい超コンパクトサイズになって新登場!
コロナ放電表面処理を施しておりますので
ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくいため
塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装時など
色半透明
材質ポリエチレン(新料 100%)
表面処理コロナ処理
加工16折
シート厚さ(mm)0.01
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
内外装や塗装時の養生、ホコリよけとしてご使用頂ける養生シートです。片面がコロナ処理対応のため、塗装後の塗料垂れ流しを最小限にします。【※コロナ処理対応とは:プラスチックフィルム、紙、金属箔などの処理機材表面をコロナ放電照射により改質させる表面処理技術です。一般にぬれ性(ぬれ張力)が向上、同時に印刷特性、コーティング特性、貼り合わせ特性が著しく改善されます。】
材質ポリエチレン (片面:コロナ処理対応)
厚さ(mm)0.01
色クリア
エアコンの室内機を取り外すことなく洗浄作業が行えます。
用途一般壁掛用
トラスコ品番494-8327
質量(g)415
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×880×400
1枚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
布テープ付きの国産高品質タイプ。
表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。
塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
テープ種類布テープ
材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレン
テープ幅(mm)16
テープ地色グリーン
厚さ(mm)約0.009
表面処理コロナ処理
速効!カンタン!強力洗浄!
アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。
すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。
消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水
使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。
希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!
マスカー ポリエチクロステープ付き コロナ処理
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
手でカットできる養生テープ付きマスカーです。
コロナ放電処理を施しており、シートに付着した塗料が乾燥してもはがれ落ちにくく周囲を汚しません。
用途塗装、左官をする際のあらゆる養生に。エアコン掃除。
厚さ(mm)0.01
色グリーン
長さ(m)25
テープ幅(mm)17
表面処理コロナ処理
材質(シート)高密度ポリエチレンフィルム
テープ種類ポリクロステープ
仕上幅(mm)120
シート長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン洗浄時の壁の保護・養生に最適なシートです。壁への水飛散防止にご利用ください。訪問先のお客様に安心感を与え、エアコン洗浄の質の向上につながります。紐をエアコンに掛けてストッパーで固定してください。サイズ:高さ2450×幅1350(mm)。素材:オレフィン
寸法(幅W×高さH)(cm)245×135
1枚
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
手でカットできる和紙マスキングテープ付きマスカーです。
コロナ放電処理を施しており、シートに付着した塗料が乾燥してもはがれ落ちにくく周囲を汚しません。
用途塗装、左官をする際のあらゆる養生に。エアコン掃除。
仕様手で切断可能
適合建築内装用
トラスコ品番223-3126
幅(mm)550
厚さ(mm)0.01
色ホワイト
質量(g)230
長さ(m)35
表面処理コロナ処理
材質(シート)高密度ポリエチレンフィルム
テープ種類和紙(マスキングテープ)
仕上幅(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥679
税込¥747
当日出荷
■[各種の汚れに対応] マイナスイオンが油汚れ、手垢、ヤニ、カビを分解・除去します ■除菌・消臭効果] 水を主成分とした完全水系洗浄剤で除菌(カビ・O-157大腸菌・サルモネラ菌など)・消臭効果もあります。 ※全ての菌を除菌するわけではありません。 ■[刺激臭がありません] 非塩素系なので、刺激臭がなく安心です。 ■[環境や肌にもやさしい] 水系洗浄剤なので、作業時の手肌の荒れが少なく、環境にも優しい。 ■[汚れからガード] 低分子界面活性剤が汚れの付着を防ぎます。 ■[乾拭きでOK] 残存性が非常に低く、洗浄後は乾拭きでOKです
用途■各種汚れの除去 及び 除菌・消臭効果 【油汚れ / 手垢 / ヤニ】■室内壁 ■[各部屋] 場所 : ペット用品 / テレビ / パソコン / エアコン / 玩具 / 子供・ベビー用品 / 介護用品 / バス・トイレ用品 など 素材 : プラスチック製品 / 陶器 / 木製品 / 布製品 など ■[玄関・床・階段・窓・家具 など] 場所 : フローリング / クッションフロア / 玄関タイル / 壁 / 柱 / 手すり / ガラス窓 / 箪笥 / テーブル / 椅子 【油・醤油・機械油・血液】 ■[布製品] 衣類 / カーテン / カーペット / ファブリックソファ / クッション / テーブルクロス / タオル 【油汚れ / 黒ずみ /茶渋】 ■[キッチン周り] 場所 : 室内壁 / ガラステーブル / クッキングヒーター / 換気扇 / キッチンカウンター / オーブン / 電子レンジ /食器 / 魚焼き用グリル 【雨だれ汚れ / 黒ずみ】 ■[屋外 その他] 場所 : 外壁コンクリート / 塗装面 /テント 塩ビシート など 【使えないもの】■本品がかかると影響を受ける物(植栽や使用できないもの)が近くにある場合は必ず移動させるか、養生をして下さい。 ■アルカリ性に弱い素材 ■[液剤を使用してはいけない素材] 吸水して膨張し元に戻らない素材 / 通電している素材 など ■[仕上げに密着性が低い塗料を使用している物] ステイン / 自然塗料 / ラッカー塗料 など 【ご使用方法】[1] 液剤が垂れない程度に直接霧吹きするか、布やスポンジに含ませて、汚れている所に塗りつけて下さい。 ※液ダレを長時間放置すると、洗いムラが出る事がありますので、拭きのばしてください。 ※壁紙など広い面積の素材を洗う場合には、液だれ防止の為、必ずスポンジか布に含ませて御使用下さい。 [2] 汚れと洗剤を乾いた布で拭きとって下さい。
液性アルカリ性
成分水、水質軟化剤、非イオン系界面活性剤、キトレー剤、アルカリ助剤
使用の目安3プッシュ:約0.2m2、1本(300mL):約4.5~9m2
アズワン品番64-1164-70
1缶(300mL)
¥999
税込¥1,099
欠品中
簡単加工!簡単接合!
縦でも横でも組み合わせ自由自在!
接合などの加工はドリルなどで簡単穴あけ加工はできます。
結束バンド、針金などで固定してください。
配線配管があっても設置が簡単!
軽量なのでキャスターを付ければ移動も簡単!
フレームは樹脂部品、パネルは再生のプラスチック、内部の吸音材には軽量素材を使用。
用途コンプレッサー、ブロアー、粉砕機、金属破砕機、移載機、プレス機、ポンプユニット、モーター、ダクトなどの設備でご利用ください。
幅(mm)900
厚さ(mm)33
長さ(mm)1200
質量(kg)3.5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1200×900×33
標準色黒
1セット
¥45,980
税込¥50,578
14日以内出荷
簡単加工!簡単接合!
縦でも横でも組み合わせ自由自在!
接合などの加工はドリルなどで簡単穴あけ加工はできます。
結束バンド、針金などで固定してください。
配線配管があっても設置が簡単!
軽量なのでキャスターを付ければ移動も簡単!
フレームは樹脂部品、パネルは再生のプラスチック、内部の吸音材には軽量素材を使用。
用途コンプレッサー、ブロアー、粉砕機、金属破砕機、移載機、プレス機、ポンプユニット、モーター、ダクトなどの設備でご利用ください。
幅(mm)900
厚さ(mm)33
長さ(mm)1800
質量(kg)5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1800×900×33
標準色黒
簡単加工!簡単接合!
縦でも横でも組み合わせ自由自在!
接合などの加工はドリルなどで簡単穴あけ加工はできます。
結束バンド、針金などで固定してください。
配線配管があっても設置が簡単!
軽量なのでキャスターを付ければ移動も簡単!
フレームは樹脂部品、パネルは再生のプラスチック、内部の吸音材には軽量素材を使用。
用途コンプレッサー、ブロアー、粉砕機、金属破砕機、移載機、プレス機、ポンプユニット、モーター、ダクトなどの設備でご利用ください。
幅(mm)900
厚さ(mm)33
長さ(mm)600
質量(kg)2
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×900×33
標準色黒
1セット
¥25,980
税込¥28,578
14日以内出荷
関連キーワード