仕様施工工程を従来の同タイプ5工程から3工程に大幅短縮。 スリープ、ボルトがセパレートパックされているため、拡張と取付が一度に行えます。 背板取付穴にピッタリのワッシャーがビスに固定されています。 非常に軽い力で拡張します。 サイズ…M4(ネジ長さ:45mm、スリーブ長さ:38mm) ドリル径…9mm 表面処理…三価クロメートメッキ 引張強度…石膏ボード12.5mm: 68kgf、 9.5mm:56kgf30本
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け
ねじ径M4
ドリル径(Φmm)9
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け
ねじ径M4
ドリル径(Φmm)9
簡単施工で均一な仕上がり。
ねじの着脱が自在。
スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。
カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容パットアンカー・ナベ小ネジ M5×75mm・ワッシャー(各10個)
材質スチール
ドリル径(Φmm)12(下穴)
寸法(A×B×C)(mm)7.5×9×47
取付可能厚(mm)20以下(壁+取付物)
最大引抜強度N(kgf)343(35)
ワッシャー外径(mm)Φ17
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質鋼材
表面処理三価クロメート
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用
ねじの呼びM4
外径(mm)8
材質鉄
表面処理ユニクローム
適合材石膏ボード
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等
適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上
頭径(Φmm)15
全長(mm)30
付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)
材質ナイロン(ガラス繊維入)
ねじ径M4
材質鉄、ユニクロめっき
中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。
ねじ径dM4
外径D(Φmm)6.8
ドリル径(Φmm)9.0
材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
中空壁面への器具や配管の取り付けに
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
寸切ボルト(市販)使用時・取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
材質スチール
ドリル径(Φmm)下穴:22
セット内容パットアンカー、ワッシャー/各10個
ボルトW3/8(取付可能厚み+70mm以上)
最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け。
ねじの呼びM4
材質スチール、表面処理:ユニクロ処理
長さ(mm)36.5
ねじ長さ(mm)43.5
下穴径(Φmm)9.0
外径(mm)6.8
トラスコ品番835-6917
セット内容共回り防止レンチ
質量(g)337
適合板厚(mm)9~13
2018年トラスコ掲載ページ2 0548
1セット(40本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。
取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。
適合材石膏ボード等
取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
用途設備、内装
ドリル径(Φmm)8
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック
材質コンクリート
付属品ボルトセット
仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
4つの支点でガッチリ止まる!
取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る!
360度均等にロック!
ドライバー1本で施工完了
GL工法使用可能!
使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5
長さ(mm)25.7
十字穴番号No.2
材質ガラス繊維入り・ナイロン66
コンクリートにねじを切り、確実に定着します。
施工後の取り外しが容易です。
インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。
取付物の上から施工が可能です。
用途コンクリート用。
仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。
材質スチール
表面処理ジオメット
適合材コンクリート
ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
用途関連部材
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容AP-6セット内容(各10個) パットアンカー ・ナベ小ネジ M6×75mm・ワッシャー
材質スチール
ドリル径(Φmm)14(下穴)
寸法(A×B×C)(mm)9×11×55
取付可能厚(mm)25以下(壁+取付物)
最大引抜強度N(kgf)441(45)
ワッシャー外径(mm)Φ19.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。
支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック
質量(kg)4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
材質スチール
ドリル径(Φmm)22(下穴)
セット内容パットアンカー・六角ボルト 3/8×75mm・ワッシャー(各10個)
ボルト(mm)W3/8(取付可能厚み+70mm以上)
取付可能厚(mm)【六角ボルト(付属)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):30mm以下(寸切りボルト使用の場合は50mm以下)・ボルトサイズ:W3/8×75mm【寸切ボルト(市販)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
最大引抜強度KN(kgf)1.05(110)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
従来のメーカーボードアンカーと比べて施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができる安全な金属製カサ式アンカーです。施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができます。ねじが空回りすると施工完了します。ボードアンカーリベッター不要です。
用途ルームエアコン備付板取付補強用に。せっこうボード壁用
付属品専用ドリル1本
材質鉄
下穴径(Φmm)9
ねじ長さ(mm)45
ドリル径(Φmm)9
適合板厚(mm)9.5~12.5
適合材石膏ボード
最大取付物厚さ(mm)1
ねじの呼びM4
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付
質量(kg)2.3
寸法L(mm)150
寸法H(mm)100
寸法W1(mm)120
寸法W2(mm)110
許容面荷重(N[kgf])7840[800]
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容パットアンカー ・六角ボルト M8×75mm・ワッシャー(各10個)
材質スチール
ドリル径(Φmm)20(下穴)
寸法(A×B×C)(mm)12×14.5×60
取付可能厚(mm)30以下(壁+取付物)
最大引抜強度N(kgf)588(60)
ワッシャー外径(mm)Φ26
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
照明器具取付け
棚受け取付け
エアコン室内機取付け
カーテンレール取付け
金具、器具等の取付け
プロップアップ機構の採用で、業界トップクラスの引き抜き強度を実現!
ワッシャーと一体化した使い勝手の良いパーツ構成
ねじ径M4
下穴径(Φmm)9
外径(Φmm)6.8
ヘッド形状ナベ頭(+/-兼用)
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容(各10個)パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー
材質本体・ネジ・ワッシャー:SUS304
質量(g)10
ドリル径(Φmm)(下穴):12
本体寸法(mm)7×7.5×39
ボルト(mm)M4×40
取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下
最大引抜強度N(kgf)245(25)
ワッシャー外径(mm)14
1パック(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)
適合材中空壁面
セット内容パットアンカー・ワッシャー
タイプナベ小ネジ(ネジなし)
中空壁面への器具や配管の取り付けに
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容パットアンカー・ワッシャー
材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)
タイプ六角ボルト(ボルトなし)
径(Φmm)ワッシャー:26
ドリル径(Φmm)20
適合材中空壁面
ボルト(mm)75以上
引張強度(N)588
ねじの呼びM8
取付厚(mm)壁+取付物:30以下
1箱(10個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容(各10個)パットアンカー 、ワッシャー
材質本体・ワッシャー:SUS304
質量(g)40
ドリル径(Φmm)(下穴):22
本体寸法(mm)17×16.5×75
ボルト(mm)W3/8×75以上(推奨)
取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨)
最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
ワッシャー外径(mm)36
1パック(10個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容(各10個)パットアンカー 、六角ボルト W3/8×75mm、ワッシャー
材質本体・六角ボルト・ワッシャー:SUS304
質量(g)80
ドリル径(Φmm)(下穴):22
本体寸法(mm)17×16.5×75
ボルト(mm)W3/8×75
取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨) 付属ボルト 30以下
最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
ワッシャー外径(mm)36
1パック(10個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け
ねじ径M4
材質石膏ボード12.5mm厚
ドリル径(Φmm)9
適合板厚(mm)6~12.5
最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容(各10個)パットアンカー ワッシャー
材質本体・ワッシャー:SUS304
質量(g)7
ドリル径(Φmm)(下穴):12
本体寸法(mm)7×7.5×39
ボルト(mm)M4×40以上(推奨)
取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下
最大引抜強度N(kgf)245(25)
ワッシャー外径(mm)14
1パック(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。
材質/仕上鉄/三価クロメート
タイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)9.5
引張強度(kN[kgf])最大0.30(30.6)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8本)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け
ねじ径M4
ドリル径(Φmm)9
ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。
材質/仕上鉄/三価クロメート
タイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)
ねじ径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。
材質/仕上鉄/三価クロメート
タイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)
ねじ径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。
材質/仕上鉄/三価クロメート
タイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)
ねじ径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け
ねじ径M4
材質石膏ボード12.5mm厚
ドリル径(Φmm)9
適合板厚(mm)6~12.5
最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
1パック(680本)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ