極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15/20
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
コンセント個数1
コンセント形状2P 15/20A 125V
適合電線2mm2、3.5mm2
色ミルキーホワイト
結線方式巻締端子式
L型高ワット1ッ口屋内用延長コードです。
用途クーラーなどの高ワットの延長コードに最適。屋内延長コード。
電線仕様-種別VCTFK
使用場所屋内
芯数2
電線太さ(mm2)2.0
最大消費電力(W)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ形状2P 20A 125V
定格20A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
L型なのでコードがスッキリ配線できます。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
アースコード付きです。
プラグ形状2P・L型プラグ
寸法(mm)W25×D30×H34.6
コンセント形状3P
定格容量15A・125V(1500Wまで)
アズワン品番64-0855-45
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15/20
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント形状接地2P 15/20A 125V
定格15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント個数1
コード長さ(m)3
色ミルキー
定格20A 250V
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940CJ-11
コンセント個数1個口
コンセント形状2P 20A 125V
関連資料図面(0.14MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.13MB)
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15/20
形状平刃タイプ
コンセント個数1
極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940CG-111
コンセント個数1個口
コンセント形状2P 20A 125V
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ形状接地2P 20A 250V
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
世界中の電源コンセントプラグが使用可能。海外の電気製品を日本で使いたい人に最適。
プラグ2P
質量(g)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×47×36
適合プラグ(タイプ)BF、B3、C、CB、SE、O、O2
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
定格電流(A)15/20
形状平刃タイプ
種類露出コンセント
コンセント個数1
OA器具などの機内回路を保護するために、2Pプラグを接地2Pプラグに変換する場合に使用するアダプターです。
定格125V 15A 接地2P
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15/20
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 125V
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用
適合プレートフルカラー3コ用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
プラグ形状2P 20A 125V
仕様横出しキャップ
極数2P
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 20A 125V
定格電流(A)20
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
関連キーワード