19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
001R2は、こんな方におすすめ エアーの強弱(圧力)を調整したい方 本格的にエアブラシで模型塗装をしたい方 ボディアートをされる方にもおすすめ
付属品ブレイドホースブラック(1.8mS-Sネジ)、ドレンカップ専用レンチ 接続部のサイズS 消費電力(W)115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×145×225(取っ手含まない) 定格時間(分)30 圧縮方法ピストン式
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ケーピーエス工業超小型コンプレッサ
エコ商品
超小型サイズのオイルフリーコンプレッサ。手のひらサイズの382g。
用途小型のエアー供給装置。装置の組込み用途として最適です。 型式2ピストン型往復圧縮機 質量(g)382 種類超小型 電源(V)DC12 消費電力(W)52 騒音値(dB)49 潤滑方式オイルフリー 流量(L/min)9.5 圧力(kPa)120 吐出口径(mm)5 吸込口径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

持ち運びに便利!。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。エアブラシによる塗装作業に最適。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。ファンが搭載されておりモーターの冷却が可能。圧力計、エアーフィルター、圧力調整バルブ付き。オイルフリー。低ノイズ。エアブラシ付属。エアーホース付属。
用途エアーコンプレッサー:各種専用のエアブラシを使用することでイラスト、クラフト塗装(ホビー/プラモデル/フィギュアなど)、ネイル、ボディペイントなど広く使用できます。付属エアブラシ:塗装、イラスト・アート用です。 幅(mm)255 質量(kg)3.9 容量(mL)エアブラシ液体カップ:7 高さ(mm)205 奥行(mm)135 出力(馬力)約1/10 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.4 定格電圧(V)AC100 長さ(cm)エアーホース:180 方式オイルレスピストン方式 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)77/91 最高圧力(MPa)0.4 電源コード(m)2 潤滑方式オイルレス 定格時間(分)30 空気吐出量(L/min)20~23 再起動圧力(MPa)0.3 作動音(dB)47 ノズル径(Φmm)エアブラシ:0.3 供給口エアー:PT1/8オスネジ
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

使いやすさを追求したモニターパネル。ドレン発生を抑えるオートドライタイマーを標準装備。ほこりや湿分に強い全閉外扇モータを搭載。ドライヤ先行運転が設定可能。 ドライヤの信頼性・耐久性が大幅に向上。熱交換器はプレート式でオールステンレス製。熱伝導係数が大きくコンパクト。圧力損失を従来の1/3に低減。 安全に優しい保護装置(モータ過負荷・吐出温度異常・ドライヤ異常・逆相)。冷凍式ドライヤにオゾン層破壊ゼロの環境対応代替フロンを採用。人間工学に基づく操作性を重視した機器の配置。 省エネ性の高いアンローダ式を組み合わせた自動発停システム。断続運転や連続運転にも対応できます。空気使用状況に応じて連続アンローダ式にも設定が可能です。 フィルタエレメントはカートリッジ式。正面シャッターを開けて簡単に交換が可能。
冷却方式空冷 吸込条件大気圧(2~40℃) 出口空気露点(℃)10(加圧下)
1台
489,800 税込538,780
当日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様オイルレス エスコ品番EA116DA コード長さ(m)約1.9 ホース長さ(m)4 エアー吸込量(L/min)15.8 ホースねじ1/8インチPF
1台
43,000 税込47,300
翌日出荷

高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。
タイプドライヤ付
1台
529,800 税込582,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ピストンとコンロッドが一体となったピストンロッドがシリンダー内で左右に揺れる動作(wobble)により、驚異の低騒音40dB(A)を実現しました。オイルフリーのため確実にクリーンエアを供給します。キャスター付で移動が簡単です。
トラスコ品番818-4158 接続口径G1/4×1 種類低音
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷



ヨコハマ愛を形に本気を超えた応援!。新型コロナウイルスによって世界的な景気の冷え込みに陥る中、日本国内の緊急事態宣言解除に伴い、2020年6月19日にプロ野球が開幕しました。今年のプロ野球は例年と違い大きなダメージを受けた日本経済に活気を取り戻す存在になる事が期待されています。アネスト岩田は、お膝元である横浜DeNAとコラボ製品を企画し、横浜市から日本経済に活気を取り戻すと共に、日本国民の一人でも多くの人が少しでも笑顔になれるような企画を提供したいと考えております。
タイプドライヤ付 空気取出口Rc3/8 運転制御方式自動発停式(圧力センサ検知) 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm545×622×1058 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
889,800 税込978,780
翌々日出荷

オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。防錆タンクの標準搭載で、排出ドレンもさらにクリーンです。いつでも清潔な環境が保てます。静音、低振動です。
幅(mm)453 高さ(mm)875 奥行(mm)507 電源(V)三相200 モーター出力(kW)2.2 騒音値(dB)49 吐出圧力(MPa)0.65~0.8 空気タンク容量(L)20 吐出空気量(L/min)255 モータ出力(kW)2.2
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。
用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。 幅(mm)355 高さ(mm)690 奥行(mm)590 電源(V)三相200 モーター出力(kW)0.75 騒音値(dB)45 吐出圧力(MPa)0.6~0.8 空気タンク容量(L)5 吐出空気量(L/min)74 モータ出力(kW)0.75
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オイルフリー アモルファス  スクロールベビコン 日立産機システム 動画あり
Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。
消費電力(W)420/480・510(冷凍式エアードライヤー) 始動方式インバータ始動 運転制御方式インバータ(圧力一定制御) 周囲温度(℃)5~40 エアー出口Rc3/4×1 出口空気露点(℃)圧力下15以下
1台
1,398,000 税込1,537,800
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルフリー スクロールベビコン 日立産機システム 動画あり
Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。
始動方式直入 周囲温度(℃)5~40
1台
659,800 税込725,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オイルフリー スクロールベビコン 日立産機システム 動画あり
Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。
タイプエアードライヤー不付 最高圧力(MPa)0.8 潤滑方式無給油式 始動方式直入
1台
449,800 税込494,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

冷却風吸排気システムの開発でより低騒音化を図りました。機種別に最適バネ定数の防振ゴムを開発。外部に伝わる振動を1/2に。軽量・コンパクト設計・省スペース化を実現しました。
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷