出力(W)1100
種類静音
消費電力(W)1100
外形寸法(cm)95×51×70.5(ハンドル無し80×51×66.5)
吐出量(L/min)140
荷造質量(kg)76.8(木箱梱包)
馬力約1.5
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
とても静かな静音タイプ。
オイルレスタイプですので、オイルメンテナンスが不要です。
タンク内圧量は約0.5~0.78Mpaの間で、再充填、自動停止をします。
レギュレータ付で、使用圧力を調整できます。
安全弁、ドレンコック付
出力(W)550
種類静音
消費電力(W)550
吐出量(L/min)70
馬力約0.75
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
圧力アップ
冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。
ロングメンテナンス
冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長)
低騒音
LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類低騒音
運転方式圧力開閉器式
空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)
使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)
シリンダー径(Φmm)63
騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。
架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。
過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。
冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。
縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。
イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源
住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策
精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所
自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。
制御方式圧力開閉器式
操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。
防音・防振設計です。
空気タンク内蔵の省スペース設計です。
圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。
エアドライヤーなしです。
用途自動車整備、一般工場の空気源
仕様空冷一段圧縮、【圧縮空気】給油式
制御方式圧力開閉器式
●圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを解消します。●最近は、用途の拡大による水分、油分、粉塵等のない高品質なクリーンエアーの要求が高まってまいりました。特に水分は錆の発生はもとより、塗装等にも悪影響を及ぼし、又機会の誤作動の原因にもなります。圧縮空気とエアードライヤを配管等で接合しますと大きなスペースをとることがあります。省スペース、取扱いが容易という需要家の要望により設計面積は従来の配管に比較して1/2~1/3になりました。●縦長のスリム設計で省スペース。空気タンク内蔵コンパクト設計。●TUBE IN TUBE方式の採用。高い除湿効果と小型化により、いつでもドライエアーを安定供給いたします。●耐久性、安全性にすぐれ、取扱いは容易です。
仕様MT
周囲温度(℃)2~40
出口空気温度露点(℃)10以下(冷凍式エアードライヤ)
操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。
防音・防振設計です。
空気タンク内蔵の省スペース設計です。
圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。
エアドライヤー内蔵により、圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを防ぎます。
操作性と耐久性と安全性に優れています。
経済性と簡単なメンテナンスを実現しました。
用途自動車整備、一般工場の空気源
仕様【圧縮空気】給油式、空冷一段圧縮
制御方式圧力開閉器式
●ガソリンスタンド、自動車整備等0.95MPa以上の圧力源を必要とする用途に最適です。●防音、防振設計。空気タンク内蔵の省スペース設計。●操作性・耐久性・安全性。経済性と簡単なメンテナンス。
仕様MT
騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。
架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。
縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。
イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源
住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策
精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所
自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。
制御方式圧力開閉器式
日立給油式空気圧縮機 HISCREW Gシリーズ [11/15kW Class]
現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。
基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。
安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。
日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。
そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。
新型エアエンドの開発により、吐出し空気量を従来機比より増大。
クラウド監視サービス「FitLive」を標準搭載し、IoT 化を実現。
非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。
新規冷却ファンの可変速制御により、省エネを実現[可変速機]。
仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー出口空気の露点:10℃(圧力下)
種類縦型
周波数(Hz)50/60
冷却方式空冷
駆動方式DCBL直結
冷却方式空冷
関連資料標準仕様表(1.0MB)
1台
¥1,898,000
税込¥2,087,800
61日以内出荷
冷却方式空冷
関連資料標準仕様表(1.0MB)
1台
¥1,898,000
税込¥2,087,800
61日以内出荷
冷却方式空冷
関連資料標準仕様表(1.0MB)
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
61日以内出荷
冷却方式空冷
関連資料標準仕様表(1.0MB)
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
31日以内出荷
「エア待ちは、もういらない。」。業界初!ハイコーキ独自のAC+DCのハイブリッドテクノロジーで。大容量クラスと同等のパフォーマンスを実現。別売マルチボルトバッテリーによるブースト機能搭載(最大2個搭載可能)。業界最大の吐出能力115L/min(ブーストモード、2.3MPa)。タンク再充填が圧倒的に早い。アプリでコンプレッサの状態が見える。(遠隔操作機能、セキュリティ機能付)。スクエアデザインで奥行きが短く収納空間にもスッキリ。操作部を前面に集約し操作性向上!。大きく見やすい液晶ディスプレイ。低振動(従来機比約25%減)。本体に充電機能を搭載
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)●取出し可能圧力(MPa):(高圧カプラ)0~2.5●空気取出し口:高圧カプラ×4個●運転制御圧力(MPa):OFF圧力:4.0/ON圧力:2.5~4.0(モードによる)
幅(mm)440
質量(kg)21.5
高さ(mm)450
奥行(mm)395
電源(V)単相交流100(50/60Hz兼用)
消費電力(W)1500
最高使用圧力(MPa)【空気タンク内】4.4
モーター直流ブラシレスモーター マイコン・インバータ制御
吐出し空気量(L/min)0.7MPa:60~120/2.3MPa:50~115
騒音値(dB)59(オートモード)
コードアースクリップ付3心キャブタイヤケーブル 約2.5m 3P(可倒式)プラグ付
空気タンク容量(L)16
運転モードブースト/パワー/オート/サイレント
関連資料メーカーカタログ(1.6MB)
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
歴史と革新が共生したハイパフォーマンスモデル。高性能×高効率×高機能 究極精度追求の結晶。Zgaiard X シリーズは独自の圧縮機構[Zスクリュー]を極限まで高め、吐出し空気量増大を実現。圧縮機の見直しと高効率モータ(IE3)を採用し、高効率・省エネを両立しています。ボディ構造の見直しにより、従来機に比べ部品点数削減・オイル量低減・周囲温度50℃運転を実現し、環境面でも向上しております。
冷却方式空冷
使用冷媒R-407C
始動方式インバーター始動
電動機形式全閉外扇三相誘導電動機(IE3モータ)
駆動方式カップリング直結駆動
吸込条件大気圧(2~40℃)
出口空気露点(℃)10(加圧下)
日立給油式空気圧縮機 HISCREW NEXT Ⅲシリーズ [7.5kW Class]
現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。
安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。
日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。
そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。
クラウド監視サービス「FitLive」をオプション対応。
非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。
仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー出口空気の露点:10℃(圧力下)
冷却方式空冷
騒音レベル(dB(A))53
駆動方式ベルト増速
コンパクトながらハイパフォーマンス。
用途圧縮空気ソリューション
電圧(V)200
騒音値(dB)56
冷却方式空冷
主な高温部・回転部に人が接触しないカバー形状を採用した、安全性の高いオイルフリータイプのレシプロコンプレッサです。安全性の高いカバーデザインとなっており、モーターの高温部・回転部が直接触れることはありませんので安心して作業が出来ます。50Hz・60Hz共用仕様となっており装置の付帯設備として幅広く使用可能です。オイル管理不要のオイルフリー式でクリーンなエアーを供給します。
用途空圧工具・空圧機器用空気圧縮機。
材質スチール
低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーとエアーガンのセット販売です。セット内容:低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーDC-3、エアーダスターガン本体、中空糸ラインフィルターLF-6(2ヶ1セット)、コイルチューブ※周辺機器も付属しているので、購入してすぐに使用できます。
アズワン品番62-0955-56
1セット
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
エアドライヤー内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。2ウェイ冷却で冷却効果が増大です。(2.2kW以上)。全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。防じんフィルターキットを標準装備。(5.5kW以上)。内部部品を保護します。オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
省エネの追求と高精度温度制御 ハイスペックモデルのチラー
[省エネ・高精度という相反する技術を両立]
インバータ圧縮機が負荷変動に応じリニアに追従することにより、最小エネルギーで高精度制御を実現しました。また、オリオン独自の容量制御により、高精度を維持しづらい低負荷時でも高精度制御を可能としました。(モード切替により低負荷時の省エネ/高精度の選択が可能です)
[最大65%の省エネが可能]
省エネ重視タイプの冷凍機 ON/OFF 制御チラーと比較しても100%負荷時で30%の省エネを達成しました。また、温度安定重視タイプのホットガスバイパス制御や、比例弁PID制御チラーと比較すれば、最大で65%もの省エネが可能です。
[高精度制御±0.1℃を実現]
シビアな温度管理で高精度な運転を要求されるさまざまな用途に対応可能。例えば、精密加工用レーザー・半導体製造装置・各種分析装置等と格段に用途が広がりました。※負荷及び周囲温度安定時。
[ワイドレンジを実現]
液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応。配管の結露防止等高温運転が可能です。使用可能な周囲温度範囲※を-5℃~+43℃(水冷式は+2℃~)に拡大。より過酷な環境での使用が可能となりました。
出力(kW)圧送ポンプ:カスケード式、圧送ポンプ:0.25
使用温度範囲(℃)(液温)5~35
電源(V)三相200±10%(50Hz/60Hz)、220±10%(60Hz)
構造冷凍用圧縮機:全密閉型ロータリー式(インバータ駆動)
測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)/±0.5(現在の負荷±10% 以内の状態が継続する場合)
所要圧縮機(kw)0.7
運転制御方式圧縮機回転数制御
冷媒R410A
冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
RoHS指令(10物質対応)対応
歴史と革新が共生したハイパフォーマンスモデル。高性能×高効率×高機能 究極精度追求の結晶。Zgaiard X シリーズは独自の圧縮機構[Zスクリュー]を極限まで高め、吐出し空気量増大を実現。圧縮機の見直しと高効率モータ(IE3)を採用し、高効率・省エネを両立しています。ボディ構造の見直しにより、従来機に比べ部品点数削減・オイル量低減・周囲温度50℃運転を実現し、環境面でも向上しております。
冷却方式空冷
使用冷媒R-407C
始動方式直入始動
電動機形式全閉外扇三相誘導電動機(IE3モータ)
駆動方式カップリング直結駆動
吸込条件大気圧(2~40℃)
出口空気露点(℃)10(加圧下)
冷却方式空冷
吸込条件大気圧(2~40℃)
冷却方式空冷
駆動方式カップリング直結駆動
吸込条件大気圧(2~40℃)
出口空気露点(℃)10(加圧下)
エア源の無い環境下で圧縮空気を供給!
1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能
小型・軽量・オイルフリー・静音
用途協働ロボット、搬送ロボット車など
ケーブル長(m)1
最大吐出圧力(MPa)0.55
RoHS指令(10物質対応)対応
到達真空圧力(kPa)-70
新開発の圧縮機本体を搭載した事により、最大14%エネルギー効率の向上。
基本設計から大幅に見直した事により、保証時間が従来機の1.6倍に延長。
シンプル設計を従来以上に追及し、メンテナンスコストが最大25%低減。
防音パッケージを新規設計した事で、静音性が大幅に向上。
流体(圧縮)大気
種類静音
冷却方式空冷
電動機全閉外扇形/F種絶縁/4極
設置場所屋内
駆動方式Vベルト
空気圧縮方式オイルフリースクロール方式
吸込条件大気圧、2~40℃
地盤振動値(dB)45以下
パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音性に優れています。オイルアラームを標準装備しています。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
充填量(L)オイル:2.05
振動を約80%低減!。業界トップクラスの低騒音(59db)。ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換。低振動構造で現場環境の改善に。耐久性が大幅アップ。フィルタを簡単にメンテナンス可能。トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造
種類静音、小型、軽量
消費電力(W)1500
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[44.9]
モーター直流ブラシレスモーター
運転方式圧力センサー式
コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付
回転速度(min-1[r.p.m])(最大)2150
保証期間2年(ユーザー登録時)
ドライヤー内蔵タイプです。潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。必要な空気を最小限のエネルギーで作り出すマルチステージ制御を搭載しています。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。
用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。
パワフル+「静音」。クラストップの低騒音。
圧縮機フローティング機構、ロッキングピストン採用により、低騒音・低振動化しつつ、吐出し空気量をUP!
新吸気構造でフィルタを簡単にメンテナンス可能。
持ち運びに便利な片手で持てる小形・軽量ボディ。
電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利です。
収納時に便利な可倒式ハンドル採用。
180°稼働できるハンドルでコンパクトに収納できます。
HiKOKIの他のコンプレッサと連結することが可能です。
連結時の運転の片寄を改善した同期運転でパワーを最大限発揮します。
別売の補助タンクに接続が可能です。
ユーザー登録で安心の2年保証が受けられます。
用途釘打機用
付属品ショルダーベルト
種類低振動・小型・軽量
消費電力(W)1450
モーター直流ブラシレスモーター
コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付
保証期間2年または稼働時間1200時間のどちらか先に到達するまで(要ユーザー登録)
使いやすさを追求したモニターパネル。ドレン発生を抑えるオートドライタイマーを標準装備。ほこりや湿分に強い全閉外扇モータを搭載。ドライヤ先行運転が設定可能。
ドライヤの信頼性・耐久性が大幅に向上。熱交換器はプレート式でオールステンレス製。熱伝導係数が大きくコンパクト。圧力損失を従来の1/3に低減。
安全に優しい保護装置(モータ過負荷・吐出温度異常・ドライヤ異常・逆相)。冷凍式ドライヤにオゾン層破壊ゼロの環境対応代替フロンを採用。人間工学に基づく操作性を重視した機器の配置。
省エネ性の高いアンローダ式を組み合わせた自動発停システム。断続運転や連続運転にも対応できます。空気使用状況に応じて連続アンローダ式にも設定が可能です。
フィルタエレメントはカートリッジ式。正面シャッターを開けて簡単に交換が可能。
冷却方式空冷
吸込条件大気圧(2~40℃)
出口空気露点(℃)10(加圧下)
独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。
2ウェイ冷却で冷却効果が増大(2.2kW以上)。
エアドライヤー内蔵タイプです。
全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。
防じんフィルターキットを標準装備(5.5kW以上)。内部部品を保護します。
オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。
内部のモータ、冷却ファンが新しくなる事で高圧域吐出量アップ!作業量が従来機の約2倍に。ハイパワーで62dB、静音モードで55dBと従来機よりすべての圧力レンジで静かに!。操作パネルの刷新,。横向き新レイアウトにする事で壁に寄せて置けるようになるだけでなく、そのままホースを挿し圧力操作が可能。お手持ちのスマホで、コンプが操作可能に。
用途高圧・常圧兼用機
種類静音
最高回転数(min-1[r.p.m])静音モード運転時:最大1400/AIモード運転時:最大2450/ハイパワーモード運転時:最大2450
モーターDCブラシレスモータ
空気取出口高圧パージ機構付(1個)、高圧ワンタッチ式(1個)、常圧パージ機構付(1個)、常圧ワンタッチ式(1個)
吐出量(L/min)静音モード運転時:111・AIモード運転時:194・ハイパワーモード運転時:194 (2.5MPa)
モーター出力(W)1300
負荷電流(A)静音モード運転時:最大12・Iモード運転時:最大15・ハイパワーモード運転時:最大15
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)339×351×573
圧力制御範囲(MPa)静音モード:(ON圧 約2.5 OFF圧 約3.0)・AIモード:(ON圧 約2.5~3.9 OFF圧 約2.9~4.4)・ハイパワーモード:(ON圧 約3.9 OFF圧 約4.4)
気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数Φ60×28×1、Φ40×10×1
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])減圧弁(H):高圧0.1~2.45×1(約1~25)、減圧弁(L):高圧0.1~0.83×1(約1~8.5)
振動が少ない静音設計のコンプレッサーです。完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。軽量・コンパクトです。研究室・実験室で使用するのに最適です。安心の国内製造品です。
内部のモータ、冷却ファンが新しくなる事で高圧域吐出量アップ!作業量が従来機の約2倍に。ハイパワーで62dB、静音モードで55dBと従来機よりすべての圧力レンジで静かに!。操作パネルの刷新,。横向き新レイアウトにする事で壁に寄せて置けるようになるだけでなく、そのままホースを挿し圧力操作が可能。お手持ちのスマホで、コンプが操作可能に。
用途高圧機
種類静音
最高回転数(min-1[r.p.m])静音モード運転時:最大1400/AIモード運転時:最大2450/ハイパワーモード運転時:最大2450
モーターDCブラシレスモータ
空気取出口高圧パージ機構付(2個)・高圧ワンタッチ式(2個)
吐出量(L/min)静音モード運転時:111・AIモード運転時:194・ハイパワーモード運転時:194 (2.5MPa)
モーター出力(W)1300
負荷電流(A)静音モード運転時:最大12・Iモード運転時:最大15・ハイパワーモード運転時:最大15
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)339×351×573
圧力制御範囲(MPa)静音モード:(ON圧 約2.5 OFF圧 約3.0)・AIモード:(ON圧 約2.5~3.9 OFF圧 約2.9~4.4)・ハイパワーモード:(ON圧 約3.9 OFF圧 約4.4)
気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数Φ60×28×1、Φ40×10×1
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])減圧弁(H):高圧0.1~2.45×1(約1~25)
トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。11・15kW機は大形インタークーラーにより中間段の圧縮空気を冷却し圧縮効率がアップしました。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。エアドライヤー無し。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。
用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。
仕様空気取出し口径(B)×口数:Rc1×1、圧縮機本体形式:BT-110DP、使用オイル種:CO-100、充填オイル量上限/下限(L):3.20/2.30
運転制御方式全自動運転制御式
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1266×949×1271
原動機定格出力(PS)15
関連キーワード
1
2
3
次へ