20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様施工工程を従来の同タイプ5工程から3工程に大幅短縮。 スリープ、ボルトがセパレートパックされているため、拡張と取付が一度に行えます。 背板取付穴にピッタリのワッシャーがビスに固定されています。 非常に軽い力で拡張します。 サイズ…M4(ネジ長さ:45mm、スリーブ長さ:38mm) ドリル径…9mm 表面処理…三価クロメートメッキ 引張強度…石膏ボード12.5mm: 68kgf、 9.5mm:56kgf30本
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1箱(12本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用 ねじの呼びM4 外径(mm)8 材質 表面処理ユニクローム 適合材石膏ボード
1箱(30本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。 材質鋼材 表面処理三価クロメート
1箱(50本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。 ねじ径dM4 外径D(Φmm)6.8 ドリル径(Φmm)9.0 材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
1パック(10本)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端ドリル付ボードアンカー
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け ねじ径M4 ドリル径(Φmm)9
1箱(40本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等 適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上 頭径(Φmm)15 全長(mm)30 付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として) 材質ナイロン(ガラス繊維入)
1箱(20本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5 長さ(mm)25.7 十字穴番号No.2 材質ガラス繊維入り・ナイロン66
1袋(25本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。 取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。 適合材石膏ボード等
1箱(60本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
用途設備、内装 ドリル径(Φmm)8
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(30本)ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
表面処理三価クロメート 材質スチール 適合材中空壁
1パック(25本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。 (姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。) 壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。 アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。 容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。) ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。 適合材石膏ボード 成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上) 取付可能対象(ねじ)3.5~4mm 種別化学反応型(湿気硬化)
1セット
2,498 税込2,748
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け ねじ径M4 ドリル径(Φmm)9
1パック(250本)ほか
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石こうボード壁への器具の取り付け
用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。 材質 下穴径(Φmm)9
1セット(30本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。 適合ビス頭径(mm)4 タッピング呼び径(mm)4 ボックスビス呼び径(mm)4 頭部径(Φmm)13.5 全長(mm)26 トラスコ品番356-8822 材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ 質量(g)110 適合材石こうボード 最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(30本)
1,598 税込1,758
当日出荷

下穴不要でハンマーで打つだけの簡単施工です。 取付け時に粉やゴミにが出にくいです。
材質スチール 付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm 使用ビス(mm)呼び4mm×長さ取付物+20mm以上 最大引抜強度N(kgf)(べニア6mm)60、6
1パック(50本)
2,298 税込2,528
当日出荷