「エアコン室外機基礎」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 付属品ドブボルト付 幅(mm)130 高さ(mm)120
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

桃陽電線ハイベース
室外機置台・エアコン架台。耐候性・耐荷重性に優れた樹脂を使用。経年変化や温度変化(-20℃~60℃)による形状や機能の劣化がほとんどありません。固定方法がビス止め式だから、ボルト締めに比べ室外機の固定が容易。狭い場所での設置も簡単
種別ハイベース 材質PP アイボリー 寸法D(mm)84 寸法E(mm)130 入数(個)1
1個
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン室外機取付用ブロックです。 軽くて丈夫なプラスチック製です。
寸法L(mm)350 寸法B(mm)100 寸法b(mm)60 寸法H(mm)100 付属品アンカーボルト、ナット、ワッシャー各2点ずつ
1本
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 付属品ドブボルト付 幅(mm)110 高さ(mm)100
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途室内機据付桟 材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系) 高さ(mm)(室内機取付パネル)330~640
1セット(2本)
819 税込901
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プルボックス固定用ベース(高さ70H)。 ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック 付属品ボルトセット付 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 高さ(mm)70 幅(mm)80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック 質量(kg)4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック 材質コンクリート 付属品ボルトセット 仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
1セット(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 付属品ボルト無し 仕様ステンレスレール 高さ(mm)120 幅(mm)130
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地) トラスコ品番761-3881
1個
189 税込208
当日出荷

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム (ゴムベース)黒 寸法(mm)30×110×3t
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用) コンクリートより軽量、運搬が容易。 ボルトナット付。 ボルトを外さなくともスタッキング可能。
耐荷重(kg)(4本ボルト締め)100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
材質(ブロック部)モルタル
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

設置スペースに対応した5つのサイズバリエーション 各メーカーアンカーピッチ対応の3サイズ エコ楽プレート(SP・MP・LP)で角型・薄型、設置可能
用途エコ楽ブロック 幅(mm)180 高さ(mm)120
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで 使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
幅(mm)100 高さ(mm)90
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)