ワイヤー附属
高さ調整可能
仕様高さ調整可能
付属品ワイヤー
適合5.0kW、4500kcal級以下
種別アクリル塗装
最大積載量(kg)75×2
取付寸法(mm)脚幅/156~763、奥行/193~393
1台
¥25,980
税込¥28,578
16日以内出荷
仕様高さ調整可能
適合3.2kW、2800kcal級以下
最大積載量(kg)50×2
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。
独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。
防雪屋根取付可。
用途平地二段
平地置き用
連結金具で連結できます。
用途パッケージエアコン平地高置二段用
使用荷重(kg)200
材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
仕上溶融亜鉛メッキ
耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台
色アイボリー
材質PP
耐荷重(kg)60
耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
幅(mm)100
高さ(mm)90
ビス止め、ボルト締め両対応。 両サイド目盛り付きでセンターを取りやすいです。 積み重ねができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390(天面360)×75×100
許容面荷重(N[kgf])150(平地で2個使用時)
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
タテカンは正面から掛けるタイプ。
メーターモジュール対応。
幅W(mm)(エアコン固定)70~940
使用荷重(kg)80
新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用
付属品コーチスクリューボルト(M10×75)×3本
質量(kg)4.6
耐荷重(kg)(最大)60
寸法D(mm)200~360
表面処理粉体塗装仕上げ
寸法W(mm)250~900
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ
仕様ロックレール付き
材質(レール)アルミ/アルマイト加工
吊り下げ高さを調整できます。
用途天井吊り下げ用のエアコン架台。平地高置きの設置もできます。
仕様平地高置き
適合5.0kW、4500kcal級以下
最大積載量(kg)75
取付寸法(mm)脚幅/230~630、奥行/190~430
使用荷重(kg)80
ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。
ボルトを外さなくても積み重ねが可能。
コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。
4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
高さ(mm)90
奥行(mm)70
材質PP
許容荷重(kg)50
寸法H(mm)67
寸法L1(mm)362
寸法L2(mm)410
寸法W1(mm)64
寸法W2(mm)122
1箱(60個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
より軽く、よりコンパクト
耐衝撃性に優れる
軽量で優れた耐久性
袋入りで汚れにくいパッケージ
材質PP
許容荷重(kg)60
寸法H(mm)55
寸法L1(mm)374
寸法L2(mm)406.5
寸法W1(mm)65
寸法W2(mm)110
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1セット(2台)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
エアコン樹脂架台
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。
色アイボリー
材質PP
耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)
トラスコ品番761-3881
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
昨今のエアコン大型化に伴い、室外機据付台も大型サイズに対応しました。
大型でも軽量でコンパクト。エアコン室外機の施工を省力化。
20個スタック時は旧型の半分以下の高さに圧縮。
ドレンホース収納部があり、空気通過音、虫の侵入、先端部の凍結を軽減。
小型サイズの室外機でも、中央に設置できるようタッピングガイドを前後に配置。
色アイボリー
ルームエアコン用室外機の置台です。
軽量で耐候性、耐衝撃性に優れています。
位置決め用フックを設けており、据付作業が簡単におこなえます。
積み重ねができ、保管スペースをとりません。
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
関連キーワード