エアコン内部の防カビ抗菌コート
洗浄後アルミフィンやドレンパンに噴霧。
カビや金の発生を抑制。カビ臭を抑えます。
非流出系のため、効果が長期間持続。
液性弱アルカリ性
アズワン品番64-7723-82
1個(2kg)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
エアコン内部のアルミフィン・ドレンパン等の防カビ・抗菌に(※フィルターには使用できません)
カビの発生を抑えることで、嫌なカビ臭さを抑制。
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
エスコ品番EA922AJ-24A
希釈原液使用
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
仕様エアコン用消臭除菌剤(抗菌剤配合) スプレーするだけで簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 中性 内容量…480ml
1個(480mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エアコンのフィルターにスプレーするだけで、エアコンから吹き出る真菌やカビのいや~なニオイを抑えることが出来ます。
用途エアコンのカビ・雑菌の発生防止
液性中性
成分有機系防カビ剤
有効期間(効果)約3ヶ月
1本(80mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
酸化チタン光触媒を配合した抗菌消臭剤です。光エネルギーを利用した強力な酸化分解効果により抗菌消臭を行ないます。新技術(イオン化酸化チタン)はわずかな光でも分解効果を発揮します。
用途カーテン、シーツ、枕カバーなどの繊維の抗菌消臭。自動車シートの抗菌消臭。(皮製シートには使用しないで下さい。)
商品タイプ本体
トラスコ品番275-6528
容量(mL)270
質量(g)355
使用温度範囲常温
危険物の類別非危険物
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様エアコン洗浄後に噴霧するだけ! カビの発生を抑えることで、嫌なカビ臭さを抑制!! 非流出系のため、効果が長時間持続!!2Kg
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
防カビ剤配合で、カビ・黒ずみがつきにくい状態になります。また、はっ水・防汚効果で清掃が楽になります。水まわりに強く、窓ガラスや外壁にも使用可能です。業務用大容量サイズ。
使用場所浴室、洗面所、室内
商品タイプ業務用
1個(2L)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
抗菌防カビ効果が約3か月持続します。第三者機関による安全性試験をクリア。
用途家庭用エアコン、カーエアコンの防カビ・抗菌
成分アルコール、防カビ・抗菌剤(MIS)、安定化剤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌が行えます。
抗菌剤を配合しています。
直接スプレーしてください。
液性中性
トラスコ品番824-7960
1箱(480mL×10本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
エアコンの消臭・除菌剤
スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌が行えます。
抗菌剤を配合しています。
直接スプレーしてください。
液性中性
アズワン品番64-7723-85
1個(480mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
化粧品やコンタクトレンズの防腐剤として使用されている次世代の除菌剤(ポリヘキサニド)を使用しています。
繊維や硬質表面に留まって長期にわたり除菌力が持続するポリヘキサニドの効果で簡単に抗菌コートができます。
ポリヘキサニドの効果で速効性と持続性の除菌・抗菌効果が得られます。
刺激性がなく安心で安全な除菌剤です。
低濃度で効果が高く非常に安全性の高い除菌剤ですが医薬品、食品添加物ではありません。
用途マスク、タオル、ふきん、調理台、調理器具、テーブル、床、壁等の除菌及び抗ウイルス&抗菌コート
お部屋、キッチン周り、冷蔵庫の中、お風呂場、玄関、トイレ周り、布製品、靴、ペット周り、おもちゃ、生活用品全般の除菌・消臭
成分ポリヘキサニド(500ppm)、pH調整剤、精製水
効果除菌・抗菌・防黴
区分雑貨
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。
緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。
エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません)
清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。
自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性中性
種別スプレー
シリーズらくハピ
使用場所エアコンフィン
使用可能回数1本で1回分
効果エアコンのカビ予防
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤
成分アルカリ性液体
速効!カンタン!強力洗浄!
アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。
すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。
消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水
使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。
希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
浴室内やエアコン内部等カビの生えやすい場所に。優れた耐久性で効果が6ヶ月以上持続。バスクリーナーで洗っても取れにくい。約60種類のカビを含む2000種類以上の菌に効果のある防カビ抗菌剤を使用。カビや菌の発生に抑制・防止効果を発揮します。
内容量(kg)2
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
仕様カビの臭いをすばやく消臭し、カビの発生を防止します。エアコンの洗浄後に使用するとさらに効果的。 中性 原料を植物抽出成分とし、中性の為、安全性に優れ機器の材質も痛めません。 スプレーガン付 内容量…500ml 淡黄色液体
1個(500mL)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
フッ素樹脂を主成分としており、防錆、防食はもちろんのこと、耐候性をはじめとする高性能を有するフッ素樹脂をスプレーで簡単に塗装する事ができます。塗膜は無色透明。優れた密着力。耐候性に優れ、下地の色褪せを防止。気密性が高く、優れた防錆・防食効果を保持。温泉地の硫化水素ガス等による腐食も、塗布することで簡単に防止でき、設備の保守費用の削減に役立ちます。また、海岸付近の塩害対策、紫外線による色褪せの防止としても効果を発揮します。
用途空調設備回り。各種金属部品の防錆、防食。各種プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)劣化防止。酸性雨および沿岸部の塩害対策。温泉地の硫化水素ガス等による腐食など。
仕様水/オクタノール分配係数:酢酸ブチル=1.73・キシレン=2.7~3.2・ジメチルエーテル=0.1
形状液体
内容量(mL)80(スプレー缶)
pHデータなし
臭気有機溶剤臭
色(塗膜)無色透明
エアコンの天面に貼るだけで、結露でカビが生えやすい内部まで防カビコート
防カビ:防カビ成分が掃除ができないエアコン内部のすみずみまで行きわたり、ニオイと汚れの原因であるカビを最長2ヵ月防ぐ(使用環境により異なります。)
抗菌:エアコン内部の菌の増殖を防ぐ(全ての菌を抗菌するわけではありません。)
消臭:蓄積されたイヤなエアコン臭をすっきり解消
お取替時期が分かりやすい
エアコンにシール跡がつかないジェルマット採用
フレッシュフォレストの香り
【品名】エアコン用カビ防止剤
成分防カビ成分(抗菌香料)、色素
香りフレッシュフォレストの香り
使用方法使用前にエアコン天面のホコリを拭き取る。(1)薬液パックを容器から取り出す。(2)薬液パックのアルミシールをはがす。(端からめくるとはがしやすい)アルミシールをはがした後に残った透明フィルムははがさないでください。(3)容器と薬液パックのランプマークを手前に見て、矢印の向きにセットする。(4)容器裏面のジェルマットの透明保護フィルムをはがす。緑色のジェルマットははがさないでください。ホコリ付着等で粘着力が落ちた場合、水洗いして乾かせば粘着力が戻ります。(5)エアコン天面のできるだけ平面部分に設置する。(天面の吸気口フィルターには直接設置しないこと)壁から5cm以上離して設置【使用の目安】商品の設置から約2ヵ月使用環境により異なります。【お取替のタイミングについて】容器を横から見た時に、液面が見えなくなったらお取替です。【おすすめ】設置前に、「らくハピエアコン洗浄スプレー」「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」等を用いて、エアコン掃除をしてから使用すると効果的。
アズワン品番65-2349-99
1個(14mL)
¥889
税込¥978
欠品中
関連キーワード