24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用) コンクリートより軽量、運搬が容易。 ボルトナット付。 ボルトを外さなくともスタッキング可能。
耐荷重(kg)(4本ボルト締め)100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地) トラスコ品番761-3881
1個
189 税込208
当日出荷

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 付属品ドブボルト付 幅(mm)130 高さ(mm)120
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。 ボルトを外さなくても積み重ねが可能。 コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。 4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
高さ(mm)90 奥行(mm)70
1個ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プルボックス固定用ベース(高さ70H)。 ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック 付属品ボルトセット付 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 高さ(mm)70 幅(mm)80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量扉や物入れ用です。
厚さ(mm)0.8 表面処理光沢研磨仕上げ 取付け方法木ねじ(付属)
1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ホースの継手に 材質真鍮 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-40~70 使用圧力(MPa)6.89 最高使用圧力(MPa)6.89 使用流体水、空気、油
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
用途関連部材
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック 材質コンクリート 付属品ボルトセット 仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
1セット(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
幅(mm)100 高さ(mm)90
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引張り用の部品です。調整ボルトで自由に調整できます。 また、使用中の再調整が可能です。
材質樹脂部66ナイロン
1セット(12個)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プラロックPLL外側部分の交換用専用樹脂です。
オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 付属品ボルト無し 仕様ステンレスレール 高さ(mm)120 幅(mm)130
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


脱着簡単ワンタッチ、お客様の室外機を汚すことなく作業が可能。 繰り返し使用できて経済的です。 メッシュ素材でエアコン使用時も室外機に負担をかけません。
用途エアコン室外機据置用に。 材質(メッシュ素材/ヒモ):PE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×1000
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

大塚刷毛製造エアコン室外機養生カバー
エコ商品
脱着が非常に簡単で、養生時間を短縮。繰り返ししようできるため経済的でゴミの削減につながります。メッシュ素材だから一時的なエアコン運転が可能であり、室外機に負担をかけません。
用途エアコン室外機据置用に。 材質メッシュ素材・ヒモ:PE 寸法(横×奥行×高さ)(mm)約860×約320×約850 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷

脱着が非常に簡単で、養生時間を短縮。 繰り返し使用できるため経済的でゴミの削減につながります。 メッシュ素材だから一時的な《エアコン運転が可能》であり、室外機に負担をかけません。 様々なタイプのエアコン室外機に対応します。 下をヒモで止めるだけ。
適合部位エアコン室外機 据置用
1枚
809 税込890
4日以内出荷

脱着が非常に簡単で、養生時間を短縮。 繰り返し使用できるため経済的でゴミの削減につながります。 メッシュ素材だから一時的な《エアコン運転が可能》であり、室外機に負担をかけません。 様々なタイプのエアコン室外機に対応します。 下をヒモで止めるだけ。
適合部位エアコン室外機 据置用
1ケース(10枚)
4,398 税込4,838
4日以内出荷