仕様アルミフィン・フィルターの洗浄後の仕上げに。 洗浄後のアルミ腐食を防止します。 除菌剤を配合していますので、細菌やカビの繁殖を抑えます。 内容量…320ml
1個(320mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に
pH13以上
エスコ品番EA119-71
形状液体
比重1.15/1.25
使用濃度10/20倍希釈
商品タイプ業務用
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
アズワン品番64-7723-81
1本(5kg)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤
成分アルカリ性液体
アルミフィン用洗浄廃液回収袋付1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。アルミフィンを傷めません。フロンガスは使用していません。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。
容量(mL)ムース:200、リンス:180
1本
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。
作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。
除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。
環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤
使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。
希釈倍率10
液性中性
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
速効!カンタン!強力洗浄!
アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。
すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。
消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水
使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。
希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ファン用
洗浄廃液回収袋付
1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。
嫌なニオイもカット
フロンガスは使用していません。
中和防食を兼ねたリンスが短時間で泡を消失させ汚れを落とします。
洗浄液がファンに保持されやすく汚れを容易に分解します。
仕様●内容量:ムース(260ml)、リンス(230ml)
アズワン品番65-2108-82
1組
¥2,450
税込¥2,695
当日出荷
浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。
スプレータイプですから手軽に洗浄できます。
アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。
まんべんなくスプレーして5~10分放置後、十分に水洗いしてクリカミカルFリンスミニをスプレーして下さい。
用途喫煙室、会議室などのエアコンのアルミフィン・フィルターに付着した埃やタバコのヤニを手軽に洗浄
容量(mL)(スプレー缶)420
1本(420mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
標準使用濃度:原液~20倍に希釈して使用。アルカリ成分をすばやく中和し、防錆被膜を形成します。防錆効果が優れているため、白化を防止。
用途アルミフィン用中和・仕上げ剤
内容量(kg)10
アズワン品番64-7817-85
1個(10kg)
¥9,300
税込¥10,230
翌日出荷
作業時間を大幅に短縮し、アルミフィンを保護します。
腐食・白化防止、除菌効果があります。
用途洗浄後のアルミフィンの中和及び仕上げに。
トラスコ品番208-3431
質量(kg)10
色無色透明
容量(L)9.7
容量(kg)10
主成分防錆剤、除菌剤
アズワン品番64-7723-80
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
pH値7.5~8.5
比重1.00~1.02
標準使用量アルミフィンに均一にスプレーします。
1箱(320mL×10本)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

アルカリ排水用中和剤
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
モルタル洗浄時などに発生するアルカリ排水を中和します。
劇物・危険物に該当しないため、作業者への安全性に配慮した商品です。
ただし、pH1.0以下の酸化液であるため、正しい使用方法を守ってご使用ください。
用途アルカリ排水の中和
仕様強酸性(pH1.0以下)
付属品スプーン、使用説明書付
使用方法対象液に少量ずつ添加しかき混ぜ、目的のpH値になるよう中和します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
使用方法:1使用場所やよごれの度合いにより希釈倍率を調節してください。2本品をスプレー容器に詰め替え、汚れている部分に噴霧し、布等で拭き取ってください。または布等にスプレーしてから吹き上げてください。メーカー独自のアルカリ剤配合技術により材質に対する影響を抑え、すすぎ・二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップし
仕様●型番:5037●PH:12.0●内容量:10kg●比重:1.002●用途:エアコン、厨房・レンジフード・カーペット・自動車の内装・シート●使用濃度:原液~30倍●コック付(製品内に同封)●安全・安心・作業性を求めた多目的洗浄剤●リンス不要で作業時間の短縮と効率アップ●アルカリ性
アズワン品番65-3882-02
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
こんなお得な商品も!

アルカリ排水用中和剤
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のpH を中和する。
用途アルミフィン洗浄後の洗浄液中和に。
使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。
容量(kg)10
使用量【洗浄剤1Lに対する中和剤使用量】(シルバーNプラス)640mL(グリラー)425mL(シルバーマイルド)486mL
アズワン品番64-6748-47
1本(10kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
高圧・大水量のプロ仕様。バッテリー式エアコン洗浄機。タンク交換で薬液の切り替えができます。コンパクト10Lカートリッジタンク搭載で洗剤用・リンス用タンク2個標準付属。カセットバッテリー採用。運転音が静か。電源無しで何処でも作業可能。
型式ポンプ:ユニフロー式ツインピストン
質量(kg)5
タイプタンク:10L樹脂製×2個、肩掛バンド付
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×360×455
最高圧力(MPa)2
連続使用時間(分)45~200
ノズル孫の手ノズル
機構調圧:圧力無段階調整
寸法(内径Φmm×長さLm)噴霧ホース:5×5
吸水量(L/min)2.2
充電時間(分)120
駆動方式18V5.0Ahリチウムイオンバッテリー※
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
<セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
高い洗浄力に加えて泡切れも良く、むせる臭いも軽減され、カテキンによる消臭効果もプラスされました。
用途アルミフィン 洗浄剤
5~10倍に希釈して使用
酸性
アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ
洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。
親水性被膜を形成し腐食を防止します。
スプレーするときは、洗浄機をご使用ください。
使用後の水洗いの必要はありません。
仕様●PH:5.0~7.0(25℃)●内容量:10kg●比重:1.01~1.05(25℃)
アズワン品番65-2108-90
1箱(10kg)
¥33,000
税込¥36,300
当日出荷
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。
エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、KYC-20A
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。
エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。
エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、ACジェットver.2
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
洗浄時の泡立ちを抑え作業時間を短縮。pHコントロール剤配合で洗浄廃液のpH低下を促進させます。専用リンス剤不要のノンリンスタイプ。銀イオン配合。
タイプ液体・アルカリ性
使用希釈倍率10倍
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
水の使用量が大幅に減量でき、作業時間も短縮できます。除菌剤配合。防錆剤配合。アルミフィンに防錆被膜を形成し白化・腐食を防ぎます。水洗いの水量を減らすことができ、作業時間を短縮できます。除菌剤配合
タイプ液体・弱酸性
容量(kg)10
使用希釈倍率原液~20倍
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
洗浄時の泡立ちを抑え作業時間を短縮。pHコントロール剤配合で洗浄廃液のpH低下を促進させます。専用リンス剤不要のノンリンスタイプ。銀イオン配合。
タイプ液体・アルカリ性
容量(kg)10
使用希釈倍率10倍
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。
親水性皮膜を形成し、腐食を防止します。
用途アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ。
pH値5.0~7.0
比重1.01~1.05
標準使用量5~10倍に希釈し、洗浄機にてスプレーします。
1箱(10kg)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
空調機、冷凍・冷蔵ショーケース、加湿器などのドレン受皿ドレン、配管のスライム付着防止
ドレンパン以降の排水ラインに発生する微生物の生育を抑制する効果もあるため、配管のつまりも防止します。
配管の材質(銅管、銅)に対して、低腐食性です。
室内における作業環境を悪化させることはありません。
容器(不織布製)に充填されている錠剤が、ドレン水中に徐々に溶出し、微生物の発生を防ぎ、さらに防菌効果も発揮します。
3ヶ月効果が持続します。
仕様●内容量:2錠×20連●PH:4.5~6.5(20℃)●標準使用量:15馬力程度で1連(2錠)
アズワン品番65-2108-93
1箱(20組)
¥62,100
税込¥68,310
翌日出荷
業務用洗浄剤メーカーが、家庭用エアコン掃除のために開発。
ムースのもこもこ泡が送風ファンに密着し、びっしりこびりついたカビや油汚れを強力除去。リンスですっきり洗い流し。
1セットで6~8畳用ルームエアコン1台分です。
用途エアコンの送風ファン洗浄剤
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、pH調整剤
セット内容リンス230mL、ムース260mL
アズワン品番64-8296-72
商品タイプ本体
1箱(2本×12セット)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
業務用洗浄剤メーカーが、家庭用エアコン掃除のために開発。
ムースのもこもこ泡がアルミフィンに密着し、アルミフィンにびっしりこびりついたカビや油汚れを強力除去。リンスですっきり洗い流し。
1セットで6~8畳用ルームエアコン1台分です。
用途エアコンのアルミフィン洗浄剤
成分界面活性剤(高級アルコール系(非イオン))・増粘剤
セット内容リンス200mL、ムース180mL
アズワン品番64-8296-73
商品タイプ本体
1箱(2本×12セット)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。
緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。
エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません)
清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。
自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性中性
種別スプレー
シリーズらくハピ
使用場所エアコンフィン
使用可能回数1本で1回分
効果エアコンのカビ予防
アルミフィン洗浄後の中和剤として、菌・カビの増殖を抑える除菌力に優れ、防錆
剤配合でフィンの腐食を低減する専用リンス剤です。
液性弱酸性
希釈倍率10~20倍
内容量(kg)10
1缶(10kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。
用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止
エスコ品番EA119-3B
使用方法30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。
寸法(mm)280×72×45
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
仕様棒状に噴射するのでフィンの奥まで入り、きれいに洗浄できます。 洗浄物に直接スプレーし、リンス後水洗いしてください。 アルカリ性 内容量…420ml
1個(450mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
廃液中和処理剤です。アルカリ洗浄剤のpHを中和することができます。回収したアルミフィン洗浄廃液の中和、剥離剤のハクリ廃液中の樹脂分の分離、除去などが可能です。無リンタイプで環境に配慮した商品です。
工事現場で発生するアルカリ性の排水(セメント、モルタル、コンクリート)、工場排水やボイラー排水のアルカリ性の排水の中和処理にご使用できます。
用途回収したアルミフィン洗浄廃液の中和や左官器具、塗装器具、コンクリート打設器具の洗浄水の中和、清掃剥離排水の中和など、アルカリ性廃液の中和にご使用いただけます。
液性強酸性
タイプ液体
pH値2.0未満(強酸性)
使用の目安洗浄剤原液量に対して中和剤を5%~65%使用
使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。
外観透明
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
エアコン内部の防カビ抗菌コート
洗浄後アルミフィンやドレンパンに噴霧。
カビや金の発生を抑制。カビ臭を抑えます。
非流出系のため、効果が長期間持続。
液性弱アルカリ性
アズワン品番64-7723-82
1個(2kg)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード