カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(509)
    • 冷房関連用品(63)
  • 自動車補修部品(209)
    • エアコンフィルター(109)
  • 空調・電設資材(3,087)
    • ウォールキャップ(48)
    • 配管テープ(67)
    • フレア配管用オイル(20)
    • エアコン架台(108)
    • アルミフィン・フィルター洗浄剤(99)
    • 室外機カバー(97)
  • 電動工具(25)
    • 延長コード(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(171)
    • カーエアコンガス/オイル(128)
  • 自動車純正部品(1,467)
  • トラック純正部品(621)
  • カー用品(552)
  • 制御機器(463)
  • 油圧機器・油圧ホース(406)
  • 農業機械(245)
  • FA担当者のオススメ新商品(98)
  • 作業工具(92)
  • 作業服(91)
  • 洗剤・除去剤(82)
  • 清掃用品(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 日用品(55)
  • 切削工具(48)
  • 建材・エクステリア(46)
  • 電気材料(45)
  • 測定用品(43)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • フォークリフト・産機・建機用品(30)
  • 機構部品(29)
  • 物流用品(27)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • 家電(25)
  • 厨房用品(23)
  • 建築金物(22)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 照明(20)
  • テープ(19)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • オフィス家具(19)
  • バイク純正部品(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 防災用品(12)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 塗料(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 空圧工具(7)
  • バイク部品(6)
  • 溶接用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 事務用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • エンジン工具(6)
  • 医療(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 防犯用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自転車部品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 住設機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「エアコン用」の検索結果

8,965件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー ニーズエアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバーニーズ
1,098税込1,208
1枚
6日以内出荷
すっぽりかぶせるだけ♪アルミの力で平均マイナス24℃の遮熱効果♪「エアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー」は、上からすっぽり被せて、スリット部分に配管を通し、下側でキュッと結ぶだけ!アルミ部分の裏側には、万が一に備えて、外れ防止のために両面テープを取り付けていますので、室外機天面にしっかりと貼り付けて頂くことが出来ます!これだけで室外機の温度を約-24℃も遮熱でき、冷房効率がアップ。節電にも期待できます。メッシュカバーは室外機を覆いますが、通気口の風はしっかり通りますので性能に影響はありません。さらにお子様の指はさみや虫の侵入を防ぐ安全対策にもなります。
先端ドリル付ボードアンカー(半ネジタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端ドリル付ボードアンカー(半ネジタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,898税込2,088
1パック(40個)ほか
3日以内出荷
ねじ込み過ぎや不足を防ぎ、施工ミスを低減石膏ボードへの器具の取り付けに(石膏ボード専用)下穴不要で施工OK(レギュラータイプの石膏ボードの場合)先端ドリル形状と切削爪で直接ボードに穴あけ可能
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受けなどの取り付け材質石膏ボード / 【本体・ビス】鋼材ねじ径M4関連資料(2.25MB)取扱説明書(0.82MB)
水性サビシラズ ミヤキ水性サビシラズミヤキ
34,980税込38,478
1セット(5kg)
9日以内出荷
「水性サビシラズ」水性錆止めコーティング剤です。【特長】 1コートで防錆+基材保護が可能な水性タイプのクリアーコーティング剤です。 (本製品は錆止めプライマーではありません。) 金属基材への密着性良好で、基材そのものを活かした仕上げとなります。 主剤(水性・非危険物)と硬化剤(第4類第二石油類)の2液混合タイプのため、混合液は水性・非危険物となります。 下地材いらずの1回塗りのトップコート、無色透明の塗膜を形成します。 高い密着性を持つ強靭な塗膜になります。 耐久性・耐候性・錆の発生を予防する等、溶剤対応に匹敵する性能を有します。 水性のため低臭で安全性が高い。 施工が簡単で速乾タイプです。 【使い方】初めに、硬化剤と水、主剤の順で混合してください。混合比率は1:1:4です。刷毛やローラー、その他塗装機器などで施工してください。基本1回塗りです。塗装完了後、20分~35分で指触乾燥、1~2時間程度で共用可能となります。(あくまで目安です。施工時の温湿度の条件によって、所要時間は異なります。)
用途【適用素材及び用途】◆ 鉄・ステンレス等各種金属、カラー鋼板等の防錆、保護及び汚れの抑制。 (ガルバリウム鋼板・表面処理された金属等、金属の種類・使用によっては適用できないケースがありますので事前テストの上、ご確認ください。)◆ FRP、人口木材、コンクリート・モルタル等の保護及び汚れの抑制。【対象施工面(例)】 ベランダ・バルコニー等の金属製フェンス 折板屋根等の金属建材・外装建材 自動車・フォークリフト等車両の外装塗装面・下廻り エアコンの室外機 FRP 人口木ウッドデッキ コンクリート・モルタル成分アクリルウレタンセット内容主剤:4kgポリ缶 / 硬化剤:1kg角缶規格ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆膜厚(μm)60外観主剤:乳白色液体 / 硬化剤:無色透明液体危険物の類別非危険物色相クリアー混合比【主剤】硬化剤:【水】4:1:1性状水性クリアーコーティング剤RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工要領書(0.34MB) 製品カタログ(2.78MB)標準塗布量(g/m2)100~200塗布面積(m2/セット)25~50
Protect FP-100 刷毛付き 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤 ヘルメチックProtect FP-100 刷毛付き 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤ヘルメチック
11,980税込13,178
1箱(50mL×5本)
4日以内出荷
高性能フッ素樹脂系のコーティング材料です。塩害対策・紫外線対策・温泉地のさび止め対策などに効果的です。フッ素樹脂成分の厚い被膜で効果を持続させます。防食・防錆効果は勿論、防汚、下地材料の色褪せの防止効果もございます。透明ですので、下地の色や素材をそのままに活かすことができます。1.強力防食・防錆 塩害対策・温泉地対策・耐薬品対策に最適です。2.強力密着3.クリアーの塗膜4.優れた耐候性5.刷毛付き缶のラインアップ6.F☆☆☆☆
用途1.金属の防食・防錆2.沿岸部の塩害対策(防食・防錆・素材保護)3.温泉地の耐硫化水素対策4.ビニールハウス内の金属部の防錆5.ステンレスタンク・FRPタンクの劣化防止6.エアコン室外機の保護7.溶接部の保護8.機械、装置等の外装保護塗装9.紫外線による塩ビ製品・屋外広告・看板などの劣化及び色褪せ防止仕様サンシャインウェザーメーター:1000時間変化なし、塩水浸漬試験(3.5%100日間):異常なし、水道水浸漬試験(60日間):異常なしクリア内容量(mL)1箱(50×5本)仕上平滑密着性(JISK5400)100/100危険等級色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)0.15(回)つや有り
Protect FP-100 スプレー 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤 ヘルメチックProtect FP-100 スプレー 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤ヘルメチック
34,980税込38,478
1箱(300mL×12本)
4日以内出荷
高性能フッ素樹脂系のコーティング材料です。塩害対策・紫外線対策・温泉地のさび止め対策などに効果的です。フッ素樹脂成分の厚い被膜で効果を持続させます。防食・防錆効果は勿論、防汚、下地材料の色褪せの防止効果もございます。透明ですので、下地の色や素材をそのままに活かすことができます。1.強力防食・防錆 塩害対策・温泉地対策・耐薬品対策に最適です。2.強力密着3.クリアーの塗膜4.優れた耐候性5.刷毛付き缶のラインアップ6.F☆☆☆☆
用途1.金属の防食・防錆2.沿岸部の塩害対策(防食・防錆・素材保護)3.温泉地の耐硫化水素対策4.ビニールハウス内の金属部の防錆5.ステンレスタンク・FRPタンクの劣化防止6.エアコン室外機の保護7.溶接部の保護8.機械、装置等の外装保護塗装9.紫外線による塩ビ製品・屋外広告・看板などの劣化及び色褪せ防止仕様サンシャインウェザーメーター:1000時間変化なし、塩水浸漬試験(3.5%100日間):異常なし、水道水浸漬試験(60日間):異常なしクリア内容量(mL)1箱(300×12本)仕上平滑密着性(JISK5400)100/100危険等級色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1320mL危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)0.15(回)つや有り
エアウォッシュフィルター(4枚入) エスティジェイエアウォッシュフィルター(4枚入)エスティジェイ
4,598税込5,058
1式
翌日出荷
厚手フィルター(厚さ:10.7mm)を採用!従来品に比べて、寿命が2倍。交換サイクルが少ない!従来品と比べてダスト捕集率が3倍なので、今まで取れなかった細かい粉塵やオイルミストも取ることが可能!一人用のスポットクーラーにピッタリのサイズ。パット貼れる!粘着フィルターシリーズ。
用途スポットクーラー用粘着フィルター寸法(幅W×高さH)(mm)390×750
メイトーミストクリーン 名東ケミカルエンジニアリングメイトーミストクリーン名東ケミカルエンジニアリング
54,398税込59,838
1個
5日以内出荷
各種の菌類に対して速効的に効果を示す、強力タイプの微生物処理剤です。各種エアコンのドレン回路に簡単に添加できます。
用途エアコンドレン回路の除菌・防臭および詰まり防止形状液体質量(kg)24液性中性関連資料(0.22MB)
プレフィルタ マキタプレフィルタマキタ
549税込604
1個
3日以内出荷
粗いゴミ用。フィルタの上にかぶせて使用。新形状仕様で簡単取付。
サムライウーマン カーフレグランスイージーモデル サムライサムライウーマン カーフレグランスイージーモデルサムライ
659税込725
1個
5日以内出荷
消臭成分配合。エアコンクリップ取付タイプ。
用途車の芳香剤成分香料・消臭剤・溶剤幅(mm)80高さ(mm)165奥行(mm)35内容量(mL)4香りホワイトローズ
サムライ カーフレグランスイージーモデル サムライサムライ カーフレグランスイージーモデルサムライ
659税込725
1個
5日以内出荷
消臭成分配合。エアコンクリップ取付タイプ。
用途車の芳香剤成分香料・消臭剤・溶剤幅(mm)80高さ(mm)165奥行(mm)35内容量(mL)4香りアクアマリン
サムライ ブラックライトクロスカーフレグランス サムライサムライ ブラックライトクロスカーフレグランスサムライ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
高級感のある車用芳香剤。エアコンルーバー取付タイプ。
用途車の芳香剤成分香料・溶剤幅(mm)72高さ(mm)150奥行(mm)43内容量(mL)14香りブラックライトクロス
ボタニッシュエア CARALLボタニッシュエアCARALL
549税込604
1個
5日以内出荷
自然のチカラできれいな空気。天然消臭成分の柿渋エキスとフィトンチッドを配合したエアコン取付タイプの消臭剤。ボタニカルの恵みで車内が爽やかに。
用途車の芳香消臭剤。幅(mm)69高さ(mm)168.5奥行(mm)45.5香りサクラ
ボタニッシュエア CARALLボタニッシュエアCARALL
899税込989
1個
5日以内出荷
自然のチカラできれいな空気。天然消臭成分の柿渋エキスとフィトンチッドを配合したエアコン取付タイプの消臭剤。ボタニカルの恵みで車内が爽やかに。お買い得2個パック。
用途車の芳香消臭剤。幅(mm)83高さ(mm)175奥行(mm)53香りサクラ入数2
ハレノカクリップ CARALLハレノカクリップCARALL
729税込802
1個
5日以内出荷
晴れ渡る空の様に心躍る香りが心地よく広がります。悪臭を感じにくくする香料、消臭アロマ配合で車内を華やかな空間に。エアコンルーバー取付タイプ。心躍るきらめく空と虹色の香り。
用途車の芳香消臭剤。幅(mm)83高さ(mm)175奥行(mm)53香りブライトサボン
ハレノカクリップ CARALLハレノカクリップCARALL
729税込802
1個
5日以内出荷
晴れ渡る空の様に心躍る香りが心地よく広がります。悪臭を感じにくくする香料、消臭アロマ配合で車内を華やかな空間に。エアコンルーバー取付タイプ。晴れ渡る空と春風の香り。
用途車の芳香消臭剤。幅(mm)83高さ(mm)175奥行(mm)53香りサニームスク
ハレノカクリップ CARALLハレノカクリップCARALL
729税込802
1個
5日以内出荷
晴れ渡る空の様に心躍る香りが心地よく広がります。悪臭を感じにくくする香料、消臭アロマ配合で車内を華やかな空間に。エアコンルーバー取付タイプ。眩しい朝の光と希望の香り。
用途車の芳香消臭剤。幅(mm)83高さ(mm)175奥行(mm)53香りウイッシュジャスミン
スイリンエア CARALLスイリンエアCARALL
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
クリアな香りが車内を包み爽やかなドライブ空間を演出。鮮やかなブルーが彩るエアコンルーバータイプ。翠雨したたる草花の華やかな香り。2個パック。
用途車の芳香剤幅(mm)83高さ(mm)175奥行(mm)42香りウオーターグラス入数2
スイリンエア CARALLスイリンエアCARALL
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
クリアな香りが車内を包み爽やかなドライブ空間を演出。鮮やかなブルーが彩るエアコンルーバータイプ。凛とした花々の晴れやかな香り。2個パック。
用途車の芳香剤幅(mm)83高さ(mm)175奥行(mm)42香りウオーターブルーム入数2
スイリンエア CARALLスイリンエアCARALL
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
クリアな香りが車内を包み爽やかなドライブ空間を演出。鮮やかなブルーが彩るエアコンルーバータイプ。心地よい石けんの清潔な香り。2個パック。
用途車の芳香剤幅(mm)83高さ(mm)175奥行(mm)42香りウオーターサボン入数2
シークスクリップ CARALLシークスクリップCARALL
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
優しく落ち着きのあるシンプルなデザインと特別な車内空間を演出します。エアコンルーバー取付タイプ。お買い得2個パック。華やかなキンモクセイの香り。
用途車の芳香剤幅(mm)83高さ(mm)175奥行(mm)53香りオスマンサス入数2
シークスクリップ CARALLシークスクリップCARALL
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
優しく落ち着きのあるシンプルなデザインと特別な車内空間を演出します。エアコンルーバー取付タイプ。お買い得2個パック。白ぶどうの甘さ漂うシャルドネの香り。
用途車の芳香剤幅(mm)83高さ(mm)175奥行(mm)53香りシャルドネ入数2
シークスクリップ CARALLシークスクリップCARALL
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
優しく落ち着きのあるシンプルなデザインと特別な車内空間を演出します。エアコンルーバー取付タイプ。お買い得2個パック。柔らかなリネンの香り。
用途車の芳香剤幅(mm)83高さ(mm)175奥行(mm)53香りリネン入数2
パフュームクリップ GONESH(ガーネッシュ)パフュームクリップGONESH(ガーネッシュ)
499税込549
1個
5日以内出荷
エアコンルーバー取付タイプの芳香剤。
用途車の芳香剤幅(mm)68高さ(mm)165奥行(mm)25
エアコン配管工事用 粉塵回収パック 星朋商工エアコン配管工事用 粉塵回収パック星朋商工
21,980税込24,178
1箱(20枚)
8日以内出荷
エアコン設置の壁貫通施工時の粉塵の飛散を抑えます。室内側の壁にエアコン配管の穴あけ工事の際の必須アイテムです。内壁素材のボードなどの粉塵が飛び散らないようゴミ袋に受ける回収パック。本製品を貫通予定箇所のすぐ下に養生テープで貼るだけ!市販のゴミ袋(45L)をセットして埃を受けるだけ!紙製だから軽くて設置も持ち運びもカンタン!
用途エアコン配管の穴あけ工事の際に
プロテクトカバー (屋内用スリム) 未来工業プロテクトカバー (屋内用スリム)未来工業
979税込1,077
1個(1個)
4日以内出荷
冷蔵庫、エアコン等の常設のコンセントに最適です。スリムな設計なので、コンセントスペースが狭い箇所に最適です。(L型プラグ使用)L型プラグ用は埃が入りにくく、トラッキング火災防止に最適です。自己消化性で、スパークしても火花や火災を外には出しません。カバー付なので、スイッチを取り付けた場合の誤操作防止にもなります。ノックを折り取ると、L型プラグを差した状態で、カバーを閉められます。
種別L型プラグ用カバースモークブラウン備考屋内用/自己消化性適合プレート一連用入数(個)1
プロテクトカバー (屋内用スリム) 未来工業プロテクトカバー (屋内用スリム)未来工業
1,798税込1,978
1個(1個)
4日以内出荷
冷蔵庫、エアコン等の常設のコンセントに最適です。カバー付なので、スイッチを取り付けた場合の誤操作防止にもなります。リモコン用は南京錠が取り付けられます。
種別リモコン用カバー透明ミルキーホワイト備考屋内用対応機種エアコン・給湯器(120×120)入数(個)1
J管エルボ (45°) 未来工業J管エルボ (45°)未来工業
299税込329
1個(1個)
3日以内出荷
高耐候性耐衝撃性HI店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な45°のエルボです。
ブラック入数(個)1
リブートOFFエアー ダイヤケミカルリブートOFFエアーダイヤケミカル
799税込879
1個
5日以内出荷
リブートのオフモードをコンセプトにした消臭芳香剤。
用途車の芳香剤仕様エアコン取り付け幅(mm)72高さ(mm)170奥行(mm)42容量(g)1.5×2設置場所エアコンルーバー入数2
ポピーFBリフィルプレミアム ダイヤケミカルポピーFBリフィルプレミアムダイヤケミカル
639税込703
1個
5日以内出荷
エアコン取付タイプの芳香剤の詰替え。経済的な香りボールのプレミアムタイプ。
用途車の芳香剤幅(mm)45高さ(mm)110奥行(mm)23香りプレミアムホワイトムスク入数(個)4入り 2
ポピーACタイプ ダイヤケミカルポピーACタイプダイヤケミカル
779税込857
1個
5日以内出荷
グレイスメイトポピーのエアコンルーバー取付タイプ。
用途車の芳香剤仕様エアコン取り付け幅(mm)48容量(mL)4高さ(mm)52奥行(mm)50設置場所エアコンルーバー
エモリジナルエアー ダイヤケミカルエモリジナルエアーダイヤケミカル
899税込989
1個
5日以内出荷
近畿大学と共同開発。Z世代が考えるエモい自動車用芳香剤。柔らかで明るい香り。
用途車の芳香剤仕様エアコン取り付け幅(mm)70高さ(mm)175奥行(mm)43容量(g)1.5×2香りファジームスク設置場所エアコンルーバー入数2
エモリジナルエアー ダイヤケミカルエモリジナルエアーダイヤケミカル
899税込989
1個
5日以内出荷
近畿大学と共同開発。Z世代が考えるエモい自動車用芳香剤。華やかな香り。
用途車の芳香剤仕様エアコン取り付け幅(mm)70高さ(mm)175奥行(mm)43容量(g)1.5×2香りトワイライトサボン設置場所エアコンルーバー入数2
エモリジナルエアー ダイヤケミカルエモリジナルエアーダイヤケミカル
899税込989
1個
5日以内出荷
近畿大学と共同開発。Z世代が考えるエモい自動車用芳香剤。清潔感のある香り。
用途車の芳香剤仕様エアコン取り付け幅(mm)70高さ(mm)175奥行(mm)43容量(g)1.5×2香りイノセントシャワー設置場所エアコンルーバー入数2
アンドクリアエアー ダイヤケミカルアンドクリアエアーダイヤケミカル
699税込769
1個
5日以内出荷
洗いたてのような心地よさをコンセプトにした消臭芳香剤。清潔感あるリネンに包まれるような爽やかな香り。
用途車の芳香剤仕様エアコン取り付け幅(mm)70高さ(mm)175奥行(mm)46容量(g)1.5 ×2香りムスクリネン設置場所エアコンルーバー入数2
アンドクリアエアー ダイヤケミカルアンドクリアエアーダイヤケミカル
699税込769
1個
5日以内出荷
洗いたてのような心地よさをコンセプトにした消臭芳香剤。レモングラスとユーカリの爽やかで落ち着きのある香り。
用途車の芳香剤仕様エアコン取り付け幅(mm)70高さ(mm)175奥行(mm)46容量(g)1.5 ×2香りレモングラス&ユーカリ設置場所エアコンルーバー入数2
SCキープF金具 60タイプ 昭和コーポレーションSCキープF金具 60タイプ昭和コーポレーション
1,298税込1,428
1パック(4個)
4日以内出荷
ボルトナットの締め付け施工のみのカンタン施工です。
用途本製品は空調機器脱落防止金具です。材質三価クロメート寸法L(mm)60寸法A(mm)85寸法W(mm)5板厚(mm)3.5
SC樹脂自在バンド 昭和コーポレーションSC樹脂自在バンド昭和コーポレーション
1,398税込1,538
1パック(5個)
4日以内出荷
ボルト長さを調整することで、色々な配管径に使用可能です。自在に曲がる樹脂製のため、単管から多配管まで配管に沿って自由自在に施工可能です。
用途本製品は空調冷媒配管・冷蔵配管用の振れ止め支持具です。W3/8ナット(三価クロメート)が埋め込まれています。材質【本体・キャップ】ポリエチレン幅(mm)50適合ねじW3/8
SC吊バンド用面ガード 曲げRタイプ 昭和コーポレーションSC吊バンド用面ガード 曲げRタイプ昭和コーポレーション
1,298税込1,428
1パック(10個)
4日以内出荷
国交省標準仕様書適合品となります。曲げR構造により吊バンドへの取り付けがより簡単になりました。
用途本製品は吊バンド等で空調冷媒配管を支持する際に、保温材の受圧面積を増し被覆保温の潰れを防ぎます。材質ポリプロピレンアイボリー寸法L(mm)200
SC吊バンド用面ガード 昭和コーポレーションSC吊バンド用面ガード昭和コーポレーション
2,598税込2,858
1パック(20個)
4日以内出荷
国交省標準仕様書適合品となります。黒色の製品となります。
用途本製品は吊バンド等で空調冷媒配管を支持する際に、保温材の受圧面積を増し被覆保温の潰れを防ぎます。材質ポリプロピレン寸法L(mm)200
SCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ 昭和コーポレーションSCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ昭和コーポレーション
299税込329
1個
4日以内出荷
「仮置き」をすることで施工の際の手間を軽減します。ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。
用途本製品は冷媒配管用の支持金具です。材質三価クロメート適合吊りボルトW3/8
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら