24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度計 ペン型 モノタロウ 動画あり
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃)-50~300 材質本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm)Φ20×207 電源ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100) センサーステンレス 精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式ハンディタイプ 測温プローブΦ3.5×108mm 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

空調設備業者様必須のセットです。
セット内容延長用補償導線 、表面センサー、伸縮ロッド空気センサー、アルミケース、アルカリ乾電池 測定温度範囲(℃)表面・空気/-50~200
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモートで使用でき、アプリで露点、湿球、BTU/hなどの演算機能も使用可能。 ダクト、エアコン、除湿機の測定に最適。
1本ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。
用途室内の温湿度管理に。 湿度測定範囲(%)(最小表示)1 仕様露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能 付属品センサ保護キャップ付(回転式) 電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 測定項目温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×15×33 温度測定範囲(℃)-10~50 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

測定温度範囲(℃)-20~60 全長(mm)80 直径(Φmm)44(測定部/6) 危険物の類別非危険物
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

デジタル温度計 プローブ付 モノタロウ 動画あり
設定温度になるとブザーが鳴るアラーム付き。 HOLD機能付き。 クリップと自立用スタンド付き。
用途工場や工事現場等での簡易温度確認用に。 使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 仕様クリップ、スタンド付き 付属品プローブ保護キャップ、取扱説明書 材質(本体・キャップ)ABS樹脂、(プローブ部)ステンレス[SUS304] 質量(g)約103 電源単4乾電池(1.5V)×1個(別売り) 測定範囲(℃)-50~+200 コード長さ(m)約0.97 プローブΦ3.5×100mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×107×13 分解能0.1℃ 温度測定精度(-50℃~-25℃)±5℃ (-24℃~-5℃)±3℃ (-4℃~80℃)±2℃ (81℃~145℃)±5℃ (146℃~200℃)±12℃ 温度表示方式デジタル
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、温度と湿度を測定可能なデジタル温湿度計。 測定範囲湿度/10~90%、温度/-20~60℃、露点温度/-20~60℃、湿球温度/-20~60℃ 材質ABS樹脂 質量(g)75 電源単四乾電池×3本 精度湿度/±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)、温度/±1.5℃、露点温度/±1.5℃、湿球温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×168 分解能(℃)0.1(温度・露点・湿球) 機能高精度・高速応答の湿度・温度センサー、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、測定単位(℃/゜F)を切り替え、 最大・最小データを記録、固定表示(HOLD)、露点温度、湿球温度、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能 電池寿命50時間 アズワン品番64-0900-96 表示更新時間0.5s 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 分解能(%RH)0.1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質耐熱ABS、PET、ステンレス ホワイト 材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス 質量(g)約38(電池含む) 電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 測定範囲(℃)-50~250 精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外) 1目盛(℃)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37 温度測定範囲(℃)-50~250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37 最小目盛0.1℃ 最小目盛(℃)0.1 表示範囲(℃)-50~250 保証期間1年
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

カスタム風速計
ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト風速計です。ピアノブラック基調の洗練された小型デザインです。最高、最低、平均値の表示機能付きです。風速と周囲温度のデュアル表示です。体感温度(ウインドチル)測定機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
用途エアコンの吹き出し口や換気扇、屋外の強風時の風速測定。 付属品ストラップ・保護カバー・取扱説明書 材質ABS樹脂 測定範囲風速0.4~20m/s 質量(g)135(保護カバー装着時、電池含む) 電源単4形乾電池×2本 測定項目風速・温度 測定精度風速:±(0.2m/s+2%rdg) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体50×129.2×20.6、保護カバー装着時50.9×132.9×24.7 分解能風速0.1m/s・周囲環境温度0.1度C 温度測定範囲(℃)-10~50 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50度C・70%RH以下(但し、結露のないこと) 測定精度(℃)周囲環境温度:±0.5(0~+45)・±1(それ以外)
1個
17,880 税込19,668
当日出荷

放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定 動画あり
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)185×46×143 電源単4アルカリ電池2本 精度±2%または±2(数値の高い方を適用) 電池寿命(時間)連続使用14 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風速・温度の最大値表示機能付です。13データの平均表示機能付です。
用途エアコン、ダクトの吹き出し口や土木・建築現場。 風速測定範囲(m/s)0.9~26.8 分解能0.1m/s 質量(g)90 トラスコ品番415-0945 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売) 精度風速:±(3%rdg+0.2digit) 測定方式ベーン式 連続使用時間440時間 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)144×26×47
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

重さ約49gのペンタイプ温湿度計。ポケットに入れての持ち運びに回転式センサ部保護キャップ、フックが付き、無駄な電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能(20分)付き。
用途オンサイトでの温度・湿度管理に 種別温湿度計 電源ボタン電池 CR2032 1個 温度(℃)-10~45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×42×16 湿度測定範囲(%)5~95 温度表示方式デジタル 温度計の種類ペンタイプ
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イチネンTASCOデジタル温度計
CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。 日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。
付属品収納ケース 寸法(mm)42×187×24 質量(g)128 電源006P(9V)乾電池×1本(付属) 測定範囲(℃)-99.9~+1200 分解能0.1℃/1℃分解能自動切替 分解能(℃)0.1/1※(自動切替) 許容差-99.9~+199.9℃/ ±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/ ±0.3% rdg ±1digit(Min) アズワン品番1-6880-01 サンプリング速度3回/1秒 ゼロ接点補償係数±0.5℃(23±10℃にて)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃)-20~70 湿度測定範囲(%)5~95RH 質量(g)約130(電池除く) 電源単4アルカリ電池2本 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 応答性40秒
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能 湿度データの最高・最低を表示 セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属
測定範囲湿度:10~95%、温度:0~50℃、露点-25.3~48.9℃ 付属品電池、湿度プローブ、取説 質量(g)約350 電源006P(9V)×1 精度湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合) プローブ197mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×135×33 センサー薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度) 分解能(℃)0.1 サンプリング0.8秒/回 温度表示方式デジタル 分解能(%RH)0.1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2チャンネルのクリップセンサーで2カ所の温度測定が可能。最高温度、最低温度表示、リラティブ表示(相対値表示)、T1-T2表示(温度差表示)の各機能があります。ホールド機能でT1とT2の温度値を同時に固定表示できます。オートパワーオフ機能付き(30分)
用途エアコンなどの空調設備の吹き出し温度測定 付属品収納ケース、CR2032コイン電池×1個(内蔵)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 180 (電池、収納ケース含む) 測定範囲(℃)T1:-50~+100/T2:-50~+100 センサータイプサーミスタ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】61×114×14 コード長さ(mm)1500 センサー寸法(mm)【センサー】25×67(クリップ部)、Φ6(温度感知部) 分解能(℃)0.1 電源(個)CR2032コイン電池 × 1 サンプリング約2 回 / 秒 使用温湿度範囲【温度】0~+50℃【湿度】80%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ約30分(解除可能) RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)±1(-20.0~+60.0/±2(-50.0~-20.1、+60.1+100.0、(本体温度:23±5の時)
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。 付属品延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース 質量(kg)0.5 使用温度(℃)標準センサー/-50~+200 チャンネル数1 入力Type K 測定温度範囲本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)センサー:-50~+200℃ 入力端子専用プラグ
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

測定温度範囲(℃)-20~80 全長(mm)290(測定部/128) 直径(Φmm)13(測定部/7) 危険物の類別非危険物
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。首振りタイプのため、1人だけでなく複数人集まる場所でも効果を発揮します。
用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。 仕様1口タイプ・首振りあり トラスコ品番699-4896 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)10(5.0L×2個) 口数1 電源コード(m)2 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ990 吹出方向上下左右手動 本体寸法(mm)幅390 風量(m3/h)強…500 中…410 弱…300 首振りあり 消費電力(kW)(50/60Hz)0.22
1台
197,880 税込217,668
当日出荷

排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。 。タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。
用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。 仕様1口タイプ・首振りなし トラスコ品番699-4897 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)10(5.0L×2個) 口数1 電源コード(m)2 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ990 吹出方向上下左右手動 本体寸法(mm)幅390 風量(m3/h)強…500、中…410、弱…300 首振りなし 消費電力(kW)(50/60Hz)0.22
1台
177,980 税込195,778
当日出荷

小さくても機能は本格的。0.1から5MPaまで計量可能なミニデジタルゲージに小型ボールバルブボディの組み合わせで高精度な計測ができます。バックライト、0点調整機能付きです。
用途ドライ方式による気密試験を行っていますので、PAG/POEオイルのエアコンどちらにも対応可能です。 セット内容ミニデジタルマニホールドゲージ/チャージングホース低圧側(青)150cm/チャージングホースセンター側(黄)180cm/チャージングホース高圧側(赤)150cm/サービス缶バルブ/スマートバルブタイプカプラ低圧/スマートバルブタイプカプラ高圧/エアコン用温度計/高級マニホールドケース 目盛範囲-0.1~5.000MPa 精度±0.5%FS バッテリー3Vリチウム電池CR2150 速度表示1~1.2秒 関連資料(0.42MB) 設定圧力分解能(MPa)0.0005 NPT1/8 圧力範囲(MPa)-0.1~5
1セット
75,980 税込83,578
5日以内出荷

DT-8880熱線風速計は伸縮式式プローブによって、エアダクトやエアコンの吹き出し口、喫煙所、その他の小さな通気口での測定に最適です。 熱風速計、非常に低い風速測定に使用できます。 スリムプローブ、グリル&ディフューザーに最適。 熱線と標準サーミスタの組み合わせにより、迅速で正確な測定を実現します リコール&データホールド機能で最大/最小読み取り値を記録します マイクロプロセッサ回路は最高の可能な正確さを保証し、特別な機能および特徴を提供します バックライト付きの超大型LCDディスプレイ。風速と温度を同時に読み取ります。 携帯用風速計はデジタルの読みやすさで、速く正確な示度を読み取ります 気流測定のための多機能:m/s、km/h、ft/min、MPH、ノット及び度C/度F二つの温度表示方法 温度測定用サーミスタセンサ、高速応答時間。 エアバランス、ファン/モーター/ブロワー、炉内速度、冷蔵ケース、塗装スプレーブース
用途環境試験、エアコンベヤー、フローフード、クリーンルーム、風速 測定範囲m/s(メートル毎秒):0.1~25.0m/s、km/h(キロメートル/時):0.3~90.0km/h、フィート/分(フィート/分): 20~4925ft/min、MPH(マイル/時):0.2~55.8MPH、ノット(海里/時):0.2~48.5ノット、気温範囲:0度C~50度C(32度F~122度F) 測定項目風速・風温・風量 分解能m/s(メートル毎秒):0.01m/s、km/h(キロメートル/時):0.1km/h、フィート/分(フィート/分): 1ft/min、MPH(マイル/時):MPH、ノット(海里/時):0.1ノット、気温範囲:0.1度C/0.1度F 精度m/s(メートル毎秒):±5%±0.1m/s、km/h(キロメートル/時):±5%±0.1km/h、フィート/分(フィート/分):±5%±1ft/min、MPH(マイル/時):±5%±0.1MPH、ノット(海里/時):±5%±0.1ノット、気温範囲:1度C/1.8度F 電源9V角乾電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×62×21 質量(g)200
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷