後付け可能なチャック式。
背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500
種類継手
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類フリージョイント
長さ(mm)1000
2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。排じん&換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能(ビス固定)です。
種類径異分岐ジョイント
タイプ60・80・100型
寸法A(mm)235
寸法F(mm)89
寸法D(mm)73
寸法E(mm)61
寸法B(mm)109
寸法C(mm)77
寸法G(mm)72
種類スリムジョイント
寸法D(mm)15
用途ダクト(SD)を接続・延長する直線継手。
種類スリムジョイント
用途直線継手
種類ストレートジョイント
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
用途段差継手
種類立面スライドコーナー
材質ABS
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
寸法H(mm)25
寸法D(mm)39
寸法G(mm)40
用途MF-85用継手
種類フリーコーナージョイント
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
寸法A(mm)90
寸法F(mm)82
寸法D(mm)30
寸法E(mm)97
寸法B(mm)75
寸法C(mm)45
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
種類段差継手
寸法F(mm)50
寸法D(mm)80
寸法E(mm)25
寸法C(mm)145
背割り式で従来品では不可能であった「後付け」「交換」が可能。
ジャバラ構造のため平面の段差越えやエルボ、コーナーとしても使用が可能。
種類継手
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合の化粧カバーです。
種類フリージョイント
種類ストレートジョイント
材質ASA
色アイボリー
寸法A(mm)75
寸法B(mm)63
寸法C(mm)63
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
スッキリダクト本体およびフリージョイントLの接続に使用します。また胴体部の支持固定用サドルとしても使用出来ます。
種類ジョイントサドル
寸法A(mm)56
用途直線継手
種類ストレートジョイント
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色アイボリー
寸法D(mm)32
寸法C(mm)80
スッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
種類ストレートジョイント
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類ストレートジョイント
材質ASA
色アイボリー
1個
¥159
税込¥175
欠品中
スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。
種類ストレートジョイント
寸法A(mm)60
スッキリダクト本体とジャバラ部で切断したフリージョイントを接続する部分に使用します。
種類ストレートジョイント
寸法A(mm)60
タイプ壁面取り出し用
種類継手
寸法A(mm)94
寸法B(mm)73
寸法C(mm)140
LD-70とLD-90の異径ダクトをジョイントできます。
種類異径ジョイント
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
種類継手
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
SD-66と77用ウォールコーナー(SWX-77Lを除く)を接続するパーツです。
タイプウォールコーナーサイズダウン用
種類継手
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)620
種類継手
寸法A(mm)68
寸法D(mm)49
寸法e(mm)59
寸法b(mm)58
寸法f(mm)2000
可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。
半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類継手
寸法l(mm)45
用途支持金具へのダクト取り付け用継手
種類固定ジョイント
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色アイボリー
寸法D(mm)170
寸法E(mm)68
接続カバーセットやフリージョイントを異なる壁面間で使用する場合の回転式接続ジョイントです。接続部が自在に回転する為、フリージョイント部のねじれがなく施工のバリエーションを大幅に拡大します。
種類フレキジョイント
寸法A(mm)107.8
スックリダクト本体相互やフリージョイントを接続する場合に使用します。
種類ストレートジョイント
色ホワイト
1本
¥449
税込¥494
5日以内出荷
種類分岐ジョイント
寸法A(mm)109
寸法D(mm)70
寸法E(mm)88
寸法B(mm)75
寸法C(mm)148
適合配管PC-2320(6.35×9.52)×2組
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
材質ASA樹脂
付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付壁面
種類ジョイント
使用温度範囲(℃)-20~60
サイズの異なるスッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
種類径異ジョイント
1袋(100個)
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ