カテゴリ

  • 空調・電設資材(94)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • テープ(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「エアコン配管保護テープ」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー ニーズエアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバーニーズ
1,098税込1,208
1枚
6日以内出荷
すっぽりかぶせるだけ♪アルミの力で平均マイナス24℃の遮熱効果♪「エアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー」は、上からすっぽり被せて、スリット部分に配管を通し、下側でキュッと結ぶだけ!アルミ部分の裏側には、万が一に備えて、外れ防止のために両面テープを取り付けていますので、室外機天面にしっかりと貼り付けて頂くことが出来ます!これだけで室外機の温度を約-24℃も遮熱でき、冷房効率がアップ。節電にも期待できます。メッシュカバーは室外機を覆いますが、通気口の風はしっかり通りますので性能に影響はありません。さらにお子様の指はさみや虫の侵入を防ぐ安全対策にもなります。
材質本体:PET(本体にはアルミニウムを使用しています)、メッシュ・パイピング:ポリエステル100%対応洗濯:不可(汚れた場合はタオルなどで拭いてください)
エアコン配管工事用 粉塵回収パック 星朋商工エアコン配管工事用 粉塵回収パック星朋商工
21,980税込24,178
1箱(20枚)
8日以内出荷
エアコン設置の壁貫通施工時の粉塵の飛散を抑えます。室内側の壁にエアコン配管の穴あけ工事の際の必須アイテムです。内壁素材のボードなどの粉塵が飛び散らないようゴミ袋に受ける回収パック。本製品を貫通予定箇所のすぐ下に養生テープで貼るだけ!市販のゴミ袋(45L)をセットして埃を受けるだけ!紙製だから軽くて設置も持ち運びもカンタン!
用途エアコン配管の穴あけ工事の際に
旭バイツテープ 昭和コーポレーション旭バイツテープ昭和コーポレーション
2,598税込2,858
1巻
4日以内出荷
熱収縮による保温材接続部のすき間発生を防ぎ、接続部の結露を防止します。保温材一体型の為、テープ巻きつけ時の締め付けによる、保温材痩せを防ぎます。アクリル系粘着剤を使用しており、手離れが良く、作業環境を汚しません。粘着剤付き保温材が、エンボス表皮の凹凸に食い付き、粘着力を発揮します。
用途空調用被覆銅管等の保温材の接続用テープです。厚さ(mm)1アイボリー巻数(m)10
配管用テープ 10m クリーム オーム電機配管用テープ 10m クリームオーム電機
87税込96
1個
翌々日出荷
非粘着テープの端末処理用テープ
材質PVCクリームテープ幅(mm)19テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.2
配管化粧テープセット 4m配管用 オーム電機配管化粧テープセット 4m配管用オーム電機
439税込483
1個
翌々日出荷
バラけない非粘着テープとビニールテープのセットエアコン配管の束ねと保護に使います使用めやす:長さ4メートルのエアコン配管用
クリーム
アルミテープ 50mm×20m 耐熱 防水 補修用 配管 ダクト 絶縁 反射タイプ 耐熱温度120℃ 耐寒-10℃ 強粘着 メディアカバーマーケットアルミテープ 50mm×20m 耐熱 防水 補修用 配管 ダクト 絶縁 反射タイプ 耐熱温度120℃ 耐寒-10℃ 強粘着メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1個(20m)
4日以内出荷
ハサミで簡単にカットできる、扱いやすいアルミ箔テープです。アルミ素材を使用しているため、傷や破れに強く、耐久性に優れています。柔軟性もあり、曲面や段差にもぴったりフィットし、シワが入りにくい設計です。撥水・撥油性に優れ、水回りやサッシまわりの防水補修に最適です。さらに、熱に強い素材のため、高温環境や火に近い場所でも安心してご使用いただけます。強力な接着力で、断熱材やフィルムのつなぎ目補修、固定や結束など幅広い用途で活躍。屋外でも使用でき、雨漏り対策や劣化した目地の補修にも最適です。
用途流し台や洗面台などの水まわりのすき間シールや防水補修、サッシまわりや外壁・屋根のひび割れや劣化部分の修理に役立ちます。また、エアコンや空調ダクトの補修・固定、断熱材や気密フィルムのつなぎ目補強にも使用可能。屋内外を問わず、防水・防湿・耐熱を必要とする幅広い補修や固定に最適です。材質アルミ素材寸法(幅Wmm×長さLm)約50×20耐久温度(℃)-10~120
補修用断熱セット エアコン配管用 オーム電機補修用断熱セット エアコン配管用オーム電機
588税込647
1セット(3個)
翌々日出荷
エアコン配管用の断熱材と非粘着テープのセット
長さ(m)【非粘着テープ】3断熱材Φ6mm 50cm 耐熱温度120℃ / Φ9mm 50cm 耐熱温度120℃
配管用テープ 非粘着 エアコン保護 20m クリーム オーム電機配管用テープ 非粘着 エアコン保護 20m クリームオーム電機
449税込494
1個
3日以内出荷
非粘着テープの端末処理用テープエアコン配管の被膜、保護に使用
材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.17クリーム長さ(m)20
IVL-DNTP-10020 断熱粘着テープ/バームテープ【アイボリー・100mmX20m】 I-VALUEIVL-DNTP-10020 断熱粘着テープ/バームテープ【アイボリー・100mmX20m】I-VALUE
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
断熱粘着テープ保温材のテープだから、手軽にさまざまな結露防止に利用エアコン吹き出し口などの結露防止に保温チューブの接合や切り欠き部分の養生に最適
材質【保温材部】30倍発泡架橋ポリオレフィンフォーム【粘着部】アクリル系接着剤(離型紙付)幅(mm)100厚さ(mm)3長さ(m)20
シールテープ 15M巻 13mm幅 I-VALUEシールテープ 15M巻 13mm幅I-VALUE
259税込285
1巻
翌々日出荷
一般配管用のシールテープです。配管同士の気密性を高めて流体の漏れを防ぐ水道管・空気管・油圧の配管などのつなぎ目となるネジ山に活用し、配管同士の密着に。
材質軟質フッ素樹脂幅(mm)13厚さ(mm)0.1長さ(m)15
IVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2m I-VALUEIVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2mI-VALUE
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
パイプや継手の水漏れ補修に簡単便利なスピード止水テープ耐久性・耐熱性・耐寒性に優れた自己融着性のシリコーンゴムテープですアイリペアテープスーパーは引張って巻き付けることでシリコーンゴム同士が融着し一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、はがしてもべたべたせず跡残りもありません。水道用資機材の浸出性能基準 適合食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合※ガソリン・シンナー・トルエン等の揮発性の油や有機溶剤には使用しないで下さい。※蒸気の漏洩の場合は直接テープを巻かずにアルミシートなどを巻いてからテープを巻き付けてください。
材質シリコーンゴム幅(mm)25ライトグレー長さ(m)2伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200
IATP 粘着エアコンテープ アイボリー I-VALUEIATP 粘着エアコンテープ アイボリーI-VALUE
279税込307
1巻
翌々日出荷
エアコンの室内外機を繋ぐ配管類に巻き付け、断熱材の保護、見た目を綺麗に仕上げる為のテープです。
アイボリータイプ粘着あり長さ(m)20
IATP 非粘着エアコンテープ アイボリー I-VALUEIATP 非粘着エアコンテープ アイボリーI-VALUE
459税込505
1巻
翌々日出荷
エアコンの室内外機を繋ぐ配管類に巻き付け、断熱材の保護、見た目を綺麗に仕上げる為のテープです。
幅(mm)50アイボリータイプ粘着なし長さ(m)20
アーマフレックス 共板ダクト用フランジカバー 角用 直用 25mm厚 Armacell Japanアーマフレックス 共板ダクト用フランジカバー 角用 直用 25mm厚Armacell Japan
63,980税込70,378
1箱(270個)ほか
8日以内出荷
【特長】 ・JIS A9516(柔軟弾性発泡ゴム保温材)に準拠した高性能保温材を使用 ・共板ダクトフランジの角・直に対応したプレハブ製品 ・自社加工機による高精度な仕上がりで、施工品質が安定 ・高い断熱性と水蒸気バリア性能により、結露や腐食を防ぎ、熱損失を削減 ・専用接着剤(アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶)をご使用ください
用途【用途】 ・空調ダクトのフランジ部の保温・結露防止材質ニトリルゴム (NBR) を基にした柔軟弾性発泡ゴム幅(mm)125使用温度(℃)-50~105寿命自己粘着シート、チューブ、テープ:1年熱伝導率(W/mk)0.032(-20℃)、0.034(0℃)、0.036(25℃)係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 10000吸水率(%)≦ 0.2 by volume (真空:0.5)反撥弾性(%)≧ 70保管環境正常な相対湿度(50%-70%) 及び周囲温度(0℃-35℃)下の乾燥した清潔な場所で保管してください。クラスClass 1各種認証FM 認証関連資料(3MB)防火性能燃焼性:滴下が起こりません/その他:製品は、シンガポール消防安全局の規定による建築資材の要求事項に準拠透湿係数(ng/m2sPa)≦ 1.87(13mm厚)燃焼性V-0(プラスチック材料)燃焼挙動熱硬化性プラスチック一般試験方法にて試験実施のうえ不燃性
アーマフレックス 粘着テープ(アーマテープ)50mm幅 75mm幅 Armacell Japanアーマフレックス 粘着テープ(アーマテープ)50mm幅 75mm幅Armacell Japan
68,980税込75,878
1箱(16巻)ほか
8日以内出荷
【特長】 ・ArmaFlex Class 1保温材と同等の性能を持つ、3mm厚の自己粘着テープ ・50mm幅・75mm幅の2サイズ展開で、用途に応じて選択可能
用途【用途例】 保温材の仕上げ処理としての補修材長さ(mm)9140厚さ(mm)3関連資料(1.64MB)
アーマフレックス 10Kフランジ用内部保温材 切り込み加工済み 50mm厚 Armacell Japanアーマフレックス 10Kフランジ用内部保温材 切り込み加工済み 50mm厚Armacell Japan
42,980税込47,278
1箱(48個)ほか
8日以内出荷
【特長】 ・JIS A9516(柔軟弾性発泡ゴム保温材)に準拠した高性能保温材を使用 ・10Kフランジの形状に合わせたプレハブ加工済みで、施工時間を大幅に短縮 ・切り込み加工済みで、ボルトナット部にもフィット ・高い断熱性と水蒸気バリア性能により、結露や腐食を防ぎ、熱損失を削減 ・専用接着剤(アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶)をご使用ください
用途【用途】 ・配管の10Kフランジ部の内部保温 ・冷温水配管・空調設備・冷凍冷蔵設備などの施工材質ニトリルゴム (NBR) を基にした柔軟弾性発泡ゴム使用温度(℃)-50~105寿命自己粘着シート、チューブ、テープ:1年熱伝導率(W/mk)0.032(-20℃)、0.034(0℃)、0.036(25℃)係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 10000吸水率(%)≦ 0.2 by volume (真空:0.5)反撥弾性(%)≧ 70保管環境正常な相対湿度(50%-70%) 及び周囲温度(0℃-35℃)下の乾燥した清潔な場所で保管してください。クラスClass 1各種認証FM 認証防火性能燃焼性:滴下が起こりません/その他:製品は、シンガポール消防安全局の規定による建築資材の要求事項に準拠透湿係数(ng/m2sPa)≦ 1.87(13mm厚)燃焼性V-0(プラスチック材料)燃焼挙動熱硬化性プラスチック一般試験方法にて試験実施のうえ不燃性
非粘着テープ モノタロウ非粘着テープモノタロウ(2件のレビュー)
159税込175
1パック(1巻)ほか
当日出荷
表面にエンボス加工処理で、巻きやすい非粘着テープ
用途空調配管保護用非粘着テープ材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.15アイボリー全長(m)18
エアコンアクセサリー 配管セット Panasonic(パナソニック)エアコンアクセサリー 配管セットPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷
種別配管セット(新冷媒対応)型式2分・4分外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”)セット数1仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8断熱材難燃性(外側1種、内側2種)対応冷媒種別2
防カビ性コーテープ (非粘着) 桃陽電線防カビ性コーテープ (非粘着)桃陽電線
179税込197
1個
当日出荷
エアコンの配管の保護に使用する非粘着テープ防カビタイプ
種別コーテープ寸法(mm)50アイボリー寸法(m)18入数(個)1
ATテープ 桃陽電線ATテープ桃陽電線
259税込285
1個
4日以内出荷
エアコンの配管の保護に使用する非粘着テープ落としてもほぐれない非粘着テープ
種別ATテープ寸法(mm)50アイボリー寸法(m)18入数(個)1
これエエやん エアコンドレンホース合流キット Yジョイント 2本のホースをまとめる 分岐 すっきり 追加用ホース GAONA(ガオナ)これエエやん エアコンドレンホース合流キット Yジョイント 2本のホースをまとめる 分岐 すっきり 追加用ホースGAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1セット
5日以内出荷から9日以内出荷
エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホースのセットです。材質塩化ビニル樹脂
これエエやん エアコンドレンホース分岐セット Yジョイント 合流 防虫キャップ 固定 追加用ホース GAONA(ガオナ)これエエやん エアコンドレンホース分岐セット Yジョイント 合流 防虫キャップ 固定 追加用ホースGAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホース、防虫キャップのフルセットです。材質塩化ビニル樹脂
硬質ダクトPP TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)硬質ダクトPPTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
自在に曲げる事ができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。接続後、結合部をビニールテープなどで巻きつけてください。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設・電気配管・農業用。材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ強力万能ダクトテープ[T-REX]エスコ
1,530税込1,683
1巻
翌日出荷
屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。
材質ポリエチレン・コーティングクロス幅(mm)48厚さ(mm)0.43グレー長さ(m)9.1芯径(mm)内芯:76
高耐候エアコンテープ・粘着(アイボリー) EA944MXシリーズ エスコ高耐候エアコンテープ・粘着(アイボリー) EA944MXシリーズエスコ
910税込1,001
1巻
翌日出荷
高耐候性配管の紫外線劣化対策に
仕様●メーカー:因幡電工●型番:UVT-25-I●厚さ:0.11mm●幅:25mm●長さ:20m●色:アイボリー●入数:1巻●材質:PEアズワン品番65-9316-55
高耐候エアコンテープ・粘着(アイボリー) EA944MXシリーズ エスコ高耐候エアコンテープ・粘着(アイボリー) EA944MXシリーズエスコ
1,470税込1,617
1巻
翌日出荷
高耐候性配管の紫外線劣化対策に
仕様●メーカー:因幡電工●型番:UVT-50-I●厚さ:0.11mm●幅:50mm●長さ:20m●色:アイボリー●入数:1巻●材質:PEアズワン品番65-9316-56
エアコン工事用非粘着テープ(コーテープ) 星朋商工エアコン工事用非粘着テープ(コーテープ)星朋商工
24,980税込27,478
1箱(100個)ほか
5日以内出荷
カビ発生を大幅に削減!防カビ剤が入った空調用非粘着テープ。
用途エアコン工事用部材材質PVCアイボリーテープ長さ(m)18
断熱粘着テープ エスコ断熱粘着テープエスコ
1,350税込1,485
1巻
当日出荷から翌日出荷
30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1に準拠、保温材耐熱温度70℃)。テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
幅(mm)50厚さ(mm)3
粘着エアコンテープ エスコ粘着エアコンテープエスコ
515税込567
1巻
当日出荷
材質PVC幅(mm)25厚さ(mm)0.18アイボリー長さ(m)20
耐火テープ電線管タイプ INABA(因幡電機産業)耐火テープ電線管タイプINABA(因幡電機産業)
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
鋼製電線管に熱膨張性テープを巻き付ける簡単な施工です。スライドシート採用で、地震時の耐火材の外れ・脱落を防止します。将来配管にも対応できます。
仕様国土交通大臣認定品タイプ地震対策品対応ALC・コンクリート床・壁、中空壁・片壁貫通
ウェザータイト パイプ用 NewHikariウェザータイト パイプ用NewHikari(1件のレビュー)
779税込857
1パック(2枚)
当日出荷
従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。 パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。 外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。 パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。 伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。
材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー)保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く関連資料(1.53MB)
これエエやん エアソケット 外ネジ GAONA(ガオナ)これエエやん エアソケット 外ネジGAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から14日以内出荷
プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。 小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。 エア機器や配管に取付けることで、エアプラグとワンタッチで取付けできるようになります。 エアコンプレッサーとエアブローガンの接続などに使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手材質
非粘着テープ オーム電機非粘着テープオーム電機(1件のレビュー)
249税込274
1巻
当日出荷
落としてもばらけない。配管用非粘着テープ。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)アイボリーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)18
粘着テープ(薄肉) 因幡電工粘着テープ(薄肉)因幡電工
1,998税込2,198
1袋(4巻)
当日出荷
材質PVCテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.15
非粘着テープ TRUSCO非粘着テープTRUSCO
319税込351
1巻
当日出荷
※配管の保護に使用する非粘着テープです。
用途配管の保護。屋外配管の簡易防水。幅(mm)50厚さ(mm)0.12アイボリー長さ(m)18
耐火テープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)耐火テープSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
給水・給湯、排水管、冷温水管等に。この製品ひとつで各種配管サイズに対応。内側フィルムで配管を保護、またスライドしやすく施工が簡単。
縦(mm)50
射出成型機用C型シリンダーヒートジャケット CoolHeat射出成型機用C型シリンダーヒートジャケットCoolHeat
39,980税込43,978
1個
22日以内出荷
円筒形の立体型ジャケットです。射出成形機、押出機、アダプターなどの円筒部分にフィットし、優れた省エネ効果を発揮します。
用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。固定方法耐熱マジックテープ(耐熱250℃)内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工)断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃・厚さ30mm)
エアコン室外機用 日よけのシート 第一ビニールエアコン室外機用 日よけのシート第一ビニール(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
室外機への直射日光を防ぎ、室外機周辺温度の上昇抑制に。 ワンタッチテープ固定(粘着糊付き)なので、軽くて設置や収納がカンタンです。 室外機の種類にあわせて幅を調節でき、配管カバーを気にせずに設置できます。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、ポリプロピレン、AES、ナイロンパイプ・部品・ワンタッチテープ・ロープ:ブラック幅(cm)102高さ(cm)22遮光率(%)80奥行き(cm)62
フレア配管セット2分4分 因幡電工フレア配管セット2分4分因幡電工
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
長さ(m)7付属品フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):2巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、片サドル(KS-20):7個、木ビス(Φ3.5×25mm):10本、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m対応冷媒種別2外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、12.7×0.8
配管セット 2分・3分 7m Panasonic(パナソニック)配管セット 2分・3分 7mPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
長さ(m)(配管)7ホース長さ(m)(ドレン)5付属品ドレンホース、サドル:5、木ねじ:5、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m電線長さ(m)(接続)8.3ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら