抗菌防カビ効果が約3か月持続します。第三者機関による安全性試験をクリア。
用途家庭用エアコン、カーエアコンの防カビ・抗菌
成分アルコール、防カビ・抗菌剤(MIS)、安定化剤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エアコン内部の防カビ抗菌コート
洗浄後アルミフィンやドレンパンに噴霧。
カビや金の発生を抑制。カビ臭を抑えます。
非流出系のため、効果が長期間持続。
液性弱アルカリ性
アズワン品番64-7723-82
1個(2kg)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
エアコンのフィルターにスプレーするだけで、エアコンから吹き出る真菌やカビのいや~なニオイを抑えることが出来ます。
用途エアコンのカビ・雑菌の発生防止
液性中性
成分有機系防カビ剤
有効期間(効果)約3ヶ月
1本(80mL)
¥799
税込¥879
欠品中
エアコン内部にカビを留めさせない
ニオイまで取ってしまう驚異のバイオ防カビ剤
人体には無害で効果は約1年間
「エアコンのカビは防ぎようが無い」とあきらめている貴方。
驚かないでください、「バイオパックA」は善玉微生物「バチルス菌」が空気中に飛び出し(目には見えません)、カビ菌等を約1年間も食べ続けてくれるんです。
もうこれでカビの発生は心配ありません。
設置は、エアコンの空気の吸い込み部分(エアコンの上部にあります)に取り付けるだけです。
カビの発生を防ぐだけでなく、強力な消臭効果もありますので、いつも爽やかなエアコンの風が出てくれます。
善玉微生物バチルス菌は、人体に無害ですのでお子様やペットがご一緒のご家庭でも安心してお使いいただけます。
厚さ(mm)1
質量(g)10
幅(cm)14
奥行き(cm)3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
防カビ剤配合で、カビ・黒ずみがつきにくい状態になります。また、はっ水・防汚効果で清掃が楽になります。水まわりに強く、窓ガラスや外壁にも使用可能です。業務用大容量サイズ。
使用場所浴室、洗面所、室内
商品タイプ業務用
1個(2L)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
溶剤としてアルコールが配合されているので、水回りのかび止め、除菌・防臭に最適です。
付属のロングノズルで家庭用エアコン、カーエアコンの吸い込み口、吹き出し口にもスプレーできます。
入り組んだ場所や狭いところにもラクにスプレー。
1本で約8.5m2に使えます。
逆さ吹き連続噴射もOK!
商品タイプ本体
仕様エアゾールスプレータイプ
アズワン品番3-4776-01
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプ防カビ剤
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
除菌・抗菌・防カビ剤。カビの発生を抑え、目に見えない菌も除菌。細菌668菌に効果を発揮!・安心安全な中性タイプで、素材を傷めずオールマイティーにご使用できます。ノンアルコールタイプ。
用途浴室・トイレ・台所のマット類・スノコ・壁面・畳など
使用場所浴室
成分水溶性
材質(容器)PE、(スプレー部)PP
TKG品番9-1325-0601
TKG品番(2017)6-1185-0501
1個(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エアコン内部のアルミフィン・ドレンパン等の防カビ・抗菌に(※フィルターには使用できません)
カビの発生を抑えることで、嫌なカビ臭さを抑制。
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
エスコ品番EA922AJ-24A
希釈原液使用
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌々日出荷
仕様エアコン洗浄後に噴霧するだけ! カビの発生を抑えることで、嫌なカビ臭さを抑制!! 非流出系のため、効果が長時間持続!!2Kg
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
・トイレ・生ゴミ等の悪臭を香りでごまかすことなく化学的(カップリング効果)に除去します。
エアコン・ショーケースの消臭にも。
希釈液を直接噴霧してください。
液性弱アルカリ性
エスコ品番EA922AJ-22
標準使用量原液~100倍
1本(4kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
強力防カビ剤でカビの発生を抑え、特殊樹脂入りでハガレを防止する。
仕様VOC発生ゼロ
成分合成樹脂でん粉
認定番号MFN-0005(国土交通大臣認定品)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)180以上/18kg
主なワークパーツ
1箱(18kg)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
ナノ粒子がエアコン内にとどまり、長く効く!
約1秒スプレーするだけで、かんたん消臭&除菌!さらに防カビ効果もプラス!
消臭・除菌成分がエアコン内にただよう悪臭やニオイ菌を分解するだけでなく、
プラチナ高密着処方でナノ粒子がとどまり、効果が長期間持続 !
用途消臭剤
香り無香料
1本(90mL)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
エアコン内部のフィン洗浄後の中和剤です。除菌剤が菌やカビの繁殖を抑え、防錆剤が腐食を軽減します。
仕様●ケースサイズ:160×295×310●成分:リン酸、防錆剤、除菌剤
アズワン品番65-9400-57
1本
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
防カビコート剤にアルコール除菌効果をプラス!
親水性のためエアコンのフィンに使用しても熱交換に影響ありません。
用途カビ・菌の発生防止、防臭
使用方法現在発生している汚れを除去・清掃後によく乾燥させ、防カビコートを原液のまま吹きかけ、放置して乾燥させます(完全に乾燥するまでは水が付着しないように注意してください)
内容量(mL)500
使用の目安1m2当たり100mL
外観液体
有効時間3~6ヶ月(各現場の状況によって効果期間は前後します)
入数(本)10
1セット
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
これからはエアコンが空気洗浄機に
キレイナ空気をお客様へアピールしませんか?
特殊な吸着成分がpm2.5の付着したホコリや花粉、カビ、不快臭などをキャッチし軽減!!
「AT254フィルター」は、集塵フィルターに「特殊な成分」と「 オールチタンAT254 (空気触媒+254菌対応抗菌・防カビ剤)」をW含浸することにより、pm2.5の付着した埃・砂塵・花粉なども捕集し、さらに防汚・消臭・抗菌・防カビ効果を備えた高機能な業務用エアコンフィルターです。
フィルターを通して空気が循環することで、エアコンが空気清浄機のような働きをし、室内を健康で快適な空間に保ちます。しかも後付け簡単。どんな機種にも対応します。
用途抗ウイルス、クラスター発生予防、エアロゾル感染予防、有害化学物質分解・除去
付属品面ファスナー
機能エアコン内部の防汚効果、エアコンの冷暖房機能を維持、エアコン入替費用の削滅効果、エアコンの消費電力削滅効果、室内空気の清浄効果、クリーニング費用の削滅効果、環境保護に貢献
エアゾールタイプのエアコン専用の防カビ・抗菌剤。安全性の高い独自の抗菌成分「MIS」が手の届かない内部にまで行き渡り、カビや菌の発育を阻止。エアコンから発生するイヤなニオイを防止し、快適な環境を作ります。ワンタッチで使えるエアゾールタイプ。
成分アルコール、防カビ・抗菌剤(MIS)、安定化剤
1個(200mL)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。
緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。
エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません)
清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。
自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性中性
種別スプレー
シリーズらくハピ
使用場所エアコンフィン
使用可能回数1本で1回分
効果エアコンのカビ予防
天然由来の香りの力でエアコン内の防カビ・消臭・除菌
手入れが面倒なエアコン内部。日ごろからしっかり、防カビ・除菌することで、メンテが楽に。
交換の目安60日間(使用環境により異なります)香りがなくなれば交換。
エアコン内の防カビ・除菌
寸法(mm)30×68×137
質量(g)60
容量(mL)17
材質防カビ消臭香料、DPG
使用方法本体上部からカートリッジを取り出しフタ部分を切り取り線にそって切り取ります。カートリッジのラベル表示にしたがって、ラベルにカッター等で切り込みを入れます。(切り込みは入れる際はケガに十分ご注意ください)本体にカートリッジを入れて、本体のウラに付属の両面テープテープを貼ります。(両面テープは角を折ればはがしやすいです)エアコン上部の吸気口付近にしっかり貼り付けてください。(張り付ける前にエアコンの張り付け部分の汚れをキレイに拭き取って、上記イラストのように本体底が手前にくるようにして、貼り付けてください)
安全性の高い防カビ・抗菌剤を使用した、エアコン専用のカビ防止剤。使い方は簡単!エアコンのカビ・ニオイが気になる時にワンプッシュするだけ。エアゾールタイプなので、手の届かないエアコンの内部まで行き渡り、カビの生えにくい安心な室内空間を作ります。効果は約3ヶ月間持続。
成分アルコール、防カビ・抗菌剤(MIS)、安定化剤
1個(100mL)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
エアコン内部の洗浄除菌消臭防カビまでこれ一本。水ベースで泡沫状で散布でき汚れに付着しやすく、そのまま吹き流して洗浄作業が行えます。界面活性剤・薬品及び添加物などの化学合成物質を全く含まないため環境にやさしく、。使用する方も安心の除菌・清掃液です。
用途洗浄除菌液消臭防カビとして吹きかけるだけでなく、拭くときも拭いた後の仕上げにも共に使用できるためこれ一本あれば汚れを落としつつ除菌効果を得られます。家庭はもちろん、飲食店のみならずオフィスや工場など様々な施設でもご利用頂けます。用途:ウイルス除去、除菌、消臭、洗浄
材質アルカリ電解水・ヒノキチオール・エタノール
区分新品
液性アルカリ性
関連キーワード