カテゴリ

  • 機構部品(123)
  • 空調・電設資材(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「エアコン防振ゴム」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン室外機架台 シンプルベース オーム電機エアコン室外機架台 シンプルベースオーム電機
109税込120
1個
翌日出荷
天面裏の格子リブ構造によりビスの食い込みがアップ 天面はゆったり360mm、底面は395mmとコンパクト、狭い現場でも使いやすい ポリプロピレン樹脂製の軽量タイプ 積み重ねができ、省スペース 突起合わせでカンタン位置決め ブラスト加工でビスがスベリ難い 底面滑り止め加工で機器の振動によるズレを防止(状況により防振ゴムや底板をご使用ください) 耐薬品性・耐候性に優れ、汚れにくい 各メーカーの大型ルームエアコン室外機に対応(質量80Kg以下、1台2個使用時)
アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×100×75
防振パット GP-100-10 因幡電工防振パット GP-100-10因幡電工
42,980税込47,278
1箱(20枚)
5日以内出荷
は防振(振動の伝達防止)、防音(雑音の吸収)、緩衝(衝撃の緩和、吸収)の効果を兼ね備えています。突起部の長手方向に直交する形で、50mmピッチのカットラインが入っています。突起部の間隔は十分に開いており、重量物を載せても吸振性を損いません(突起部と突起部が接触しない設計になっています) 重ね置きができます。
用途エアコン室外機、ポンプ、コンプレッサ、発電機などの機械から発生する振動を吸収し床や建物への振動伝達を防ぎます。振動によって発生する騒音を低減する効果もございます。仕様-02(空調関連)材質NR+SBR長さ(mm)1000幅(mm)100厚さ(mm)10質量(g)1250RoHS指令(10物質対応)対応
防振パット 防振ゴム 東栄管機防振パット 防振ゴム東栄管機
980税込1,078
1枚
3日以内出荷
機器に合わせてカットし、機器の下に敷くだけでよく、据付け移動が簡単にできます。両面の特殊パターンによりゴム厚が薄いにもかかわらずバネ定数が比較的低いので、安定した防振効果が得られます。騒音、共鳴の防止、衝撃の緩和、高周波振動の遮断にも大きな効果があります。必要に応じてナイフで適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。
寸法L(mm)1000規格100×1000×10寸法A(mm)10寸法B(mm)4.5寸法C(mm)3寸法W(mm)100
エアコン工事小物 オーム電機エアコン工事小物オーム電機
248税込273
1個
翌々日出荷
エアコン室外機とエアコン台の間に敷くことで、エアコンの振動を伝わりにくくします。表と裏の突起が互い違いになっており、振動を分散させます。
材質天然ゴム寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)400×47×5
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D007 ナベヤビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D007ナベヤ
1,018税込1,120
1個
翌日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:ピンク寸法L(mm)16.5寸法H(mm)17寸法d(mm)M5寸法D(mm)25固有振動数(Hz)14許容荷重(N[kgf])11~16[1.2~1.7]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC35D007 ナベヤビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC35D007ナベヤ(1件のレビュー)
1,818税込2,000
1個
翌日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:ピンク寸法L(mm)23寸法H(mm)28寸法d(mm)M8寸法D(mm)41固有振動数(Hz)11許容荷重(N[kgf])39~52[4~5.4]たわみ(mm)防振材:3適合用途防振、振動の除去
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25M097 ナベヤビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25M097ナベヤ
1,228税込1,351
1個
翌々日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:濃紫寸法L(mm)18寸法H(mm)21寸法d(mm)M6寸法D(mm)31固有振動数(Hz)12許容荷重(N[kgf])210~290[22~30]たわみ(mm)防振材:3適合用途防振、振動の除去
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25D007 ナベヤビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25D007ナベヤ
1,228税込1,351
1個
翌々日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:ピンク寸法L(mm)18寸法H(mm)21寸法d(mm)M6寸法D(mm)31固有振動数(Hz)13許容荷重(N[kgf])19~26[2~2.7]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC35D013 ナベヤビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC35D013ナベヤ
1,818税込2,000
1個
予約販売
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:黄寸法L(mm)23寸法H(mm)28寸法d(mm)M8寸法D(mm)41固有振動数(Hz)11許容荷重(N[kgf])73~98[7.5~10]たわみ(mm)防振材:3適合用途防振、振動の除去
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC30D007 ナベヤビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC30D007ナベヤ
1,558税込1,714
1個
翌々日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:ピンク寸法L(mm)18寸法H(mm)25寸法d(mm)M6寸法D(mm)36固有振動数(Hz)11許容荷重(N[kgf])28~38[2.9~3.9]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC30M097 ナベヤビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC30M097ナベヤ
1,558税込1,714
1個
翌々日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:濃紫寸法L(mm)18寸法H(mm)25寸法d(mm)M6寸法D(mm)36固有振動数(Hz)10許容荷重(N[kgf])320~430[33~34]たわみ(mm)防振材:3適合用途防振、振動の除去
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D013 ナベヤビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D013ナベヤ
1,018税込1,120
1個
翌日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:黄寸法L(mm)16.5寸法H(mm)17寸法d(mm)M5寸法D(mm)25固有振動数(Hz)15許容荷重(N[kgf])23~31[2.4~3.2]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25D013 ナベヤビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25D013ナベヤ
1,228税込1,351
1個
翌々日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:黄寸法L(mm)18寸法H(mm)21寸法d(mm)M6寸法D(mm)31固有振動数(Hz)13許容荷重(N[kgf])37~50[3.8~5.1]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
スナップオフバイメタルブレード IRWINスナップオフバイメタルブレードIRWIN
769税込846
1パック
当日出荷
特許取得済みの技術によりスプリング鋼とハイスピード鋼の2種類の異なる鋼を溶接して作られた、曲げに強く、耐久性に優れた製品です。独自のバイメタルテクノロジーにより、一般的なカーボン製ブレードと比べ3倍長持ちするブレードを開発しました。アーウィン及び、全てのメーカーのL型カッターナイフに装着可能です。柔軟性に富み、作業中に刃が欠けたり飛んだりしにくい極めて安全なブレードです。バイメタルはスリットに圧力をかけた場合のみやさしく折れ、安全で手に負担がかかりません。使用されているスプリング鋼は、曲げに強く、突然の折損を防ぎ、粉々になりません。ハイスピード鋼の刃を使用しているため、刃の耐久性は炭素鋼の3倍、鋭い切れ味が長持ちします。エアコン室外機の防振ゴム、ゴム製パッキン、銅管の被覆等、通常の炭素鋼製ブレードでは切断しにくい、もしくはすぐに切れ味が落ちてしまう素材の切断にも威力を発揮します。
全長(mm)100入数(枚)5点刃幅(mm)18
防振ゴムパット 桃陽電線防振ゴムパット桃陽電線
449税込494
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
室外機置台・エアコン架台 防振ゴムパット室外機の振動をおさえます。表と裏で溝が90度逆転タイプでカットが簡単にできます。
種別防振ゴムパット長さ(mm)1000厚さ(mm)10入数(個)1
エアコン工事用防振ゴム 星朋商工エアコン工事用防振ゴム星朋商工
12,980税込14,278
1箱(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
室外機と土台のブロックや地面の間に敷いて使用。騒音を防いだり、室外機を安定させる部材。
用途エアコン工事用部材
ゲルダンパー エクシールゲルダンパーエクシール(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など材質ポリウレタン厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
防振材ノンブレンシート アルインコ防振材ノンブレンシートアルインコ
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
衝撃吸収性に優れているため設備を重く剛性を高くしなくても振動を防止することができます。シロキサン系ガスが発生しないので電子部品や半導体工場などにも使用出来ます。低周波領域の防振が可能です。
用途精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。コンプレッサー、ポンプ、発動機、搬送、車両、船舶、精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。材質ウレタン樹脂長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)3
両面スジ入りゴム 光両面スジ入りゴム
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなどの業務用途から、冷蔵庫やエアコン、プリンターなどの家庭用途まで多くの防振に対応します。カットサイズなので、使用場所が広がります。
用途防振、防音に。トラスコ品番249-2744材質天然ゴム(NR)長さ(mm)1000幅(mm)300厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン室外機用ゴムパッド 光エアコン室外機用ゴムパッド
629税込692
1パック(2個)
当日出荷
穴あきタイプなのでボルトやビスを使用できます。2枚組み合わせ、高さを調整できます。
用途エアコン室外機等機械の防振、防音に勾配レベルの調整に。トラスコ品番195-0735材質天然ゴム(NR)長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)10使用温度範囲(℃)-30~70穴サイズ(mm)約13×19
マルチマウント防振ゴム シンキョーマルチマウント防振ゴムシンキョー
16,980税込18,678
1枚
3日以内出荷
環状に配列した高さと面積の異なる小さい突起群を両面に組み合わせユニークな高性能防振ゴムです。特殊な突起構造ですぐれたベネ特性を有し、従来のゴムに比べて、防振効果は抜群です。機器の重量に応じて必要な面積分だけをバランスよく敷くだけで高性能を発揮します。熱老化試験、オゾン劣化試験(JIS-K6301)に適合した耐久性、耐候性、耐オゾン性にすぐれた良質のクロロプレンゴム製です。
用途エアコン室外機だけでなく、プレス機、発電機などの機械振動に材質クロロプレン寸法(mm)18t×240×460
重ねる防振ゴム WAKI(和気産業)重ねる防振ゴムWAKI(和気産業)
799税込879
1セット(2枚)
予約販売
2段重ねで防振効果がUPします。重ねた隙間が振動をさらに吸収します。 厚み10mmと20mm(別売)を組み合わせで高さの調整ができます。 色移りしにくい非移行性素材(EPDM)を使用しています。
用途洗濯機、エアコン室外機、中型家電製品の防振に使用します。 設置面のキズ防止に使用 段差の調整やかさ上げする時に使用します。材質EPDM長さ(mm)90幅(mm)90硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製エアコン架台 エスコ樹脂製エアコン架台エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。 中央部にドレンホース差し込みスペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。 位置決め用フックおよびセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単に行えます。 底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(ただし、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止してください。)
仕様●サイズ:405(W)×116(D)×75.5(H)mm●材質:PP●色:アイボリー●使用温度範囲(℃):-10℃~50℃(製品表面温度)アズワン品番65-2318-21
コンプレッサー TGK(東京硝子器械)コンプレッサーTGK(東京硝子器械)
85,900税込94,490
1台
102日以内出荷
小型でシンプルな構造で、抜群のメンテナンス性を備えています。 高耐久性、低騒音、オイルフリー、ピストンタイプ。 圧着端子付き電源ケーブル500mm、防振ゴム4個付属します。 200V仕様もございます。 RoHS
丸型防振ゴム RB 型 ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム RB 型ジョー・プリンス竹下
689税込758
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペース を小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸型防振ゴム RA型 ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム RA型ジョー・プリンス竹下
349税込384
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペースを 小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使 用でき、広い応用性をもっています。硬度60°(RA-8、RA-10 は硬度45°)
用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸型防振ゴム KB型 ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム KB型ジョー・プリンス竹下
419税込461
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム KA型ジョー・プリンス竹下
259税込285
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ2 個、六角ナット2 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ステンレス丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下ステンレス丸型防振ゴム KA型ジョー・プリンス竹下
579税込637
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり広範囲に使用できます。硬度60°
用途送風機、圧縮機形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
AC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L) エスコAC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L)エスコ
222,600税込244,860
1台
当日出荷
仕様セキュリティ機能付トップクラスの低騒音コンピュータ解析による最適構造の実現。各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)一般圧:0.8MPa(約8.2kgf/cm2) 高圧:2.5MPa(約25.5kgf/cm2)運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます寸法(mm)328(W)×615(D)×337(H)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9)型番HiKOKI:EC1445H3(CTN)モーターDCブラシレスモーター空気取出口一般圧:カプラ2個高圧:高圧カプラ2個コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付)エンジンタイプ直流ブラシレスモーター回転速度最大2.300回/分(パワーモード時)アズワン品番64-7817-74
防振ゴム KE型 ジョー・プリンス竹下防振ゴム KE型ジョー・プリンス竹下
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
バネ定数が小さいため、低周波の加振力に対しても優れた防振効果が得られます。 長手方向の剛性が大きいので、その方向に大きな荷重が働く機器の防振にも比較的安定が得られます。 狭い場所にも取り付け可能です。
用途振動コンベア、送風機、圧縮機仕上黒色材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3 HiKOKI(旧:日立工機)部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3HiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルフリーコンプレッサー 協和産業オイルフリーコンプレッサー協和産業
75,980税込83,578
1個
12日以内出荷から24日以内出荷
オイルフリーでメンテナンスが容易です。低振動・低騒音です。
付属品端子付き電源ケーブル500mm・防振ゴム×4個・サイレンサー接続口径1/4Rc電源(V)AC100 50/60Hz
クーラーキャッチャー用ゴムキット 日晴金属クーラーキャッチャー用ゴムキット日晴金属
19,980税込21,978
1箱(4個×5セット)
5日以内出荷
本体固定ボルトセットを防振ゴムキットに取り替えるだけで防振架台になります。 C-NUG、C-DXG、C-MKGi以外のルームエアコン架台に使用できます。
寸法W(mm)0~940使用荷重(kg)80材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ
防振材ノンブレンシート アルインコ防振材ノンブレンシートアルインコ
4,798税込5,278
1枚
当日出荷から翌々日出荷
衝撃吸収性に優れているため設備を重く剛性を高くしなくても振動を防止することができます。シロキサン系ガスが発生しないので電子部品や半導体工場などにも使用出来ます。低周波領域の防振が可能です。
用途精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。コンプレッサー、ポンプ、発動機、搬送、車両、船舶、精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。材質ウレタン樹脂2018年トラスコ掲載ページ2 0243
防振ゴム 光防振ゴム
1,498税込1,648
1セット(4枚)
当日出荷
エアコン室外機用の防振ゴムです エアコン室外機用防振ゴム 低反発ゴムで振動・音をやわらげます
材質低反発ゴム仕様室外機用厚さ(mm)10寸法(幅W×高さH)(mm)50×50
電材用防振ゴム アイテック電材用防振ゴムアイテック
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐候性・耐水性に優れたEPDMを使用した電材用防振ゴム。弾性があり防振、防音効果に優れている。
用途エアコンそ室外機等電材用防振ゴム形状長方形材質EPDMゴム
差し込み式防振ゴム(非反発ゴム) 東京防音差し込み式防振ゴム(非反発ゴム)東京防音(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(4枚)
当日出荷
耐荷重・4コで約100キログラム。 振動を防ぐ効果が天然ゴムの約11倍あります。
用途ボルト止めしたエアコンの室外機や振動する機器に。幅(mm)60長さ(mm)60厚さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン室外機用防振ゴム 東京防音エアコン室外機用防振ゴム東京防音(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(4個)
当日出荷
非反発ゴム「ハネナイト」は、落としても弾まないことを最大の目的として開発された特殊合成ゴムです。 そのため天然ゴムや他の合成ゴムと比べて、振動の収束時間が圧倒的に早く、余分な振動を素早く吸収します。
用途エアコンの室外機用厚さ(mm)15縦(mm)50横(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
防振板ゴム Panasonic(パナソニック)防振板ゴムPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら