26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来品比200%の消臭性能を実現。消臭成分に安定化二酸化塩素を使用し、エアコン内部まで入り込んで、積極的に強力除菌+強力消臭。エアコン内部をねらいやすいロングノズル採用。スプレーする時間はたったの1秒間
用途自動車エアコン回路の消臭・除菌 成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素) 形式エアゾール 液性中性 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数45回(目安)
1個(90mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)イレーサープロ
エアコンの消臭・除菌剤 スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 直接スプレーしてください。
液性中性 アズワン品番64-7723-85
1個(480mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬 動画あり
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。 緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。 エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません) 清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。 自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性中性 種別スプレー シリーズらくハピ 使用場所エアコンフィン 使用可能回数1本で1回分 効果エアコンのカビ予防
1個(420mL)ほか
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様エアコン用消臭除菌剤(抗菌剤配合) スプレーするだけで簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 中性 内容量…480ml
1個(480mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

スプレーするだけで、エアコン内のフィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヵ月持続(使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません)。 消臭成分緑茶ポリフェノールと柿抽出物をW配合。カビなどのニオイをすっきり消臭。 超速乾タイプだから、使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になるときにいつでも気軽に使えます。 【品名】エアコンフィン用カビ防止剤【用途】エアコンフィン用
用途(1)ツメを折り取る (2)電源OFF、必ずプラグをコンセントから抜き換気 (3)エアフィルターを外す (4)フィン(熱交換器)を露出させる (5)缶を振らずにフィンから5cmほど離してフィンの向きにそってスプレー(60秒から70秒間スプレーしたら完了)※1本でエアコン約2台分※逆さでスプレーしないこと (6)エアフィルターを戻したらすぐにエアコンを使用できる 自動お掃除機能付きエアコンにも使用することができます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください) 成分エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分) 種別スプレー シリーズらくハピ 香り無香料 使用場所エアコンフィン アズワン品番65-0445-03 使用可能回数1本でエアコン約2台分 使用頻度2ヵ月に1回 効果エアコンのカビ予防
1本(350mL)
759 税込835
当日出荷

晴香堂(旧:オカモト産業)消臭ナノエア エアコンスプレー
ナノ粒子がエアコン内にとどまり、長く効く! 約1秒スプレーするだけで、かんたん消臭&除菌!さらに防カビ効果もプラス! 消臭・除菌成分がエアコン内にただよう悪臭やニオイ菌を分解するだけでなく、 プラチナ高密着処方でナノ粒子がとどまり、効果が長期間持続 !
用途消臭剤 香り無香料
1本(90mL)
1,098 税込1,208
欠品中

車両エアコンシステムの洗浄および除菌専用クリーナー。除菌、洗浄、保護。細菌、バクテリア、カビを確実に除去。不快な臭いを効果的に中和。バクテリアなどの微生物によって発生するアレルギー反応を抑制。特殊なノズル付きロングホースにより、空調ユニットの熱交換器に直接スプレー可能。「発生源」を洗浄および除菌することで長期にわたる効果を発揮。徹底したスプレー洗浄でグリース状の堆積した汚れ層にも浸透。外部機関によって認定済みの効果。実証済みの除菌効果。わずか5分後に微生物の数が大きく削減。pH値:5.0。AOXフリー。土壌や水路に対する汚染リスクが低いため、地域の下水システムに影響を与えません。各缶にスプレーホース付属付。カスタム設計されたノズル付きのPEホース(長さ約80cm。通知。空調ユニット(エバポレーター、換気ダクトなど)の洗浄および徐菌は、少なくとも年に1回行うことを推奨します。この製品の効果は、ドイツ衛生微生物学会(German Society for Hygiene and Microbiology:DGHM)から提示されている化学消毒プロセスのテストおよび評価のガイドラインに従ってテストされています。
用途説明書。エアコンユニットと換気のスイッチをオフにする。スプレープローブをドレンに挿入する。缶の半分の容量をスプレーする(約30秒)(1缶の容量で2回使用可能)。洗浄水がドレンから容易に排水される。効果が出るまで少なくとも10分間待ってから、エアコンユニットを起動してください 香りアルコール 仕様AOXフリー 無色 温度(℃)最大処理:30、最大条件:30、最大耐性:30 引火点(℃)13 密度(g/cm3)0.88 ベースイソプロパノール
1本(300mL)
5,998 税込6,598
当日出荷

成分界面活性剤(0.0675% 高級アルキルアミン系<非イオン>) 安定化剤(エチルアルコール) 除菌剤、消臭剤、防カビ剤 内容量(mL)420
1本(420mL)ほか
950 税込1,045
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。) トラスコ品番157-9444 容量(mL)480 使用温度範囲0~35℃
1本(480mL)
869 税込956
当日出荷

安全性の高い防カビ・抗菌剤を使用した、エアコン専用のカビ防止剤。使い方は簡単!エアコンのカビ・ニオイが気になる時にワンプッシュするだけ。エアゾールタイプなので、手の届かないエアコンの内部まで行き渡り、カビの生えにくい安心な室内空間を作ります。効果は約3ヶ月間持続。
成分アルコール、防カビ・抗菌剤(MIS)、安定化剤
1個(100mL)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

エアコンカビトルデス 100ml UYEKI 動画あり
エアコンカビ取りスプレー。ツンとしない非塩素タイプ。除カビ、除菌、除臭+防カビ!1本で約30台分。アルミフィン、吹出口の奥に潜むカビにアタック。自動お掃除機能付きエアコンにも使える。
用途空気清浄機、加湿器、浴室乾燥機、除湿器などのフィルター、吹出口に。 質量(kg)0.2 容量(mL)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×220 使用の目安10cm角当たり1プッシュ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

超強力!ロングノズルでエアコン内部を強力消臭+除菌!銀イオン配合のエアコンスプレー ホワイトムスクの香り付き
用途エアコン回路の消臭・除菌 成分銀ナノ粒子・アルコール 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164×37×32
1本(90mL)
899 税込989
当日出荷

溶剤としてアルコールが配合されているので、水回りのかび止め、除菌・防臭に最適です。 付属のロングノズルで家庭用エアコン、カーエアコンの吸い込み口、吹き出し口にもスプレーできます。 入り組んだ場所や狭いところにもラクにスプレー。 1本で約8.5m2に使えます。 逆さ吹き連続噴射もOK!
商品タイプ本体 仕様エアゾールスプレータイプ アズワン品番3-4776-01 RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプ防カビ剤
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

超強力!ロングノズルでエアコン内部を強力消臭+除菌!銀イオン配合のエアコンスプレー
用途エアコン回路の消臭・除菌 成分銀ナノ粒子・アルコール 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164×37×32
1本(90mL)
899 税込989
当日出荷

スプレーするだけでエアコンを簡単にお掃除できる洗浄スプレー。内部洗浄・除菌・消臭・防カビまでこれ1本で完了します。中性なので機械への影響が少なく人にもエアコンにも優しくお掃除できます。吹き出し口の洗浄にも使用できます。
用途エアコンの内部掃除に。除用品/内部洗浄/防カビ/エアコンクリーナー/エアコン/スプレー 材質水、アミノ酸系活性剤、DMEガス 液性中性 使用の目安エアコン1台につき1本 正味量420mL
1セット(420mL×2本)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ダイアン・サービスJOKINAIR貼るだけロング
エアコンにワンタッチで取り付けるだけです。 二酸化塩素が気流に乗って空間全体に広がり、ウイルス、細菌、ニオイを分解して効果的に除去します。
用途エアコン取り付け用。 材質/仕上二酸化塩素パック成分:亜塩素酸ナトリウム、天然ゼオライト、水酸化ナトリウム 質量(g)73.5 内容二酸化塩素パック2個、ペーパーケース2枚、取付用丸型面ファスナー4セット 使用の目安開封後約2か月(未開封での保存期限2年)
1セット(2個)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色々な機器のフィルター、吹出口にも使える!エアコンカビ取りスプレー「エアコンカビトルデス」。スプレーするだけで、エアコン内部、吹出口などのカビを強力に除去し、清潔に保ちます。カビ以外の雑菌も除菌し、いやな臭いも取り除きます。微細ミストが奥まで入り込み、見えないカビも徹底除去、さらに防カビ効果もあります。塩素系成分を使っていないので、強い刺激臭がありません。自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。空気清浄機・加湿器・浴室乾燥機・除湿器などのフィルター、吹出口にも使えます。1本でエアコン約40台分(アルミフィン、フィルター、吹出口に使用した場合)。
成分エタノール(さとうきび由来)、除菌剤、消臭剤(柿抽出物)
1個(120mL)
1,088 税込1,197
当日出荷

抗菌防カビ効果が約3か月持続します。第三者機関による安全性試験をクリア。
用途家庭用エアコン、カーエアコンの防カビ・抗菌 成分アルコール、防カビ・抗菌剤(MIS)、安定化剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

カビ臭をいい香りに変化させる「デオドライズ香料」を採用!。防カビ成分配合でカビ臭の発生を防ぎます。プラチナ高密着処方でナノ粒子がエアコン内部にとどまり、消臭・除菌効果が長期間持続。エアコンに直接噴射して消臭・除菌ができるスプレータイプ。
用途車内用品 消臭・芳香・除菌
1個(90mL)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

エアコンのフィルターにスプレーするだけで、エアコンから吹き出る真菌やカビのいや~なニオイを抑えることが出来ます。
用途エアコンのカビ・雑菌の発生防止 液性中性 成分有機系防カビ剤 有効期間(効果)約3ヶ月
1本(80mL)
799 税込879
当日出荷

SP009 消臭剤 抗菌エアコンプロ  スペースグウッズ 昭和商会 動画あり
スペースグウッズシリーズ 天然植物抽出エキス100%使用 <ルームエアコン用> 分解消臭除菌スプレー。「天然植物抽出エキス100% フィトンチッド」により、分解消臭、除菌、抗菌はもちろん、リラクゼーションの効果が得られます。エアコンに蓄積されたあらゆるニオイを分解消臭し、繁殖した雑菌・カビ菌を除菌・抗菌し繁殖を防ぎます。事前準備。・床が汚れる恐れがありますので、ビニールシート等を敷いて作業してください。・エアーフィルターのホコリは事前に取り除いておいてください
成分天然植物抽出エキス35種類、活性剤 使用場所室内 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体 効果蓄積された臭いの分解消臭、繁殖したカビ菌や雑菌を抗菌、リラクゼーション
1本(220mL)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

スプレーするだけで、エアコンを洗浄・除菌・抗菌・消臭!防カビ効果は約3ヶ月持続。レバーを引くと自動噴射できるので、手が疲れず楽々お掃除できます。強力ジェット噴射・ロングノズルのW効果で手の届かないフィンの奥や細部の汚れをしっかり洗浄します。界面活性剤不使用なので、エアコンを傷めにくい。自動おそうじ機能付きエアコンにも使用可能。
成分防カビ・抗菌剤、植物由来抗菌剤(グレープ種子由来)、エタノール
1個(420mL)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

A-KA-1100-000 エアコンカビトルデス 車用 UYEKI 動画あり
カーエアコン吹出口、吸気口にスプレーするだけで、エアコン内部のカビ、雑菌を除菌し、いやな臭いも除去します。布製シート、フロアマットにも使えます。 微細ミストが奥まで届くノズルスプレー。 見えないカビを強力除去、さらに防カビ効果が1ヶ月持続します。 塩素系成分を使わず、きつい刺激臭がありません。 家庭用エアコン、空気清浄機、加湿器、浴室乾燥機、除湿器などにも使えます。
用途カーエアコン・家庭用エアコン 成分エタノール(さとうきび由来)、除菌剤、消臭剤(柿抽出物)
1個(80mL)
969 税込1,066
当日出荷

<セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

晴香堂(旧:オカモト産業)ナノエアエアコンスプレー
約1秒スプレーするだけで、かんたん消臭&除菌。さらに防カビ効果もプラス。 消臭・除菌成分がエアコン内にただよう悪臭やニオイ菌を分解するだけでなく、 プラチナ高密着処方でナノ粒子がとどまり、効果が長期間持続。
用途消臭、芳香剤に 香り微香ソープ
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

スプレーするだけで、エアコン内部、吹出口などのカビを強力に除去し、清潔に保ちます。カビ以外の雑菌も除菌し、いやな臭いも取り除きます。微細ミストが奥まで入り込み、見えないカビも徹底除去、さらに防カビ効果もあります。自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。空気清浄機・加湿器・浴室乾燥機・除湿器などのフィルター、吹出口にも使えます。1本でエアコン約40台分(アルミフィン、フィルター、吹出口に使用した場合)。カビの気になる色々な場所にもスプレーできます!(浴室・リビングの天井や壁、カーテン等)
仕様●成分:エタノール(さとうきび由来)、除菌剤、消臭剤(柿抽出物)●内容量:120mL アズワン品番68-5052-65
1ケース(48個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷