・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ
取付基本形
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状標準
給油不要
ロッド先端ねじ金具なし
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
給油無給油
磁石内蔵有無有
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。
振動数範囲(Hz)(シリンダ取付時)34~54(ピストン取付時)25~36
起振力(N[kg])(シリンダ取付時)14~41(ピストン取付時)13~40
使用圧力(MPa)0.2~0.6
空気消費量(L/minANR)(シリンダ取付時)8~76(ピストン取付時)4~48
質量(kg)0.1
高さ(mm)96~124
振動部(mm)(シリンダ取付時)20(ピストン取付時)8
取付ボルト(ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6
シリンダー径(Φmm)23
ピストン径(Φmm)8
トラスコ品番421-6504
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
取付支持形式二山クレビス形
ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。
独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現
排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。
内部サイレンサー方式で低騒音。
安全安心な防爆仕様。
ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。
空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
使用圧力(MPa)0.2~0.6
材質ステンレス鋼
型式ALIP1000-01・ALIP1100-01
1個
¥89
税込¥98
10日以内出荷
規格13001-2078
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.96MB)
図解NoMD2300 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.17、MS045 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、MD2300K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.17、MS055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、SP-M055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストン_No.27、FP250 エンジン(クランクケース,シリンダ,エアクリーナ)部品 ピストン_No.17、MD2300M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.17、MK045 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、MS055E クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.27
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
。シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo O シーリングリングは、G3/8 ねじ接続に使用する硬質で軽量なプラスチック PVC 製です。コンテナサイズ:200 トルク許容差: ± 20 %●コード番号:203-1346
アズワン品番65-8010-44
1袋(200個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
IMI Norgren QM/8160 シリーズは F ピストンです ロッドクレビス ISO アクチュエータの取り付けボアの直径は 160 mm です空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QM/8160●コード番号:218-0240
アズワン品番65-7960-33
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo OK シーリングリングは熱可塑性ポリウレタン製で、1/2 インチ接続ねじピンの密閉(ねじ込み)に使用します。公称締め付けトルクは 11 Nm です。最大動作圧力範囲:10 bar コンテナサイズ:1 作動媒体:圧縮空気●コード番号:203-1457
アズワン品番65-8008-99
1個
¥309
税込¥340
欠品中
。IMI Norgren QM/8012 シリーズ F ピストンロッドクレビス取り付けブラケットです。シリンダ径は 12 / 16 mm です。DIN ISO8140 に適合 バッファ又は調整可能なクッションによる耐腐食性
仕様●メーカーシリーズ:QM/8012●コード番号:218-0744
アズワン品番65-7957-65
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo O シーリングリングは、硬質で軽量なプラスチック PVC 製で、3/8 インチねじ接続に使用されます。公称締め付けトルクは 38.5 Nm です。トルク許容差: ± 20 %●コード番号:202-3636
アズワン品番65-8030-53
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo O シーリングリングは、G1 ねじ接続に使用される硬質で軽量なプラスチック PVC 製です。トルク許容差: ± 20 %●コード番号:203-1331
アズワン品番65-8008-64
1個
¥159
税込¥175
欠品中
IMI Norgren QM/8125 シリーズは、F ピストンです ロッドクレビス ISO アクチュエータ取り付けボアの直径は 125 mm です空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QM/8125●コード番号:218-0234
アズワン品番65-7959-34
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
IMI Norgren QM/8050 シリーズは F ピストンです ロッドクレビス ISO アクチュエータ取り付けボアの直径は 50 mm です空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QM/8050●コード番号:218-0231
アズワン品番65-7903-91
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo O シーリングリングは、1/2 ねじ接続に使用する硬質で軽量なプラスチック PVC 製です。公称締め付けトルクは 47.9 Nm です。トルク許容差: ± 20 %●コード番号:202-3626
アズワン品番65-8032-10
1個
¥159
税込¥175
欠品中
。IMI Norgren QM/8020 シリーズ F ピストンロッドクレビス取り付けブラケットです。シリンダ径は 20 mm です。DIN ISO8140 に適合 バッファ又は調整可能なクッションによる耐腐食性
仕様●メーカーシリーズ:QM/8020●コード番号:218-0746
アズワン品番65-7958-45
1個
¥1,088
税込¥1,197
7日以内出荷
。IMI Norgren QM/8025 シリーズピストンロッドスイベル取り付け具は、シリンダ径 25 mm です。高性能、安定性、信頼性に優れています。ISO15552 に準拠
仕様●メーカーシリーズ:QM/8025●コード番号:218-0750
アズワン品番65-7960-22
1個
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
。IMI Norgren F-Piston ロッドクレビスマウンティングは、対応する ISO/VDMA シリンダの基本的な長さにわたって 20 % のスペースを節約します。シリンダ径: 16 mm
仕様●メーカーシリーズ:QM/57016●コード番号:220-3943
アズワン品番65-7965-28
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ