カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(784)
  • FA担当者のオススメ新商品(76)
  • 研磨材(26)
  • 農業機械(21)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 空圧工具(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)

「エアシリンダー オイル」の検索結果

862件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W アサ電子工業高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01Wアサ電子工業
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
金具すり割取出方向テーブル:ストレート
高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH02P/ACH02LP アサ電子工業高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH02P/ACH02LPアサ電子工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
取付付属止めネジ材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsec出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式) ACH02/ACH02L アサ電子工業高精度シリンダセンサ(3線式) ACH02/ACH02Lアサ電子工業
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
取付付属止めネジ材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsec 以下出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(2線式) ACH02V アサ電子工業高精度シリンダセンサ(2線式) ACH02Vアサ電子工業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
取付付属止めネジ 0.06N・m材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC12~24表示灯赤色出力電流50mA MAX応答時間(ms)50.85
ミニエアーハイドロブースター(ф30/垂直/14倍/6CC/SW2個) JPNミニエアーハイドロブースター(ф30/垂直/14倍/6CC/SW2個)JPN
59,980税込65,978
1個
40日以内出荷
エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:垂直取付タイプ)・ 油圧ユニットが不要・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能・「14倍の増圧比」を実現・ 低速作動/停止精度が良い・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」・「超省エネ」を実現2.近接スイッチの装着 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」2.クランプ作業・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)30タイプ両側2個増圧比(理論)1:14耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8取扱説明書(1.06MB)吐出油量(cm3)最大6.1
ミニエアーハイドロブースター(ф30/水平/14倍/6CC/SW無) JPNミニエアーハイドロブースター(ф30/水平/14倍/6CC/SW無)JPN
51,980税込57,178
1個
40日以内出荷
エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:水平取付タイプ)・ 油圧ユニットが不要・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能・「14倍の増圧比」を実現・ 低速作動/停止精度が良い・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」・「超省エネ」を実現2.近接スイッチの装着 本品は「スイッチ無し」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」2.クランプ作業・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)30タイプスイッチなし増圧比(理論)1:14耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8関連資料図面(0.11MB) カタログ(0.17MB)取扱説明書(1.06MB)吐出油量(cm3)最大6.1
ミニエアーハイドロブースター(ф40/水平/16倍/11CC/SW2個) JPNミニエアーハイドロブースター(ф40/水平/16倍/11CC/SW2個)JPN
73,980税込81,378
1個
40日以内出荷
エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:水平取付タイプ)・ 油圧ユニットが不要・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能・「16倍の増圧比」を実現・ 低速作動/停止精度が良い・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」・「超省エネ」を実現2.近接スイッチの装着 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」2.クランプ作業・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)40タイプ両側2個増圧比(理論)1:16耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8取扱説明書(1.06MB)吐出油量(cm3)最大11
ミニエアーハイドロブースター(ф30/垂直/14倍/6CC/SW無) JPNミニエアーハイドロブースター(ф30/垂直/14倍/6CC/SW無)JPN
51,980税込57,178
1個
40日以内出荷
エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:垂直取付タイプ)・ 油圧ユニットが不要・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能・「14倍の増圧比」を実現・ 低速作動/停止精度が良い・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」・「超省エネ」を実現2.近接スイッチの装着 本品は「スイッチ無し」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」2.クランプ作業・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)30タイプスイッチなし増圧比(理論)1:14耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8関連資料図面(0.11MB) カタログ(0.17MB)取扱説明書(1.06MB)吐出油量(cm3)最大6.1
ミニエアーハイドロブースター(ф30/水平/14倍/6CC/SW2個) JPNミニエアーハイドロブースター(ф30/水平/14倍/6CC/SW2個)JPN
59,980税込65,978
1個
40日以内出荷
エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:水平取付タイプ)・ 油圧ユニットが不要・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能・「14倍の増圧比」を実現・ 低速作動/停止精度が良い・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」・「超省エネ」を実現2.近接スイッチの装着 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」2.クランプ作業・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)30タイプ両側2個増圧比(理論)1:14耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8取扱説明書(1.06MB)吐出油量(cm3)最大6.1
ミニエアーハイドロブースター(ф40/垂直/16倍/11CC/SW無) JPNミニエアーハイドロブースター(ф40/垂直/16倍/11CC/SW無)JPN
64,980税込71,478
1個
40日以内出荷
エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:垂直取付タイプ)・ 油圧ユニットが不要・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能・「16倍の増圧比」を実現・ 低速作動/停止精度が良い・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」・「超省エネ」を実現2.近接スイッチの装着 本品は「スイッチ無し」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」2.クランプ作業・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)40タイプスイッチなし増圧比(理論)1:16耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8関連資料図面(0.1MB) カタログ(0.17MB)取扱説明書(1.06MB)吐出油量(cm3)最大11
ミニエアーハイドロブースター(ф40/水平/16倍/11CC/SW無) JPNミニエアーハイドロブースター(ф40/水平/16倍/11CC/SW無)JPN
64,980税込71,478
1個
40日以内出荷
エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:水平取付タイプ)・ 油圧ユニットが不要・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能・「16倍の増圧比」を実現・ 低速作動/停止精度が良い・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」・「超省エネ」を実現2.近接スイッチの装着 本品は「スイッチ無し」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」2.クランプ作業・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)40タイプスイッチなし増圧比(理論)1:16耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8関連資料図面(0.1MB) カタログ(0.17MB)取扱説明書(1.06MB)吐出油量(cm3)最大11
ミニエアーハイドロブースター(ф40/垂直/16倍/11CC/SW2個) JPNミニエアーハイドロブースター(ф40/垂直/16倍/11CC/SW2個)JPN
73,980税込81,378
1個
40日以内出荷
エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:垂直取付タイプ)・ 油圧ユニットが不要・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能・「16倍の増圧比」を実現・ 低速作動/停止精度が良い・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」・「超省エネ」を実現2.近接スイッチの装着 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」2.クランプ作業・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)40タイプ両側2個増圧比(理論)1:16耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8取扱説明書(1.06MB)吐出油量(cm3)最大11
エンジンコンプレッサー 15L 精和産業エンジンコンプレッサー 15L精和産業
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷
エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作です。シリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない◆低燃費・低騒音・高耐久を可能にするスローダウン付き!◆静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプ◆らくらく引けるリコイル◆余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)◆深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える◆振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー長さ(mm)890幅(mm)383質量(kg)65高さ(mm)558種類静音/低振動出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0常用圧力(MPa)0.7潤滑方式給油式空気タンク容量(L)15圧縮機3.3(PS)吐出空気量(L/min)330寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89×38.3×55.8
エンジンコンプレッサー 15L 精和産業エンジンコンプレッサー 15L精和産業
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作ですシリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプらくらく引けるリコイル余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし
付属品エスコンオイル 1L 缶、ジェットオイラー質量(kg)65出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0空気タンク容量(L)15空気流量(L/min)330圧縮機3.3(PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89 × 38.3 × 55.8圧力(MPa)0.7
高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01GPS アサ電子工業高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01GPSアサ電子工業
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプストレート・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWGPS アサ電子工業高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWGPSアサ電子工業
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
仕様検出磁極:S極タイプ耐油金具すり割出力仕様PNP取出方向テーブル:L字
高精度シリンダセンサ(3線式) ACH01/ACH01L ACH01GS アサ電子工業高精度シリンダセンサ(3線式) ACH01/ACH01L ACH01GSアサ電子工業
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプストレート・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01LGPN アサ電子工業高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01LGPNアサ電子工業
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプL型・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式) ACH01/ACH01L ACH01LGS アサ電子工業高精度シリンダセンサ(3線式) ACH01/ACH01L ACH01LGSアサ電子工業
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプL型・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式) ACH01/ACH01L ACH01GN アサ電子工業高精度シリンダセンサ(3線式) ACH01/ACH01L ACH01GNアサ電子工業
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプストレート・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)出力電流20mA MAX消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01GPN アサ電子工業高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01GPNアサ電子工業
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプストレート・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWGPN アサ電子工業高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWGPNアサ電子工業
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
仕様検出磁極:N極タイプ耐油金具すり割出力仕様PNP取出方向テーブル:L字
高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01LGPS アサ電子工業高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01LGPSアサ電子工業
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプL型・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01WGPS アサ電子工業高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01WGPSアサ電子工業
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
仕様検出磁極:S極タイプ耐油金具すり割出力仕様PNP取出方向テーブル:ストレート
高精度シリンダセンサ(3線式) ACH01/ACH01L ACH01LGN アサ電子工業高精度シリンダセンサ(3線式) ACH01/ACH01L ACH01LGNアサ電子工業
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプL型・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWPS アサ電子工業高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWPSアサ電子工業
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
仕様検出磁極:S極タイプ耐油金具すり割出力仕様PNP取出方向テーブル:L字
高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01WGPN アサ電子工業高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01WGPNアサ電子工業
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
仕様検出磁極:N極タイプ耐油金具すり割出力仕様PNP取出方向テーブル:ストレート
高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWPN アサ電子工業高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWPNアサ電子工業
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
仕様検出磁極:N極タイプ耐油金具すり割出力仕様PNP取出方向テーブル:L字
コンプ コンプレッサオイル SK11コンプ コンプレッサオイルSK11
769税込846
1個
予約販売
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮熱の冷却、ピストン、シリンダを潤滑、密閉をします。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂/油容量(mL)約250
3in1・エコ×ドライフィルター 前田シェルサービス3in1・エコ×ドライフィルター前田シェルサービス
119,800税込131,780
1台
当日出荷
圧縮空気用フィルターです。水滴ゼロ・オイルミスト99.99%除去します。圧力損失が少ないエコフィルターです。エネルギーの使用効率を向上させ圧力損失とCO2排出量を低減します。
用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。付属品ブラケット、ブラケット用ボルト、プッシュピントラスコ品番644-6590材質アルミ全長(mm)374全幅(mm)130使用圧力(MPa)0.3~0.97接続口径(Rc)3/4ろ過精度(μm)0.01使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレン処理空気量(m3/min)流量:1.5最大処理流量(L/min[ANR])1500二次側油分濃度(mg/m3)0.01
コンパクトフロッグクランプシリンダ JLF5Hシリーズ 豊和工業コンパクトフロッグクランプシリンダ JLF5Hシリーズ豊和工業
62,980税込69,278
1本
8日以内出荷
クランプアームがクランプ面より低い位置に退避可能です。 工程間のワーク搬送が干渉を気にすることなくスムーズに行えます。作動軌跡が非常にコンパクトです。 従来のスイング形やスイーベル形でクランプしにくいわずかなスぺ-スでもクランプが可能です。
使用ピストン速度(mm/s)8~100使用圧力範囲(MPa)1.0~7.0使用流体一般鉱物性作動油耐圧力(MPa)10.5周囲温度(℃)-5~80
静音オイルレスエアコンプレッサー SK11静音オイルレスエアコンプレッサーSK11
25,980税込28,578
1台
当日出荷
メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2周波数(Hz)50/60消費電力(W)610/720(50/60Hz)定格電圧(V)AC100タンク容量(L)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555本体質量(kg)19最高圧力(MPa)0.8騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)定格時間連続吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8電動機(kW)0.75
エアーハイドロブースターUBS(単動シリンダータイプ) JPNエアーハイドロブースターUBS(単動シリンダータイプ)JPN
199,800税込219,780
1個
60日以内出荷
高油圧制御用エアーハイドロブースター(単動タイプ)「35MPa(空圧0.54MPa供給時)」まで連続使用が可能「65倍の増圧比」を実現「空圧調整により油圧の圧力設定」可能連続加圧で使用時「油温上昇なし」「超省エネ」を実現自動化は空気圧用5ポート電磁弁1個で容易に可能です。1.使用方式『単動シリンダー(スプリング式)』に合わせた仕様2.クランプ作業特に、長時間作業の「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容「連続加圧成形」設定圧力による長時間の保持使用「圧入・塑性」カシメ操作「治具システム」スイング・ホールクランプ操作
シリンダ内径(Φmm)160質量(kg)23.5形式単動アクチュエータ用最高使用圧力(MPa)1.0増圧比65倍ホース長さ(m)3供給空気圧力(MPa)0.15~0.54使用作動油石油系作動油VG22 ※またはVG32ラム直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.23MB) 図面(0.1MB)取扱説明書(1.05MB)必要油量(mL)約130最大吐出量(mL)30圧力(MPa)最大油圧35
エアーハイドロブースターUBD(複動シリンダータイプ) JPNエアーハイドロブースターUBD(複動シリンダータイプ)JPN
259,800税込285,780
1個
60日以内出荷
高油圧制御用エアーハイドロブースター(複動タイプ)「35MPa(空圧0.54MPa供給時)」まで連続使用が可能「65倍の増圧比」を実現「空圧調整により油圧の圧力設定」可能連続加圧で使用時「油温上昇なし」「超省エネ」を実現自動化は空気圧用5ポート電磁弁1個で容易に可能です。1.使用方式『複動シリンダー』に合わせた仕様2.クランプ作業特に、長時間作業の「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容「連続加圧成形」設定圧力による長時間の保持使用「圧入・塑性」カシメ操作「治具システム」スイング・ホールクランプ操作
シリンダ内径(Φmm)160質量(kg)25形式複動アクチュエータ用最高使用圧力(MPa)1.0増圧比65倍ホース長さ(m)3供給空気圧力(MPa)0.15~0.54(戻り時0.5~0.7)使用作動油石油系作動油VG22 ※またはVG32ラム直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.23MB) 図面(0.12MB)取扱説明書(1.05MB)必要油量(mL)約430最大吐出量(mL)30圧力(MPa)最大油圧35
フロンガス回収機 武蔵 Ⅱ A-Gas Japanフロンガス回収機 武蔵 ⅡA-Gas Japan
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
フロン回収機では世界唯一の完全な水平、左右対称型のツインシリンダを搭載してます。375W小型モーターでハイパワー、驚きの回収能力(230g/min)です。フロン法大型機器回収登録適合品です。負担のかからない完全な水平、左右対称コンプレッサーなので、起動時や運転中も安心して回収作業が行えます。10枚ブレードの大風量冷却ファンに独自のクラッチシステムを搭載し、大量の液冷媒吸収時にも安定した運転を可能にします。切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。大きくて見やすいゲージを採用しています。45°の吸気ポートによりホース着脱もスムーズです。空調機器・冷凍冷蔵機器・カーエアコンなどの冷媒ガス回収に。
仕様●幅(mm):242●奥行(mm):398●高さ(mm):258●使用温度範囲(℃):0~39●コンプレッサー(W):375●気体回収能力(g/分):230●消費電力(W)(50/60Hz):375●電源(V):100●電源コード長さ(m):1.8●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●適応冷媒:R22・R32・R134a・R404A・R407C・R410A・R448A・R449A・R452A・R1234yfなど●回収能力(R22)(g/min):(ガス)230、(液)2700●回収能力(R410A)(g/min):(ガス)240、(液)4000●回収能力(R32)(g/min):(ガス)240、(液)4000●騒音値(dB):80●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●機能:液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能●過充填防止機能:フロートセンサー方式、3ピンタイプ●フロン法大型機器回収登録適合品:経済産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品●材質/仕上:本体:プラスチック●セット内容/付属品:本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm、本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm●原産国:アメリカ●コード番号:336-0380アズワン品番67-2269-80危険物の類別非危険物
フランジボルト BIGM(丸山製作所)フランジボルトBIGM(丸山製作所)
195税込215
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.32MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(1.53MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.3MB) 展開図30(1.3MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(1.23MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.26MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(1.29MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.18MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(1.04MB)図解NoSD313EA キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.11、MSW1511-K-1 シリンダブロック,シリンダヘッド,バルブ,ロッカアーム部品_No.9、SSA-α604 エンジン(速度調整板,ガバナ)部品_No.8、MGC602R クランクケース,シリンダ部品_No.9、SSA-F617MAT エンジン(ヘッドカバー・ギヤケース)部品_No.16、MHL352 クランクケース、シリンダブロック部品_No.4、SSA-G1010 エンジン(ガバナ・速度調整板)部品_No.8、MSV313B-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.11、MS330CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.11、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.12、SSA-α604 エンジン(シリンダヘッド,ギヤケース,オイルフィルタ)部品_No.22、MS313EW-K キャブレタ,エアクリーナ部品_No.11、MFH-G350(W) エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.12など
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
329税込362
1セット(10個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.67MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.18MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.21MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(0.99MB)図解NoMP4130E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 パッキン_No.25、MS413EFR-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.25、MS410R2-K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.26、MSV313-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.28、MS551DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.8、MS253EC-2K クランクケース バルブ部品_No.25、MS651DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.26、MSV313B-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.20、MSA413R2T-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.25、MS410RC-K3 エンジン クランクケース部品_No.26、MKW22GP クランクケース,フライホイール部品_No.27、FHD-35 シリンダ部品_No.250など
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
120税込132
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.25MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.28MB) 展開図9(1.28MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.28MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(0.42MB) 展開図19(0.42MB) 展開図20(0.42MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(0.65MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(1.29MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(1.29MB) 展開図38(1.13MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(0.64MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(0.67MB) 展開図50(0.66MB)図解NoMS313CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.21、MS513R3S-Kアワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.72、MP8010E-2K エアクリーナ,キャブレタ,フューエルタンク部品 ボルト_No.6、SD313EA キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.21、MSA513-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.58、GKSL3301-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.68、SSA-F505 エンジン ウォータポンプ部品_No.80、MGC602 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.41、MSV413B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.70、MS413ESL-K エンジン キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.23、SSA-E541DX エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.24、MSA513R2T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.58など
オイルシール BIGM(丸山製作所)オイルシールBIGM(丸山製作所)
429税込472
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.57MB) 展開図2(0.57MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.01MB)図解NoMP4030E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 オイルシール_No.45、MS310EA-K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.12、MS310EA-K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.12、MS310ESL-2K フューエルタンク、ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.12、MSV313B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.28、SD31ED-2 フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.12、MS200EA-K クランクケース シリンダ マフラ カム ガバナ ピストン部品_No.81、MK31EA フューエルタンク、ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.12、MSW-71-K クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ガバナ,ピストン部品_No.80、MS330ECK フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.12、MSV313-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.39など
オイルフイラーキャップパッキン BIGM(丸山製作所)オイルフイラーキャップパッキンBIGM(丸山製作所)
209税込230
1個
7日以内出荷
部品名称オイルフイラーキヤツプパツキン関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.95MB)図解NoMS410EA-H クランクケース部品_No.33、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.11、MB-220HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MB-310HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MS071EH エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.12、MS071EH-R(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.12、MBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.11、BC220H エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.12、MS071H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.12、JHW100-H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル、クランクケースカバー部品_No.34、MS071EHR(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.12、MBS-310H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.11、GS25EH クランクケース部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.33、MKW10G シリンダブロック部品_No.23、MS071EHR エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.12、GSL205-H エンジン クランクケース部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.33、JC261DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.26、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.11、MB-310HU-SC エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BC310H クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.12、GS205EH エンジン クランクケース部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.33、MBS-220H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MS200EA-H シリンダブロック部品_No.26
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら