282件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダSTLシリーズ CKD CADデータあり
M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ロング 作動方式複動・片ロッド形
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

コンパクトシリンダSSDシリーズ CKD CADデータあり
クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


エアシリンダSTSシリーズ CKD CADデータあり
M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ショート 作動方式複動・片ロッド形
1個
27,360 税込30,096
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
16,438 税込18,082
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6696種類の商品があります)



1個
800 税込880
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ CKD CADデータあり
寸法N(mm)2 作動方式復動形 形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
5,080 税込5,588
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5364種類の商品があります)

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ CKD CADデータあり
作動方式復動形 形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
5,347 税込5,882
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7152種類の商品があります)





スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKD CADデータあり
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法N(mm)2 作動方式復動形 形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
4,547 税込5,002
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5364種類の商品があります)


スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ CKD CADデータあり
作動方式復動形 形式ロッド側トラニオン形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
5,400 税込5,940
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7152種類の商品があります)



SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-63~) CKD CADデータあり
1個
14,463 税込15,909
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1261種類の商品があります)

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKD CADデータあり
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
作動方式復動形 形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
5,080 税込5,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5365種類の商品があります)












SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-C~) CKD CADデータあり
1個
1,788 税込1,967
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)