3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ジャバラ:ナイロンターポリン クッションエアクッション 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)150
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

仕様有接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出 取付支持形式基本形、フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、1山クレビス形、2山クレビス形、センタトラニオン形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動 金具付属なし 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)エアクッション有効時:2.8、無効時:0.33 チューブ内径(Φmm)40 リード線(m)0.5 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.4mm 材質(チューブ)アルミチューブ RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc 取付支持金具軸方向フート形 シリンダストローク(mm)300 適正電圧(V)DC24、AC100 オートスイッチ追記号2ヶ付 シリンダ追記号ナイロンターポリンジャバラ、エアクッション 使用磁石オートスイッチ用磁石内蔵 オーダーメイド仕様標準
1個
25,980 税込28,578
19日以内出荷

仕様オートスイッチ用磁石内蔵 取付支持形式基本形 クッションエアクッション ジャバラナイロンターポリン 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動 金具なし 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)エアクッション有効時:7.8、無効時:0.91 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60 ストローク長さの許容差~250st:0~+1.0、251~1000st:0~+1.4、1001~1500st:0~+1.8、1501~1800st:0~+2.2 材質(チューブ)アルミチューブ RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)75 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V) オートスイッチ追記号2ヶ付 オーダーメイド仕様標準
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷