カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
    • 配管用ワンタッチ管継手(4)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • 近畿製作所(2)
  • 千代田通商(1)
  • SK11(2)
  • ヤマト(空圧機器)(2)
  • TBC(タブチ)(1)
形状
形状
その他(4)
形状
延長継手ブッシュ(1)
形状
違径ニップル(2)
適合チューブ外径
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(5)
  • 12(2)
  • 12.5(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
管接続口径
  • 1/8(3)
  • 1/4(9)
  • 3/8(2)
  • 1/2(3)
  • 3/4(1)
ねじの種類
  • Rc
  • G(7)
  • M(17)
  • R(35)
  • その他(1)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(9)
水・空気
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(1)
  • 0.9(1)
  • 1(4)
  • 1.5(4)
0.3・0.9・1・1.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアジョイント」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ継手 ストレート モノタロウワンタッチ継手 ストレートモノタロウ(63件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ウレタンホースジョイント SK11ウレタンホースジョイントSK11(3件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
中間継手 ウレタンホース用 モノタロウ中間継手 ウレタンホース用モノタロウ(14件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
エア配管の接続に
用途ウレタンホースを接続最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮適合チューブ外径(Φmm)10表面処理メッキ仕上使用流体空気適合ホース内径(Φmm)6.5
ロータリージョイント 千代田通商ロータリージョイント千代田通商(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。 オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管形状ロータリージョイント使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRc材質真鍮適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
回転式ホースジョイント SK11回転式ホースジョイントSK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
エアー配管用回転ウレタンホースジョントです。ジョイントが回転するため、ウレタンエアーホースのねじれ防止に最適です。
用途エアー配管継手(回転式ホースジョイント)。材質真鍮(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
ウレタンホースジョイント 近畿製作所ウレタンホースジョイント近畿製作所(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
形状ホースジョイント接続ねじ1/4
回転式ウレタンホースジョイント 近畿製作所回転式ウレタンホースジョイント近畿製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質真鍮形状回転式ホースジョイント
ライトエアー メスアダプター TBC(タブチ)ライトエアー メスアダプターTBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー メスアダプター使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類Rc
エアー用ツータッチソケット(2分) ヤマト(空圧機器)エアー用ツータッチソケット(2分)ヤマト(空圧機器)
609税込670
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ツータッチソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
エアー用ツータッチソケット(1分) ヤマト(空圧機器)エアー用ツータッチソケット(1分)ヤマト(空圧機器)
619税込681
1個
翌日出荷
形状ツータッチソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
ハイロータリージョイント ブッシュ PISCO(ピスコ)ハイロータリージョイント ブッシュPISCO(ピスコ)
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを2個使用 動きの速い揺動部、高速回転部に最適
用途ねじとねじの接続形状ブッシュ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類RXRc接続ねじ1/8X1/4仕様管用テーパネジ:シーロック加工質量(g)62タイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)11許容回転数(min-1[r.p.m])1200トルク(gcm)150使用真空圧力(kPa)-100
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら