9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

小型・軽量・極小ミニ型タイプです。 狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。 ノズル径0.7mm パターン開き(mm)50 仕様エアホース1本使用 トラスコ品番464-7611 質量(g)130 粒径(μm)13 噴出量(mL/min)0~35 取付口(エア・液体)G1/8
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

小型・軽量・極小ミニ型タイプです。 狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。 ノズル径0.7mm パターン開き(mm)50 仕様エアホース2本使用 トラスコ品番464-7637 質量(g)145 粒径(μm)13 噴出量(mL/min)0~35 取付口(エア・液体)G1/8
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

離型剤塗布において、ワイドパタンで広い範囲に塗布でき、作業効率向上に貢献できるハンドスプレーガンです。
ノズル口径(Φmm)0.7 空気使用量(L/min)195 パターン開き(mm)280 適合空気キャップ形式E2P 吹付空気圧力(MPa)0.2 塗料噴出量(mL/min)200 霧化方式高微粒 接続口径空気:G1/4、塗料:G1/4 塗料供給方式圧送式 質量(g)315
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

針ノズル丸吹タイプのスプレーガンです。エア調節器付で粗い霧にもできます。本体は連結式でエアと液の入口が1箇所ですみ、狭いスペースに多数取付ができます。
トラスコ品番138-4574 材質本体:アルミ製(クロームメッキ付) 口径(Φ)0.7 空気使用量(L/min)22(0.3MPa) 粒径(μm)(平均)13(距離200mm) パタン開き(mm)最大Φ50(距離300mm)
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

用途ロボット搭載、中・大吐出量用。 質量(g)370 作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5 エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)6×4Φ 霧化方式LVMP 塗料圧(MPa)0.7
1台
189,800 税込208,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途ロボット搭載、中・大吐出量用。オールSUS型、腐食性液用 質量(g)530 空気圧力(MPa)0.1~0.7 作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5 エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8 塗料入口R1/8 霧化方式コンベンショナル 塗料圧(MPa)0.7
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途ロボット搭載、中・大吐出量用。 質量(g)510 作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5 エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8 霧化方式LVMP 塗料圧(MPa)0.7
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ロボット搭載、中・大吐出量用。SUSボディ 質量(g)540 空気圧力(MPa)0.1~0.7 作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5 エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8 塗料入口R1/8 霧化方式コンベンショナル 塗料圧(MPa)0.7
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)