62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物塗装、中物塗装など。 質量(g)700 供給方式吸上式 所要圧縮機(kw)0.75~1.5 カップ容量(L)1 微粒化汎用微粒化 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーボンドやサビ止め塗料も吹きつけ可能です。塗料やスプレーボンド、サビ止め塗料、消毒液の吹き付けに最適です。
用途吹き付け作業。 材質特殊鋼 ねじ【空気取入口ネジ】G1/4 最高使用圧力(MPa)0.69 本体質量(g)440 使用温度(℃)-10~60 パターン開き(mm)200 塗料噴出量(mL/min)230 塗料ノズル口径(Φ)2 空気消費量(L/min)145 取付ねじ【カップ】G1/4 カップ容量(mL)750 塗料供給方式吸上式
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

明治機械製作所ハンドスプレーガン
デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など 質量(g)292 吹付距離(mm)200
1丁
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

徹底した合理設計により軽量化を図っています。長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
容量(L)1.4 方式噴霧方式:丸吹き 空気使用量(L/min)135 吹付空気圧力(MPa)0.29 ノズル口径(Φmm)塗料ノズル口径:4.0・6.5・7.5、空気ノズル口径:2 所要圧縮機(kw)0.75以上 塗料供給方式重力式
1丁
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明治機械製作所スプレーガン
本体質量(g)308 パターン形状チューリップ 所要圧縮機(kw)3.7 吹付距離(mm)200 取付ネジ径(塗料)G1/4、(空気)G1/4
1丁
30,980 税込34,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


日立産機システムスプレーガン
軽量化。質量を24%軽減(従来機比)。 新規構造により塗料消費量を低減(従来機比10%低減)。 使用圧力の低下により、はね返りが少なく、ミストの飛び散りが低減。 塗料ニップルの組み換えにより重力式・吸上式の変更が可能。
質量(g)310 使用圧力(MPa)標準0.25 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×36×163 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式/吸上式 噴霧調整平吹き/丸吹き
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能を兼ねそなえております。
用途最高級品の仕上塗装に 質量(g)440 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式吸上式 適合塗料容器1.0L
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます
用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。 質量(g)280 吹付パターン丸吹/平吹 両用 使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 液入口G1/8 エア入口G1/8
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中型ボディーで中型から大型の性能を発揮します。重ね塗りが少なく、塗装効率アップにつながります。
用途エナメル、プラサフ塗料など。 質量(g)464 供給方式吸上式 所要圧縮機(kw)1.5~2.2 微粒化高微粒化 取付口G3/8(カップ) エア取入口G1/4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。
用途塗装現場全般 仕様吸上式 材質マグネシウム合金 質量(g)312 所要圧縮機(kw)0.75 カップ容量(L)0.9 取付口(カップ)G1/4 エアー取付口G1/4 霧化方式汎用
1セット
16,900 税込18,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

霧化エアとピストン作動エアが分離式です。ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます。低圧型
用途塗装や食品加工油・プレス油・各種油 質量(g)285 吹付パターン丸吹/平吹 両用 使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 (ピストン作動)0.01~0.1 (霧化) 液入口G1/8 エア入口G1/8
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。
用途塗装現場全般 仕様重力式 材質マグネシウム合金 質量(g)310 所要圧縮機(kw)0.75 取付口(カップ)G1/4 エアー取付口G1/4 霧化方式汎用
1セット
16,900 税込18,590
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。エア兼用タイプです。
用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。 材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375 吹付空気圧力(MPa)0.29 吹付距離(mm)250 塗料供給方式吸上式 取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前する特殊機構(特許)の採用により、ワンタッチで操作でき、作業能率が向上します。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性も抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
1丁ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
用途自動車補修塗装用・水性塗料用に。 付属品【カップ】6CP 適合【カップ】6CP 接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4 本体質量(g)415 塗料供給方式重力式(センターカップ)
1セット
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
質量(g)550 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)1.5 塗料供給方式加圧式 適合塗料容器1.0L
1丁
28,980 税込31,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
用途自動車補修塗装用・水性塗料用に。 適合【カップ】6CP 接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4 本体質量(g)415 塗料供給方式重力式(センターカップ)
1丁
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
質量(g)460 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式加圧式 適合塗料容器1.0L
1丁
21,980 税込24,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1丁
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375 吹付空気圧力(MPa)0.29 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力式 取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

その他塗料カップは別売りです。 質量(g)391 供給方式吸上式 吹付空気圧力(MPa)0.25 吹付距離(mm)250 取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に 質量(g)550 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)1.5 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力式 適合塗料容器0.5L
1丁
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用) ノズル口径(Φmm)2.0 吐出し空気量(L/min)240 エスコ品番EA121BA-7 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)890 使用圧力(MPa)0.34 取付ねじ1/4inchPF カップ容量(mL)1200 所要圧縮機(kw)1.5~2.2
1組
33,900 税込37,290
翌日出荷

その他塗料カップは別売りです。 質量(g)391 供給方式圧送式 パターン形状チューリップ 吹付空気圧力(MPa)0.25 吹付距離(mm)250 塗料入口(B)G3/8
1丁
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
用途船舶から乗用車まで幅広い塗装に。 取付口(カップ)G3/8 エア取入口G1/4 適合塗料容器KS-12-3 質量(g)550 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)1.5 吹付距離(mm)250 塗料供給方式吸上式
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅(mm)(パターン)200 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送式 吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


本体質量(g)248 パターン形状チューリップ 吹付空気圧力(MPa)0.25 吹付距離(mm)250 塗料供給方式圧送式 ノズルタイプF210
1丁
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガン手元圧力0.29MPaで塗出量が多く一般産業向けです。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。 仕様吸上式 質量(g)430 所要圧縮機(kw)1.5~2.2 微粒化汎用 取付口(カップ)G3/8 エア取入口G1/4
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布 仕様圧送式 空気使用量(L/min)270 吹付空気圧力(MPa)0.29 ノズル口径(Φmm)2 パタン開き(mm)300-400
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷

パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。 仕様エアホース1本使用 材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303) 質量(g)565 タイプエア兼用タイプ 取付口(エア・液体)G1/4
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装 質量(g)440 所要圧縮機(kw)1.5 塗料供給方式吸上式 適合塗料容器1.0L
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気キャップ・塗料ノズルを新設計 塗料ノズル口径2.0mm、空気キャップ専用WBキャップ採用 吐出能力が高く、水性塗料のスプレー効率UP 粒子径を大きい径で均一的に吹付することで水性塗料に特化 作業性を考慮し、塗料調節ねじピッチ1.0mmを採用 ムラのないワイドパターンを少ない空気量で実現
用途自動車補修用(水性塗料向け) ノズル口径(Φmm)塗料:2 空気使用量(L/min)225 最大有効パターン(mm)290 塗料供給方式重力式 吹付空気圧力(MPa)0.2 作業距離(mm)吐付:200 塗料噴出量(mL/min)200 パターン形状チューリップ 質量(g)325 取付ねじ(空気)G1/4、(塗料)G1/4
1丁
27,980 税込30,778
5日以内出荷

丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途マーキング、スポット塗装用。霧化エア分離タイプ 仕様エアホース2本使用 付属品袋ナット・ホースジョイント各3個 材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 質量(g)320 取付口G1/8
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)