塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすいです。初心者でもすぐに使いこなせるガンです。
用途小物の中塗、上塗に。
トラスコ品番108-1519
材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮
タイプ【霧化段階】汎用
空気使用量(L/min)85
パターン開き(mm)130
所要圧縮機(kw)0.75
ノズル径(Φmm)1.2
カップ取付口G1/4
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

スプレーガン 吸上式 本体のみ
モノタロウ
¥6,898
税込¥7,588
若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。
仕様吸上式
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)420
霧化能力汎用
取付口(カップ・エア)G1/4
材質(接続部)真鍮、ステンレス
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入がしやすい。
用途小物の中塗・上塗に最適
塗料ノズル径(Φmm)1.2
空気使用量(L/min)85
パターン開き(mm)130
質量(g)460
供給方式重力式
塗料噴出量(mL/min)130
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.3
適合塗料容器0.3L
1丁
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
質量(g)460
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式加圧式
適合塗料容器1.0L
塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
塗料ノズル径(Φmm)1.2
空気使用量(L/min)85
質量(g)480
吹付空気圧力(MPa)0.3
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式加圧式
適合塗料容器1.0L
小物の中塗・上塗に最適
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。
空気使用量(L/min)85
吹付空気圧力(MPa)0.3
吹付距離(mm)200
取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
質量(g)460
塗料供給方式吸上式
小物の中塗・上塗に最適。塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途小物、中物用(中塗仕上用)
ノズル口径(Φmm)1.2
吐出し空気量(L/min)85
エスコ品番EA121BA-5
材質(本体)アルミダイカスト製
質量(g)740
穴径(Φmm)1.2
使用圧力(MPa)0.3
取付ねじ1/4inchPF
カップ容量(mL)700
所要圧縮機(kw)0.75
1組
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
重力式汎用小形スプレーガンです。
永年ご愛顧頂いているベーシックモデルです。
用途プラスチック、車両、金属、木工塗装
液体塗布
質量(g)450
吹付空気圧力(MPa)0.29
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
適合塗料容器PC-4S、PC-5、PCG-6P-2、PC-51、PC-61、PC-150S-2LF、PC-400S-2LF、PC-250S-2LF
取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
重力式汎用小形スプレーガンです。
若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。
用途プラスチック、車両、金属、木工塗装
液体塗布
質量(g)420
吹付空気圧力(MPa)0.29
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
関連キーワード