「エアソー替刃 14t」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm)92 厚さ(mm)0.62 材質バイメタル 主要切断材料木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイメタル構造により折れにくく欠けにくいエアーソーブレードです。
幅(mm)13 厚さ(mm)0.65
1パック(5本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクトツールエアーソー 603用替刃
ロングストロークタイプエアソー「603」用のノコ刃です。
用途鉄板、プラスチック、バンパーなどの切断作業に 適合機種603
1箱(5枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハンドソー替刃(バイメタル) モノタロウ 動画あり
バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に 全長(mm)250 材質バイメタル 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ・樹脂成形品を切断 バイメタル材でより安全な切断作業と刃持ちを実現
全長(mm)85 厚さ(mm)0.6
1パック(5枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーソー モノタロウ 動画あり
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。 付属品替刃32山(1枚)・24山(1枚) ストローク(mm)10 全長(mm)280 質量(g)600 切断能力(mm)1.6 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.023 ストローク数(min-1[回/分])9000~10000 空気接続口PT1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷


適合EA161DA・EA161DB・EA161DC・EA161PA・SA用 エスコ品番EA161LN-132 厚さ(mm)0.7以下 山数32T
1セット(5枚)
2,460 税込2,706
当日出荷

折れにくいバイメタル鋸刃を使用し、衝撃に強く、切れ味良好です。せまい場所でも切断可能です。
用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に。木工、樹脂製品の仕上げ加工に。ダイカストのバリ取り作業に。適用エアソーメーカー:信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、ITI、コンパクト、東空、スナップオン・ツールズ 材質バイメタルハイス 質量(g)48.2 2018年トラスコ掲載ページ5 0866
1セット(10枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトツールエアーソー 604用替刃
刃先が細い為、細部の切断作業に
用途鉄板(薄物)、プラスチック、バンパーなどの切断作業に 適合機種604 質量(g)16
1箱(5枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASB32 エアーソーブレード ベッセル 動画あり
GT-AS10/AS100用ブレードです。鉄切断用です。
トラスコ品番371-1838 適合機種GT-AS10/GT-AS100 刃形標準刃 山数32
1セット(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷


低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。 全長(mm)263 適合機種250mm幅金工のこ 厚さ(mm)0.65 材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼 質量(g)80 呼称(mm)250
1パック(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に 材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理) 全長(mm)265 板厚(mm)0.6 刃厚(mm)0.6 1インチ当たり山数24山
1セット(6枚)
399 税込439
当日出荷

高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250 材質ハイスバイメタル
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
幅(mm)20
1箱(5枚)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。 新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。 耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。 折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)263 材質/仕上バイメタル品(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)(鋸身)バネ鋼 鋸刃呼称寸法(mm)250
1パック(5本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトツールエアーソー 603
ストローク幅25mm、作業効率向上に大幅に貢献します。
用途自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。 付属品ノコ刃18T 5枚、24T 5枚 トラスコ品番406-8823 全長(mm)272 ストローク25mm 質量(g)960 回転数(min-1[r.p.m])5000 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)40×75×272 空気消費量(m3/min)0.17 騒音レベル(dB(A))85 ホース取付口Rc1/4 流量(m3/min)0.17 ストローク数(回/分)5000 ストローク長(mm)25 排気方向後方
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
全長(mm)250 1インチ当たり山数24山 材質高速度鋼HSS
1本
269 税込296
当日出荷