カテゴリ

  • タイヤ・足回り(1)
    • リキッドバッファー(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(69)
    • 防錆/潤滑剤(15)
    • シャーシー塗装剤(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(100)
    • 虫対策用品(94)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
    • 園芸用殺虫剤(5)
  • 防災用品(4)
    • 初期消火剤(3)
  • スプレー・オイル・グリス(186)
    • 滑走スプレー(5)
    • ブレーキ・パーツクリーナ(10)
  • 鈑金・塗装(28)
    • シーラー/下地処理(9)
  • 塗料(61)
    • 特殊仕上げ(4)
  • 洗車・清掃(23)
  • 洗剤・除去剤(22)
  • 溶接用品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 空調・電設資材(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 制御機器(6)
  • カー用品(6)
  • 日用品(5)
  • 医療(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 事務用品(4)
  • 安全保護具(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • トラック純正部品(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「エアゾール」の検索結果

643件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス用UVカットエアゾール イカリ消毒ガラス用UVカットエアゾールイカリ消毒
1,298税込1,428
1本(220mL)
3日以内出荷
紫外線を90%以上カット!窓の外側にかけるだけで簡単に紫外線対策ができる。フィルムではなくエアゾールだから気泡ゼロ、貼り直しゼロ。曇りにくいのでクリアな視界をキープ。最大3ヶ月の持続効果。
用途窓ガラスからの紫外線カット成分紫外線吸収剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性
ファミリーガード 除菌スプレー ジョンソンファミリーガード 除菌スプレージョンソン
419税込461
1本(300mL)
翌々日出荷
99.99%除菌。ウイルス・カビ菌を99.9%除去。エアゾールなので、広い面もラクラク除菌。使用できる素材は100以上(布製品・プラスチック・金属素材)。
用途ウイルス除去、除菌、カビの抑制、消臭成分エタノール、トリエチレングリコール、除菌剤、香料香りマウンテンエア
ハチダウン トモグリーンケミカハチダウントモグリーンケミカ
1,898税込2,088
1本(730mL)
4日以内出荷
スズメバチ駆除用エアゾールです。効果が高く、スズメバチの巣の駆除に最適です。ハチローFH(R)(スズメバチ駆除用スプレー竿)に接続して使用します。
有効成分d-T80-レスメトリン / d-T80-フタルスリン対象スズメバチ、アシナガバチ性状無色透明液体 淡黄色澄明
キクイムシコロリ 吉田製油所キクイムシコロリ吉田製油所
999税込1,099
1本(300mL)
4日以内出荷
クリヤ臭気性状エアゾール効果木材害虫の駆除・予防 / 木材防腐
白アリスーパーエアゾール 吉田製油所白アリスーパーエアゾール吉田製油所
799税込879
1本(300mL)
4日以内出荷
特殊ノズルで小さな穴やすき間にも薬剤を吹き込むことができます。シロアリだけでなくヒラタキクイムシ、シバンムシなどの木材害虫にも効果があります。防虫・駆除、木材防腐効果があります。
クリヤ効能木材害虫の予防・駆除 / 木材防腐臭気性状エアゾール
アイスノン 冷んやり氷スプレー アイスノンアイスノン 冷んやり氷スプレーアイスノン
549税込604
1個
翌日出荷
氷を作って、瞬間冷却。ハンカチなどにスプレーすると、ミストが氷上に変化し、ほてった肌に充てるだけでどこでも瞬間冷却ができます。
用途暑い季節の熱中症対策に。スポーツ、レジャー、通勤、通学時に。トラスコ品番700-3266材質エタノール、L-メントール、乳酸メンチル、バニリルブチル配合厚さ(mm)45タイプエアゾール縦(mm)182横(mm)45
サラテクト ふわタッチミスト アース製薬サラテクト ふわタッチミストアース製薬
689税込758
1本
4日以内出荷
ミストエアゾール型虫よけ剤です。お肌の虫よけです。ムラなくスプレーできることで、虫よけ効果が高まります。さわやかなマリンの香りです。4種のうるおい成分を配合しています。(ヒアルロン酸Na・コラーゲン・セラミド・ビタミンC)
用途虫よけトラスコ品番698-9326材質有効成分:1缶(180mL)中ディート18g(原液換算10%)、成分:DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、 ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、水、香料、窒素、その他2成分容量(mL)180タイプエアゾール香りマリン適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル
エアゾール式簡易消火具 FIREOUT 消火スプレー マカンエアゾール式簡易消火具 FIREOUT 消火スプレーマカン
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
もしもの時の初期消火に。エアゾール式簡易消火具 FIREOUT。総務省消防庁の消火性能試験5項目に合格!適応火災:小規模普通火災適応、天ぷら油火災適応、ストーブ火災適応、自動車用クッション火災適応、電気火災適応放射時間:約20秒放射距離:3-5m消火剤の名称及び質量:水系消火剤 400g充填ガスの名称:窒素標準使用期限:製造年月より3年使用方法:キャップを開ける。火元から2-3m離れ、ノズルを火元に向ける。ボタンを強く押し消火する軽くて置き場所にも困らない。健康と環境に配慮した水系消火剤を使用しているため、触れたり吸入した場合でも健康へのリスクを最小限に抑えます。粉末消火剤の後片付けは大変ですが、FIRE OUTはサッと拭き取るだけで後片付けがラクラク。SGSが認めた車載可能な消火スプレー。独自の構造と充填技術により、90度の耐熱試験に合格し車載が可能です(実用新案3182970号)
用途消火スプレーとして。初期消火に。小規模普通火災適応 天ぷら油火災適応 ストーブ火災適応 自動車用クッション火災適応 電気火災適応
R134aゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載) アールウィズエイチR134aゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載)アールウィズエイチ
28,980税込31,878
1式
4日以内出荷
本体にエアゾール缶専用接続口(特許申請中)から専用のアダプター(新型缶切り&クイックジョイント)を装着する事で作業効率を高めケミカル剤などのエアゾール缶を楽々注入ダイヤル式クイックカプラーにより容易にポートへ接続可能です。電動コンプレッサーシステム用との使い分け識別ラベル付
用途R134a、エアコンケミカル缶の車両充填に付属品RH-40A-R150 赤 高圧用ホース / RH-40A-B150 青 低圧用ホース / RH-40A-Y150N 黄 注入ホース / RH-40A5 ダイヤル式カプラーL青低圧用 / RH-40A6 ダイヤル式カプラーH赤高圧用 / RH-40A2 缶切りバルブ / RH-40A2-GM 新型缶切りバルブ(エアゾール缶用) / RH-40A10 ジョイントプラグR134a / RH-40A11-N 付属消耗品(Oリング等)危険物の類別非危険物関連資料(1.47MB)
R1234yfゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載) アールウィズエイチR1234yfゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載)アールウィズエイチ
49,980税込54,978
1式
4日以内出荷
本体にエアゾール缶専用接続口(特許申請中)から専用のアダプター(新型缶切り&クイックジョイント)を装着する事で作業効率を高めケミカル剤などのエアゾール缶を楽々注入ダイヤル式クイックカプラーにより容易にポートへ接続可能です。電動コンプレッサーシステム用との使い分け識別ラベル付
用途R1234yf、エアコンケミカル缶の車両充填に付属品RH-40YF4-R150チャージングホースH赤高圧用 / RH-40YF4-B150チャージングホースL青低圧用 / RH-40YF4-Y150NチャージングホースC黄注入用 / RH-40YF5ダイヤル式カプラーL青低圧用 / RH-40YF6ダイヤル式カプラーH赤高圧用 / RH-40YF2缶切りバルブ(R1234yf 用) / RH-40YF2N新型缶切りバルブ(エアゾール缶用) / RH-40YF10ジョイントプラグ(逆ネジ缶切り用) / RH-40A10ジョイントプラグ(真空用) / RH-40YF7簡易ジョイント(逆ネジホース側用)RH-40YF11-N付属消耗品(Oリング等) / RH-40A13ムシ回し危険物の類別非危険物関連資料(1.47MB)
面白いほどカビが生えないGold PLUS ピュアソン面白いほどカビが生えないGold PLUSピュアソン
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
エアゾールタイプの防カビ・抗菌剤。安全性の高い独自の抗菌成分「MIS」が手の届かない内部にまで行き渡り、カビや菌の発育を阻止。エアコンから発生するイヤなニオイを防止し、快適な環境を作ります。壁や天井など手の届かない隅々まで行き渡るエアゾールタイプ。58種類の菌に効果を発揮。各種安全性データ取得済み。
材質成分:アルコール、防カビ・抗菌剤(MIS)、安定化剤
FIRE OUT エアゾール式簡易消火具 マカンFIRE OUT エアゾール式簡易消火具マカン(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本(400g)
6日以内出荷
誰でも簡単に使えるエアゾール式の簡易消火具で、初期火災の備えに最適です。殺虫剤のようにキャップを外してワンプッシュするだけ、直感的に消火が可能です。軽量コンパクト(約535g)なので高齢者や子どもでも扱いやすく、壁掛けも可能です。(壁掛け用にホルダーとネジも付属)総務省消防庁の消火性能試験5項目に合格しており、1小規模普通火災、2天ぷら油火災、3電気火災、4ストーブ火災、5自動車クッション火災に有効です。2m離れても消火できる強力な噴射力と、再燃防止に優れた冷却効果を持つ水系消火剤を採用。使用後の掃除も簡単で、人体や環境にも優しい点が魅力です。独自の充填技術(実用新案3182970号)により、90℃の耐熱試験に合格、車への搭載が可能です。ご家庭や車内、高齢者施設などにおすすめですが、防災グッズや新築祝いのギフトにもぴったりです。
仕様消火剤の名称及び質量:水系消火剤400gセット内容本体、壁掛けホルダー、壁掛けネジ×2質量(g)535使用温度範囲(℃)0~40ガスの種類窒素サイズ(mm)650×650×2450放射時間約20秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)
UTCブレーキ&パーツクリーナー UTCUTCブレーキ&パーツクリーナーUTC
489税込538
1本(850mL)
6日以内出荷
驚きの洗浄力!ブレーキやパーツに付いたスラッジ、汚れ、油を簡単に落とし、性能を回復させます・速乾 増量タイプ850ml・ノンフロン、ノンエタンタイプの速乾性スプレー式強力洗浄剤・グリース、オイル、金属粉、樹脂粉等を簡単に除去します・ロング缶ながら容器の逆さ使用もできるので使い勝手抜群!
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラムなど油脂等の汚れ除去・各種パーツ、電子機器、シール剤、接着剤等の洗浄成分イソヘキサン、シクロヘキサン、エタノール、LPG使用方法1.使用前にエアゾール缶を良く振ってから使用してください2.噴射方向に注意してノズルを装着してください3.洗浄箇所に直接、十分吹きつけてください。その際、20~30cmくらい離して吹きつけてください※容器の逆さ使用もできます4.溶けた油等の汚れを乾いた布で拭き取ってください5.しつこい汚れは、布やブラシを併用してください容量(mL)850危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量608mL関連資料パンフレット(0.17MB) SDS(1.98MB)危険物の性状非水溶性
離型剤エアゾールタイプ ユニケム離型剤エアゾールタイプユニケム
2,398税込2,638
1本(420mL)ほか
4日以内出荷
エアゾールタイプのフッ素系離型剤です。シリコーン配合品。希釈不要で簡単に塗布できます。優れた離型性を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。金型汚れおよび成型品への転写が少ないため生産性の向上に寄与します。
用途ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型使用方法金型を洗浄後、缶をよく振り、金型から30cmほど離し薄く均一になるように軽く噴射してください。金型洗浄は溶剤(トルエン、アセトンなど)で拭く、もしくはアルカリ洗浄を行ってください。主成分フッ素化合物噴射剤LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類関連資料カタログ(0.16MB)危険物の性状非水溶性
蜂駆除用防護服 蜂武者2 冷却ファン付 ノーブランド蜂駆除用防護服 蜂武者2 冷却ファン付ノーブランド
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
【プロの為のハチ駆除用防護服】優れた耐久性と高品質 強度の高い特殊コーティングと上下一体式の1ピース構造でハチの脅威から守ります。優れた作業性と快適性 各部、動きやすい形状へ。エアゾールや小物を入れる大型ポケット付き。大型排気口から外気を取り込み熱気を排出。冷却ファンで強制冷却。 腰部の左右に設置した2個の冷却ファンにより外部空気を吸い込み頭部へと涼風を送り込み熱気の排出とシールド部分の曇りを防ぎます。作業性・通気性向上の為裏地にメッシュ採用。(メッシュが無い場合、作業中に汗などで貼りつき動きにくくなる場合があります。)頭部シールド面の視野は360度確保。作業性と作業者の安全性がUPします。幅広いお客様に対応できるサイズ。大き目サイズでウエスト約100cm 小柄な方から大柄な方まで幅広く着用いただけます。ご自宅での洗濯が可能です。※手洗い・陰干し
用途スズメバチ、アシナガバチ、ミツバチ等の駆除、巣の駆除付属品防護服、バッテリー、ファン材質防護服:ナイロンPVCコーティング、他サイズF材質(頭)プラスチック、他適応身長(cm)~185
蜂駆除用防護服 蜂武者2 ノーブランド蜂駆除用防護服 蜂武者2ノーブランド
54,980税込60,478
1個
予約販売
【プロの為のハチ駆除用防護服】優れた耐久性と高品質 強度の高い特殊コーティングと上下一体式の1ピース構造でハチの脅威から守ります。優れた作業性と快適性 各部、動きやすい形状へ。エアゾールや小物を入れる大型ポケット付き。大型排気口から外気を取り込み熱気を排出。作業性・通気性向上の為裏地にメッシュ採用。(メッシュが無い場合、作業中に汗などで貼りつき動きにくくなる場合があります。)頭部シールド面の視野は360度確保。作業性と作業者の安全性がUPします。幅広いお客様に対応できるサイズ。大き目サイズでウエスト約100cm 小柄な方から大柄な方まで幅広く着用いただけます。ご自宅での洗濯が可能です。※手洗い・陰干し
用途スズメバチ、アシナガバチ、ミツバチ等の駆除、巣の駆除付属品防護服材質防護服:ナイロンPVCコーティング、他サイズF(~185cm)材質(頭)プラスチック、他
イカリ ムシクリン カメムシ用エアゾール イカリ消毒イカリ ムシクリン カメムシ用エアゾールイカリ消毒
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
即効性の高い薬剤を直接噴霧でき確実に駆除します。 残効性がある薬剤なので窓枠・壁面に噴霧すれば侵入予防も可能です。 効果は約1~2週間持続。
材質モンフルオロトリン,フェンプロパトリン幅(mm)65高さ(mm)230質量(g)410奥行(mm)65
ミサイルショットG 住化エンバイロメンタルサイエンスミサイルショットG住化エンバイロメンタルサイエンス
959税込1,055
1本(90mL)
3日以内出荷
全量噴射型エアゾール徘徊性害虫駆除用エアゾール
内容90mL×30使用の目安125~250m3の閉鎖された空間に対して1缶有効成分シフェノトリン適合害虫徘徊性害虫剤形エアゾール
エバーウッドP-400 住化エンバイロメンタルサイエンスエバーウッドP-400住化エンバイロメンタルサイエンス
999税込1,099
1本(420mL)
4日以内出荷
残効性速効性
使用方法十分濡れる程度に噴霧/キクイムシは、食孔に注入し、その付近の木部に噴霧内容420mL×30有効成分ペルメトリンd-T80-フタルスリン適合害虫キクイムシ、クロアリ、シロアリ剤形エアゾール
落書き落としスプレー 日本緑十字社落書き落としスプレー日本緑十字社
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
抜群の浸透力でスプレーなどの落書きを簡単・強力に落とします。水性、油性塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなど幅広い落書きに対応します。フロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機、コンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き落としに。仕様平吹き専用トラスコ品番147-8241材質高沸点溶剤混合物(エアゾール製品)透明タイプスプレー容量(L)0.4内容量(mL)400表面乾燥時間(min)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約0.8~0.9危険物の性状非水溶性
落書き防止スプレー 日本緑十字社落書き防止スプレー日本緑十字社
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷
塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなどを強力にはじき、落書きを防止します。両面テープやシールなどの粘着剤も付きにくく、貼り紙を防止する効果もあります。フロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機などの金属面の落書き防止や貼り紙防止に。塗装されているコンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き防止や貼り紙防止に。仕様丸吹き専用トラスコ品番147-9762材質常温硬化型速乾シリコーン混和物(エアゾール製品)透明タイプスプレー容量(L)0.4内容量(mL)400時間効果を発揮し始めるまでの時間:約24時間以上(冬期~20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5~0.7危険物の性状非水溶性
ガス漏れ補修スプレー 4370 スリーボンドガス漏れ補修スプレー 4370スリーボンド
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
エアゾール式なので簡単に使用できます。 加圧充填により、ねじ接合部の微小なもれ箇所に浸透します。余剰シール剤は専用ブロアーでエアーを送り込み容易に排出・回収できます。 )壁や床を取り壊すことなく、一般的な家屋(管延長 15m 位)で約2時間~3時間程度で補修 が完了します。
用途灯内内管ねじ接合部用。トラスコ品番552-9789乳白使用温度範囲(℃)-20~80容量(g)370主成分アクリルエマルション粘度(mPa・s)7危険物の類別非危険物
GiDORAX ギドラクス ゴキブリ用スプレー アース製薬GiDORAX ギドラクス ゴキブリ用スプレーアース製薬(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(480mL)
当日出荷
最強最速(※イミプロトリンを配合したアース製薬ゴキブリ用エアゾール(防除用医薬部外品)商品におけるチャバネゴキブリに対する効果)の効きめでゴキブリを駆除!薬剤配合量が従来品の3倍(ゴキジェットJJ対比)少ない噴射で秒速ノックダウン!逃がさない!暴れさせない!プレミアムトリガーが指にフィット!軽く引きやすいので狙い撃ちしやすい!
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL GENTOS疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SLGENTOS(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。小型軽量ながら最大120,000rpm / 60m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手の下にストラップホルダーが付いており、付属のストラップの取付が可能。点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。使用方法長押し中(長押しをやめると停止) ブースト他モード 2回クリック スタート長押し ストップモード変更は1回クリック 弱>中>強ブロワ弱:30000rpm 25m/s 120分中:50000rpm 35m/s 60分強:70000rpm 43m/s 30分 ブースト:120000rpm 60m/s 10分風量インジケーター※LED側を手前として弱モード 点灯無し中モード 中央点灯強モード 左点灯ブーストモード 左、中央点灯右点滅はバッテリーインジケータ―(残量表示)※LEDを手前として・1回点滅:0~25%・2回点滅:25~75%・3回点滅:75~100%チャージングインジケーター・赤点灯:充電中・緑点灯:充電完了
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)付属品ブロワーヘッド、シリコンノズル、Type-Cケーブル(50cm)、ストラップ質量(g)275スイッチスイッチオペレーション:長押し中(長押しをやめると停止) ブースト、他モード 2回クリック スタート、長押し ストップ、モード変更は1回クリック、弱>中>強電源リチウムイオン充電(内蔵)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)42.25×138×81.1バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)2(USB Type-Cケーブルにて)モード弱:回転数30000rpm 風速25m/s 120分、中:回転数50000rpm 風速35m/s 60分、強:回転数70000rpm 風速43m/s 30分 、ブースト:回転数120000rpm 風速60m/s 10分バッテリー容量(mAh)2500バッテリー容量(Wh)18.5
蜂・あぶ用エアゾール エスコ蜂・あぶ用エアゾールエスコ
2,380税込2,618
1本(1本)
翌々日出荷
材質ピレスロイド (モンフルオロトリン、d-T80-レスメトリン)対象害虫アシナガバチ、スズメバチ、ミツバチ、クマバチ、アブ、ブユ、ユスリカ、ガ、ゲジゲジ、ムカデ、ヤスデ、カメムシ、クモ、ケムシ、羽アリ
ポータブル蓄電池 PORTABLE POWER SUPPLY 蓄電丸 KPS-0202 アスコポータブル蓄電池 PORTABLE POWER SUPPLY 蓄電丸 KPS-0202アスコ
579,800税込637,780
1台
4日以内出荷
業界初!IP65完全防水仕様の蓄電池。電源使用中にIP65 を取得している国内唯一のバッテリーです。雨天や砂塵の多い環境でも安心。2000Whの大容量リン酸鉄バッテリー搭載で、約2000回の充放電サイクルを実現。2台までの並列運転が可能で高出力2000W。完全防水&大容量!過酷な環境下でも安心の蓄電池です。
用途工事現場や、作業所などで電源が必要な環境に。災害時の電力供給やアウトドア、商業施設での使用に。その他【消火システム】エアゾール式(作動条件:内部温度180度)付属品ACケーブル、アンダーソン変換ケーブル、ケーブル収納ポーチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×649×452保護等級IP65/IK09バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電時間3時間充電電圧(V)100ポートAC×2、USB-A×1、USB-C×1バッテリー容量(Wh)2000
消臭楽園プロクリンジェット アース製薬消臭楽園プロクリンジェットアース製薬
1,000税込1,100
1本(450mL)
当日出荷
瞬間消臭剤植物由来の消臭成分配合無香料・速乾性【品名】消臭剤【用途】空間用
用途空間用消臭剤その他1回3秒の噴射で、約70回使えます。成分植物抽出物、エタノール、界面活性剤種別エアゾール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×230×66香り無香料危険等級使用場所部屋の空間、ロッカー・クローゼット、くつばこ、タバコ、トイレ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量225mL危険物の性状水溶性
コバエジェット アース製薬コバエジェットアース製薬
2,000税込2,200
1本(450mL)
当日出荷
殺虫成分とIGR(昆虫成長制御剤)で、速効性と残効性のダブル効果。排水溝や配管などの狭い所にも簡単に処理できるすき間ノズル付。不快害虫用【適用害虫】ノミバエ、チョウバエ、コバエ(ショウジョウバエ、キノコバエなど)
用途不快害虫用殺虫剤付属品すき間ノズル付成分エトフェンプロックス(ピレスロイド様殺虫剤)、ピリプロキシフェン(IGR)種別エアゾール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×235×65適合害虫ノミバエ、チョウバエ、コバエ(ショウジョウバエ、キノコバエなど)使用場所排水溝、配管、浄化槽など
業務用虫ブロッククモの巣 窓・ガラス アース製薬業務用虫ブロッククモの巣 窓・ガラスアース製薬
1,200税込1,320
1本(550mL)
当日出荷
専用アンテナノズルで高い場所にも噴射できる撥水成分配合で、雨にも強く効果が3ヵ月持続。有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせない。窓ガラスにスプレーするだけで優れた虫よけ、殺虫効果を発揮。直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できる。(卵にも使用可能)液ダレしにくい速乾性処方。白化防止成分配合で透明なガラス面にも使える。専用アンテナノズルで高所対応:コンビニや工場の軒下、窓ガラス、自動販売機、防犯カメラの周辺【適用害虫】カメムシ、ヨコバイ、ブユ(ブヨ)、アブ、ガ、ハチ、チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、タカラダニ、セアカゴケグモ、アリ類、クモ類
用途クモの駆除・巣作り阻止成分【有効成分】ビフェントリン、フタルスリン種別エアゾール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×254×66適合害虫カメムシ、ヨコバイ、ブユ(ブヨ)、アブ、ガ、ハチ、チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、タカラダニ、セアカゴケグモ、アリ類、クモ類
バブル鉄粉クリーナー ワザアリケミカルバブル鉄粉クリーナーワザアリケミカル
1,898税込2,088
1本(500mL)
4日以内出荷
チオグリコール酸がホイールに着いた鉄粉(酸化鉄)と反応し鮮やかな紫色になり、訴求能力抜群!!ホイール全体に密着する泡で鉄粉除去!【ホイールについた鉄粉を化学反応により洗浄】ブレーキや風にのって飛んできた鉄粉(酸化鉄)を化学反応により浮かび上がらせることにより、洗浄します。【業界初のエアゾールタイプで簡単施工】今まで噴射箇所を目視にて確認することが難しかったところを、泡タイプなので塗布した箇所を一目で確認が可能に。
用途ホイールに付着したブレーキパッドから出た鉄粉を洗浄タイヤ保管前におすすめ内容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
アース虫よけネットEX カートリッジタイプ アース製薬アース虫よけネットEX カートリッジタイプアース製薬
889税込978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
速く効く・広く効く・最後まで効く 【効きめの秘密】 (1)世界唯一(※有効成分の組み合わせ・自社調査(吊り下げ虫よけにおいて2023年6月現在))3つの薬剤のトリプル処方「プロフルトリン」「エムペントリン」「トランスフルトリン」 ・3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。 (2)マルチフィラメント構造 ・1本1本の繊維を編みこんだネット ・空気と接する面が多い ・薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮 つるだけ簡単なネットタイプ 風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) 害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。 雨に濡れても大丈夫 無臭タイプ 不快害虫用 ※本品は蚊を対象とした商品ではありません。効果と広がりは使用環境により異なります。 【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ
用途不快害虫用虫よけ付属品お取替え目安シール成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン種別カートリッジ香り無臭タイプ適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ使用量ベランダ、玄関先など気になる場所に1個使用場所軒下、ベランダ、物干しに・玄関先に効果約1年間(365日間)(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく。(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。)
nax ピタプライマー 2 万能密着プライマー ニッぺ(日本ペイント)nax ピタプライマー 2 万能密着プライマーニッぺ(日本ペイント)
3,398税込3,738
1本(420mL)ほか
7日以内出荷
ピタプライマー2は各種素材と各種塗料の密着性に優れた速乾性のプライマーです。プラスチック樹脂素材、電着塗装面上のペーパー研ぎ(足付け)が不要です。特化則に対応しています。3.5L缶とエアゾールスプレーの2種類ご用意。
用途〔適応素材〕樹脂素材 : ポリプロピレン樹脂(PP)、ABS樹脂、硬質塩ビ樹脂(PVC)、FRP樹脂、PBT樹脂旧塗膜 : 電着塗膜、焼付塗膜金属素材 : 電着亜鉛メッキ鋼板、スチール鋼板、溶解亜鉛メッキ鋼板、ステンレス鋼板 ※金属素材にはピタプライマー2の上にウレタンプラサフ プロV1・メガV1の塗付を推奨しています。防錆性が必要な場合は、ビニレックス110アクチブプライマー、ユニエポック30プライマーNC、naxメタルプライマーエコを使用してください。〔適応上塗塗料〕naxレアル、naxレアルモノ、naxアドミラアルファ、naxネオウレタンエコ、naxスペリオR、naxイーキューブWB※水性の上塗り塗料を使用する場合は、必ずプラサフを塗装してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間10~20(分/20℃)危険物の性状非水溶性
エアゾール容器加温装置 ハンディウォーマー Bag フォモ・ジャパンエアゾール容器加温装置 ハンディウォーマー Bagフォモ・ジャパン
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
ボンベ容器に巻き付けて加温します。E84#2205には1セット、E84#2605には2セット必要です。
適合ハンディフォーム#210用トラスコ品番701-0936危険物の類別非危険物
ワックス系アンダーコーティング FALCONワックス系アンダーコーティングFALCON
1,698税込1,868
1本(480mL)
5日以内出荷
有機則非該当品です。ワックスタイプのアンダーコーティングです。ワックス系エアゾールのため、作業性にも優れています。
用途車体下部のコーティング等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フマキラーワンショット未来 フマキラーフマキラーワンショット未来フマキラー
779税込857
1本
当日出荷
フマキラー史上最強*噴射パワー。ハエ・蚊・ゴキブリを直撃&速攻退治。トコジラミにも効く。ベタつきにくいクリーン処方。定量ワンプッシュタイプ。持ちやすいコンパクトタイプ。*メーカー定量エアゾール製品において
タイプ60回医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
ジンクプラスネオ 日新インダストリージンクプラスネオ日新インダストリー
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型化粧塗料です。鏡面光沢仕上げで新設亜鉛めっきの色調に最も近いメタリックシルバーに仕上げます。亜鉛めっきのヤケの補修や色調合わせに最適です。
用途亜鉛めっき鋼材のヤケの補修。亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修後、周囲との色の相違がある場合の化粧。環境対応が求められる作業現場に最適。使用温湿度範囲気温5℃以上、湿度85%以下危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応
カダンヤブ蚊バリアハンドスプレー フマキラーカダンヤブ蚊バリアハンドスプレーフマキラー
1,298税込1,428
1個(1000mL)
翌々日出荷
お庭でのレジャー、ガーデニングなどの前に、茂み・地面にスプレーするだけで、バリア空間をつくります。ハンドスプレーなので舞い散りにくく*、広い範囲にまけるのも魅力です。*メーカーエアゾール剤比較効果が12時間持続。マダニ・ハエにも効く*マダニ・ハエには持続効果はありません。
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
虫よけスプレー SP虫よけスプレーSP
399税込439
1個(200mL)
予約販売
医薬部外品として最高濃度のディート10%配合したエアゾールタイプの虫よけミスト。手を汚さず広範囲に噴霧でき、ムラなく付けられます。キャンプ・バーベキュー、ゴルフ、魚つりなどのレジャーやスポーツ、庭いじりや畑仕事の時に、使用することで虫さされを防ぎます。
利用場所屋外医薬品医療機器等法医薬部外品
ムシクリン カメムシ用コールドエアゾール イカリ消毒ムシクリン カメムシ用コールドエアゾールイカリ消毒
1,098税込1,208
1本(300mL)
4日以内出荷
冷却&有効成分のW効果。
用途カメムシが臭いを出す前に素早く殺虫。屋内、屋外の兼用ができる。凍結体で包み込むから噴霧後、カメムシを見ずに処理できる。使用シーン:屋内、屋外のカメムシ駆除。容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×222主成分ジョチュウギクエキス対象動物カメムシ
外壁用エアゾール イカリ消毒外壁用エアゾールイカリ消毒
1,298税込1,428
1本(420mL)
4日以内出荷
手軽に防虫、防カビ、藻類の除去が可能。
用途外壁に付くカメムシ、クモ、ガを駆除。防カビ、防虫効果は約1か月。藻類は1か月以内で除去。効果:カメムシ、クモ、ガの殺虫、防カビ、藻類の除去。容量(mL)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×237主成分ペルメトリン、非イオン系界面活性剤、防カビ剤、光安定剤対象動物カメムシ、クモ、ガ
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら