2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量ですので、作業性に優れています。
用途錆び落とし、塗料落とし 無負荷打撃数(min-1)4800 付属品チゼル1本 ストローク(mm)28 全長(mm)235 質量(kg)1.12 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)約0.057 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.6MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。 ホース取付口Rc1/4 使用空気圧力(MPa)0.6
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)