7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアタグ TX03 iPhone対応 Vodaview 動画あり
Vodaviewエアタグ TX03 iPhone対応
エコ商品
Apple「探す」アプリ対応 紛失防止スマートエアタグ
仕様Apple認証品:〔Brand : Huthur〕〔Accessory Name : CY03tag〕〔MFi認証番号 : CY03〕 寸法(mm)31.4×31.4×8.7 番号技術基準適合証明認証:219-249350 対応機種iPhone/iPad/Macbook ※iOS・MacOS バージョン14.6以上を搭載しているデバイス 使用電池CR2032(ボタン電池) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX5 商品タイプエアタグ
1箱ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KJ-187 MyTag/見つかるタグ 紛失防止 カシムラ 動画あり
Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。
ホワイト 質量(g)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×12 電池CR2032×1 使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと) 防塵防水性能IP66 送信周波数(GHz)2.402~2.480 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式BluetoothVer.5.2 音量(dB)(アラーム音)60(音源から25cmの位置) アプリケーション探す(Apple社純正) 無線距離(m)10以内 適合システムiOS15以上
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

エアタグ  充電対応 Vodaview 動画あり
Vodaviewエアタグ 充電対応
エコ商品
充電対応 エアタグ
用途Apple「探す」アプリ対応 紛失防止スマートエアタグ RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【Apple正規認証品】不要な機能を除いたシンプル機能の紛失防止タグができました。物を落としたり紛失した際にアプリのGPS機能を使ってすぐに発見できます。 鍵・財布・自転車・貴重品などの紛失防止に。お子様の見守りに、旅行時の荷物追跡に便利にご利用いただけます。
仕様正確な場所を見つける(UWB):非対応 付属品CR2032×1(製品装着済)、ストラップ(試供品)、取扱説明書 材質プラスチック 質量(g)9(電池含む、ストラップ除く) 対応OSiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×6×55 対応機種iPhone/iPad/iPadPro/AppleWatch/Mac 機能防塵防水・スピーカー搭載・1ボタン操作 通信方式BluetoothLE(2.4GHz) 使用電池CR2032×1(交換可能) 電池寿命半年 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)~90(結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 対応アプリケーションiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Laserliner(レーザーライナー)風速計 エアーフローテストマスター
エコ商品
風速計、エアーフローテストマスターは風速・風量・温度・湿度・露点温度がシンプル操作で測定できるマルチな測定器。65mm大型ベーンを搭載し、最大値・最小値ワンタッチ表示や三脚取付ネジ穴付など用途に合わせてフレキシブル活用。 付属のUSBケーブルでリアルタイムPC測定可能。 バックライト付大型モニター。
用途工場・住宅・オフィス・学校・公共施設などの風速・風量・温度・湿度管理に。 付属品ハードケース、PCソフトウェア、USBケーブル、9Vアルカリ乾電池、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付) 測定範囲(風速)0.8~30m/s、(温度)-10~60℃、(風量)0~99990CMM、(湿度)20~80% 質量(g)200 電源9Vアルカリ乾電池×1本 精度(風速)±2%、(温度)±1.5℃、(湿度)±3% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×170 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

柔らかく手ざわりの良いシリコン素材はAirTagの装着もしやすく、普段使いのキズや衝撃などからエアタグ本体を守ることができます。滑らかな表面コーティングは、万が一汚れた場合でも洗ったり拭いたりするだけで簡単に汚れが取れます。また、丸カラビナの便利なキーリングは、キーホルダーや、ベルト、バッグなどに簡単に取り付けることができます。
本体質量(g)約11 対応機種AirTag 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約39×10×85 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルームに。 材質マット:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系粘着剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1シートほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)