カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日立産機システム(1)
  • アグリカルチャー(1)
タンク容量(L)
  • 10~15未満(1)
  • 60~80未満(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.20(1)
  • 0.39(1)
  • 0.6(1)
  • 0.70(1)
  • 0.8(1)
  • 0.80(1)
種類
  • 低振動(1)
  • 静音(2)
吐出空気量(L/min)
  • 50~100未満(2)
  • 100~200未満(1)
  • 400~500未満(1)
質量(kg)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 105(1)
9・12・105
出力(kW)
  • 0.36
  • 0.2(10)
  • 0.24(4)
  • 0.4(11)
  • 0.45(5)
  • 0.54(3)
  • 0.55(5)
  • 0.75(47)
  • 0.9(7)
  • 1.3(6)
  • 1.5(34)
  • 2.2(40)
  • 2.3(4)
  • 3.7(48)
  • 5.5(39)
  • 7.5(40)
  • 11(26)
  • 15(16)
  • 22(9)
  • 37(6)
電源電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC200(1)
AC100・AC200
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(3)
オイルレス
騒音値(dB)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(2)
60~70未満・70~80未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアタンク」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 13L モノタロウオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 13Lモノタロウ(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1幅(mm)約220質量(kg)約12高さ(mm)約500出力(W)50Hz:340・60Hz:360種類静音奥行(mm)約520定格電圧(V)AC100タンク容量(L)13最高使用圧力(MPa)0.7コード長さ(m)1.8定格電流(A)50Hz:3.8・60Hz:3.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)340/360本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500騒音値(dB)約70吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117潤滑方式オイルレス吐出口サイズワンタッチソケット1/4定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa)約0.77リリース起動圧力(MPa)約0.5吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
4.5馬力オイルレスエアコンプレッサ アグリカルチャー4.5馬力オイルレスエアコンプレッサアグリカルチャー
330,000税込363,000
1台
翌日出荷
定格電流(A)【50Hz】15、【60Hz】13定格出力(W)【電動機】3600吐出口径R1/4、R1/2(2口)再起動圧力(MPa)約0.6取扱説明書(2.35MB)
オイルフリーベビコン LHシリーズ 日立産機システムオイルフリーベビコン LHシリーズ日立産機システム
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷から76日以内出荷
リップリング2気筒方式、専用フィルターサイレンサの採用により、低騒音化を実現。また、バランスなどの精度向上で、低振動を可能とし使用範囲を大幅にひろげました。 50/60Hzのどちらにも使える共用型。エリアフリーで全国で使用できます(単相100V仕様、特殊電源を除く)。 耐久性を考えて設計した中央空気吸込みによる温度の低減、さらには特殊弁の採用により、長寿命化を実現しました。
種類低騒音、低振動エアー出口Rc1/4
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら